絞り込み
ブランド
- Flash Forge(282)
- Canon(157)
- SK本舗(115)
- Raise3D(93)
- EPSON(78)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(75)
- グラフテック(GRAPHTEC)(69)
- 富士フイルム(62)
- ウェルコムデザイン(60)
- Cricut(57)
- brother(ブラザー)(54)
- Polymaker(47)
- RICOH(リコー)(46)
- Formlabs(41)
- Tiertime(34)
- 沖データ(OKI)(31)
- MUTOH(25)
- NEC(23)
- XYZプリンティング(23)
- ブランドをもっと見る
15ページ目: プリンター/スキャナ

MultiWriter 3M530
NEC¥89,980税込¥98,9781個翌日出荷A3対応モノクロページプリンタ。MultiWriter 3M530。質量(kg)約18.6(消耗品含む)約16.6(消耗品含まず)色白シリーズMultiWriterエコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499.4×388.0×262.6※A4使用時。A3使用時は、奥行517.8プリント方式LED乾式電子写真方式使用可能用紙サイズA3色数各色256階調商品タイププリンター容量(GB)2GB (最大2GB) ※メモリは増設できません。エコマーク認定番号22 155 016
ダヴィンチ Pro EVO専用 交換用エクストルーダー 0.4mm
XYZプリンティング¥25,799税込¥28,3791個当日出荷ダヴィンチPro EVO専用 交換用エクストルーダー 0.4mm寸法(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
5インチ液晶フィルムスキャナー
Kenko(ケンコートキナー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷フィルムを手で直接差し込むことで、手間なくフィルムをスキャンできる画期的なスキャナーです。3種類のフィルム(35mm/110/126フィルム)を1台のスキャナーでデータ化できます。パソコンを使わず簡単操作で直接SDHCカードに画像データを保存できます。液晶が大きいのでデジタルフォトフレームとしても使えます。フィルムをデータ化してパソコンに保存しておけば、いつでも気軽に見ることができます。データ化すれば、ご家庭のプリンターで印刷したり、WEB上にアップしてたくさんの方に見てもらうことができます。付属品マウント用ホルダー、35mmフィルム用アタッチメント、126フィルム用アタッチメント、110フィルム用アタッチメント、USB充電器、USBケーブル、HDMIケーブル、清掃用ブラシ、ブロワ―、手袋、取扱説明書質量(g)約300(付属品を含まず)形式画像:JPEG電源USB充電器、USBバスパワー範囲(mm)スキャンエリア:35(約23×35)、110(約11.5×15.5)、126(約25.5×25.5)対応フィルム:35mm (カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、110 (カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、126 (カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)有効画素数1240万画素(35mmフィルム)光源白色LEDバックライト×3個メモリー内蔵:ユーザー使用領域はありません解像度スキャン:3100dpi焦点距離(mm)f=4.08液晶モニター5インチ IPS (854×480ピクセル)露出補正9段階対応メモリーカードSDHCメモリーカード :4GB~32GB(別売)出入力ポートUSB 2.0寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約136×136×94イメージセンサー1300万画素 1/3.06型 CMOS
前面・上面排紙2WAY POSプリンタ USB接続モデル RP-F10シリーズ
セイコーインスツル¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。質量(g)約840文字種別コードページ(14Page)、国際文字、オプションフォント、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字、外字方式感熱ラインドット方式外径(Φmm)最大83(用紙)用紙ロール紙バッファメモリ4KB(入力)耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):150万※1バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、Code39、Code93、Code128、QR、PDF417、GS1 Databar寸法(高さH×幅W)(mm)(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)最大速度(mm/sec)250動作温度範囲(℃)5~45商品タイププリンター紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度203(8dots/mm)
A3モノクロページプリンター/NW/40PPM/本体耐久100万ページ
EPSON¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド、モニタリングサービス契約書(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21色白外形寸法(mm)使用時490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1030以下、動作時平均533適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB、拡張スロット(オプション)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約40枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット、オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性150万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.57kWhエコマーク認定番号20 155 030
FDM 3Dプリンター用フィラメント FABRIAL-R ナチュラル
エヌシーアイ販売¥10,980税込¥12,0781巻(500g)当日出荷FABRIAL-Rフィラメントは柔らかくしなやかで、肌触りの良さを持ったフィラメントです。皮膚刺激性テスト (ISO10993-10準拠)、細胞毒性テスト (ISO10993-5準拠)をクリアした、医療分野を含めた様々な産業で利用実績のある人体への安全性を確認した樹脂を、さらに臭気や熱収縮の軽減等の面で造形材料として使用しやすいよう改良を加え、3Dプリンター用のフィラメントにしたものです。材質熱可塑性エラストマー(TPE)色ナチュラル直径(Φmm)1.75±0.05質量(g)500長さ(m)230温度(℃)3Dプリンター/推奨ヘッド:140~160、推奨テーブル:80~100RoHS指令(10物質対応)対応
MP-B20専用充電クレードル
セイコー¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷感熱モバイルレシートプリンターMP-B20専用の充電専用クレードル。本体をクレードルへセットすることで簡単に充電ができます。MP-B20専用の充電専用クレードル。アズワン品番64-8872-87
HP DesignJet T830 MFP A1モデル CAD/GIS 大判プリンター スキャナー一体型モデル
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥239,800税込¥263,7801台欠品中大判プリンターにプラスアルファーの価値を提供。 スキャナー一体型モデル。 スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ。 Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続。 ダイナミック セキュリティ対応プリンター。付属品セットアップインクカートリッジ※(K:69ml/C、M、Y:69ml)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップポスター、電源コード、クイックリファレンスガイド仕様ページ記述言語:HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URF(TIFF、JPEGはUSBダイレクトプリントのみ対応)質量(kg)51(スタンド込み、スタンド重量14.8)シリーズDesignJet外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1098×629×960適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE電源電圧(V)AC100~240V(±10%、自動切換)(50~60Hz)最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2解像度2400×1200dpi保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証印刷サイズ:A1プラス-610mm印刷速度A1カラー線画(高速エコノ):約26秒プリント方式インクジェット方式稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)使用可能用紙サイズA1プラス-610mm色数4色商品タイプ複合機
業務用インクジェットプリンター/A4カラー/標準モデル
EPSON¥90,980税込¥100,0781個5日以内出荷堅牢で、高い信頼性、高速両面印刷。3つの強みで、バックヤードでの業務をサポート。厳しい使用環境でも壊れにくい堅牢性に加え、20万枚の高耐久性を実現。インクカートリッジとメンテナンスボックスは、誤挿入防止機能により、お客様ご自身で簡単に安心して交換が可能です。また万が一水をこぼしてしまっても、内部へ侵入しにくい排水構造で、電子回路を守り、発煙、発火などの事故を防ぎます。付属品GJIC8KL 1個・GJIC8CL 1個・GJIC8ML 1個・GJIC8YL 1個・スタートアップガイド 1冊・安全にお使いいただくために 1冊・保護材の取り外し 1枚・プリンタードライバーCD-ROM 1枚 詳細取扱説明書(PDFマニュアル)収録・電源コード 1本・排紙トレイ 1個・保証書 1枚形式デスクトップタイプ消費電力(W)動作時:約29、レディー時:約2、スリープモード時:約0.9電源AC100V±10%、周波数50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2003 R2/Windows Server(R) 2003本体質量(kg)約14.1最大解像度5760×1440dpi使用環境温度(℃)10~35印刷自動両面印刷:標準対応(A4サイズのみ対応)印刷速度【モノクロ】約15ipm(A4縦)/PPM最速値:約21枚/分、【カラー】約15ipm(A4縦)/PPM最速値:約21枚/分、【両面印刷】モノクロ印刷時:約14ipm(A4縦)/カラー印刷時:約13ipm(A4縦)給紙容量【標準】[用紙カセット]普通紙:A4最大250枚(64g/m2普通紙使用時)排紙方法フェースアップ排紙容量100枚(64g/m2普通紙使用時)印刷方式インクジェット(MACH)方式インク4色、独立型インク耐久性A4印刷時:20万ページまたは5年使用環境湿度(%)20~80(非結露)インターフェイスHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、<GP-730W>、IEEE802.11a/b/g/n収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×441×220作動音(dB)54dB(A)使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×501×220エコマーク認定番号14 155 014
ドットインパクトプリンター/ラウンド型/136桁(13.6インチ)
EPSON¥79,980税込¥87,9781個翌日出荷快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。省スペースデザインで業務を支えます。多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D1800N)。質量(kg)約9.4(オプション含まず)消費電力(W)スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)電源AC100V±10%エコマーク認定認定対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R)定格電流(A)最大3.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)騒音値(dB)54dB(A)速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行最大印字幅(mm)345(13.6インチ)印字桁数(桁)136印字方式インパクトドットマトリクスプリンター解像度180dpi寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60配列24ピン(12ピン×2列)使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/Fエコマーク認定番号17 155 058
3Dプリンター用フィラメント フレキシブル蓄光タイプ
ホッティーポリマー¥3,298~税込¥3,628~1巻(50g)ほか5日以内出荷から6日以内出荷HPフィラメント(フレキシブル蓄光タイプ)は、FDM方式の3Dプリンター用フィラメントです。 太陽光や蛍光灯などの光を蓄え、暗くなった際に光を放出し発行します。 3Dプリンター用フィラメントにおいては、硬質材での蓄光製品は存在していますが、府エレキシブルタイプにおいては殆どなく、 3Dプリンターで弾性体を製作出来る上、蓄光性を付与する事が可能です。 フィラメントや造形品の状態では、色調がグレーですが、発行すると緑色に発光します。用途試作用部品、安全商品、ウェアラブル製品、雑貨、アウトドア用品、スポーツ用品等材質エラストマー発光色緑色調グレーRoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75
LP-S380DN/LP-S280DN用 増設1段カセットユニット
EPSON¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷300枚(A4)、2段まで増設可能対応機種LP-S380DN、LP-S280DN(2017/8現在)
3Dプリンタ用コート剤
ケニス¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷造形物表面の積層ピッチによる凹凸を消し、きれいな仕上がりにします。 凹凸を消すことにより、着色時の積層線にそったニジミを抑えることができます。 必要物はすべて収納ケース入りで、持ち運びに便利です。セット内容モデリングコート、アルテコスプレープライマー、モデリングコート筆洗浄液、アルテコジェル、ブラシウォッシャー、専用筆2本、専用筆置き、研磨シート(緑/青/黄3種各2枚)、専用手袋、ヘラ、クリアファイル、収納クリアケース
Raise3D純正TPU-95Aフィラメント(白)(1000g)
日本3Dプリンター¥12,800税込¥14,0801個5日以内出荷Raise3Dの純正TPUフィラメントです。ショア硬度は95Aです。TPU(熱可塑性ポリウレタン)は、柔軟性と弾力性のあるフィラメントです。ゴムのような弾力性、耐久性により衝撃吸収性とソフトタッチ面が求められる用途に適しています。
給紙ローラセット(MPT用)(C941dn/C931dn/C911dn)
沖データ(OKI)¥1,598税込¥1,7581台8日以内出荷マルチパーパストレイ用 約120000枚 A4ヨコ送り片面印刷した場合
Ultrafuse ABS BASIC Black Filament-1.75mm-1kg
BASF(ビーエーエスエフ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷3Dプリンター用フィラメント。BASF社がリリースしている3Dプリンター用の材料です。他の3Dプリンターでもご使用いただけます。
Raise3D Pro3 HSシリーズ カートリッジ式ノズルヒーター(0.4SiCノズル)
Raise3D¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷Raise3D Pro3 HSシリーズ カートリッジ式ノズルヒーター(0.4mm SiCノズル)は、Pro3 HS用の純正ノズルヒーターセットです。
Raise3D Industrial PPS CF フィラメント (黒) 0.5kg/巻
Raise3D¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷高性能用途向けに設計された炭素繊維強化(10 wt.%)ポリフェニレンスルフィド(PPS)複合フィラメントです。優れた耐熱性(HDT 260℃)と、各種酸・アルカリ・有機溶剤による腐食に対する化学的安定性が特徴です。さらにPPS CFは優れた難燃性を有し、UL94 V0規格に適合する認証を取得しています。機械的性能においては、PPS CFで印刷された最終部品は金属並みの強度と剛性を示し、卓越した長期寸法安定性と最小限の吸湿性を併せ持ちます。色黒内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(黄)1kg/巻
Raise3D¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷高速造形用に樹脂の分子量と流動性を向上させました。 これにより通常の3~4倍の送り速度でも安定して樹脂が溶解し、また押し出し後の樹脂は短時間で安定して冷却されます。その為、Hyper Speedフィラメントでプリントされた造形物の表面は滑らかでエッジ部分などもシャープな品質を維持することができます。 樹脂の分子量を調整したことで、層間接着性が向上しZ方向への引張強度が上がりました。色黄内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(青)1kg/巻
Raise3D¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷高速造形用に樹脂の分子量と流動性を向上させました。 これにより通常の3~4倍の送り速度でも安定して樹脂が溶解し、また押し出し後の樹脂は短時間で安定して冷却されます。その為、Hyper Speedフィラメントでプリントされた造形物の表面は滑らかでエッジ部分などもシャープな品質を維持することができます。 樹脂の分子量を調整したことで、層間接着性が向上しZ方向への引張強度が上がりました。色青内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(オレンジ)1kg/巻
Raise3D¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷高速造形用に樹脂の分子量と流動性を向上させました。 これにより通常の3~4倍の送り速度でも安定して樹脂が溶解し、また押し出し後の樹脂は短時間で安定して冷却されます。その為、Hyper Speedフィラメントでプリントされた造形物の表面は滑らかでエッジ部分などもシャープな品質を維持することができます。 樹脂の分子量を調整したことで、層間接着性が向上しZ方向への引張強度が上がりました。色オレンジ内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Hyper Speed PLA Pro Black1kg/巻
Raise3D¥7,898税込¥8,6881個9日以内出荷Hyper FFF(R)専用に設計された複合フィラメントです。カーボンパウダーやその他の添加剤の配合により、マットな表面仕上げが強化され、アイロン機能使用後は表面の平滑性が大幅に向上します。さらに、層間接着性はプレミアムPLAよりやや劣るものの、剛性・引張強度・耐衝撃性においてはプレミアムPLAを上回ります。金型不要の小型外装部品の迅速な試作や量産に最適な素材です。色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Hyper Speed ABS V2フィラメント(灰)1kg/巻
Raise3D¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷分子量と剛性が最適化されたHyper Speed ABS V2フィラメントは、より速い溶融と均質な冷却により、最高300mm/sの速度での印刷が可能です。 従来のHyper Speed ABSフィラメントと比較して層間結合を改善し、反りがより低減され、かつ優れた耐熱性を持ちます。色灰内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
PolySmoothフィラメント (黒)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。色黒内容量(g)750RoHS指令(10物質対応)対応
PolySmoothフィラメント (白)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。色白内容量(g)750RoHS指令(10物質対応)対応
PolyMaker PC-PBT (黒)1kg/巻
Polymaker¥9,298税込¥10,2281個9日以内出荷PC-ABSはPCの耐衝撃性とABSの後加工性を兼ね揃えた複合フィラメントです。PCの中で最も高い耐熱温度(135℃)を有し、靭性にも優れています。研磨とメッキ処理といったあと加工も可能です。PC-ABSは電子機器や自動車の外装など様々な分野で使用される樹脂です。色黒内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント TPU 64D 1000g ダークグレー
Flash Forge¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷・ショア硬度64Dと既存のPolyflexやTPU95Aよりも硬質な(熱可塑性ポリウレタン)フレキシブルフィラメントです。・グリップ、パッキン、クッションパーツ、シューズソール、治具、TPU95Aよりも硬さのあるフレキシブル素材を必要とする造形に適しています。色ダークグレー内容量(g)1000
FLASHFORGE フィラメント PLA 詰め替え用 1000g グリーン
Flash Forge¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。本製品は詰め替え用タイプのため、スプールの再利用が可能で、廃棄物削減とコストダウンに貢献します。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。印刷物の安全性は保証できないため、食器等への利用は推奨しません。色グリーン内容量(g)1000
FLASHFORGE フィラメント PLA Galaxy Luminous 1000g グリーン(蓄光)
Flash Forge¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷植物由来のPLA樹脂を使用した3Dプリンタ用フィラメントです。造形時の樹脂特有のにおいが少なく、快適にご使用いただけます。PLAはABS樹脂と比較して低い温度で溶けるため、冷却時の反りや歪みが発生しにくく、安定した造形が可能です。また、弾力が少なく剛性に優れているため、出力物の形状をしっかりと維持します。色グリーン(蓄光)内容量(g)1000
FLASHFORGE フィラメント PETG-CF 1000g ボルカニックロックグレー
Flash Forge¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷PETGに炭素繊維を配合し、引張強度や曲げ強度を向上しました。炭素繊維によって積層痕が目立たないため、仕上がりが綺麗になります。色ボルカニックロックグレー内容量(g)1000
FLASHFORGE フィラメント PETG-CF 1000g セーラーブルー
Flash Forge¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷PETGに炭素繊維を配合し、引張強度や曲げ強度を向上しました。炭素繊維によって積層痕が目立たないため、仕上がりが綺麗になります。色セーラーブルー内容量(g)1000
『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります
- コピー用紙/ラベルシール
- トナー/インク
- プリンター/スキャナ