1,739件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PolyLite ABS White Polymaker

    PolyLite ABS White

    Polymaker
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ABSフィラメント
    材質ABS質量(kg)1ホワイト径(Φmm)1.75
  • A3モノクロページプリンター/Wi-Fi/30PPM/本体耐久40万ページ EPSON

    A3モノクロページプリンター/Wi-Fi/30PPM/本体耐久40万ページ

    EPSON
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。
    仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21外形寸法(mm)490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大990以下、動作時平均456インターフェースSuperSpeed USB、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)、IEEE 802.11a/n/ac(5GHz)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約30枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚耐久性40万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.67kWh
  • FDM 3Dプリンター用グラスウール配合PPフィラメント エヌシーアイ販売

    FDM 3Dプリンター用グラスウール配合PPフィラメント

    エヌシーアイ販売
    8,800税込9,680
    1巻(500g)
    当日出荷
    PP(ポリプロピレン樹脂)にグラスウールを練り込み、収縮低減と高強度を実現した国際特許取得済みの世界初のアップサイクル・ガラス繊維強化フィラメントです。 これまでのPPフィラメントは収縮率がとても高く、造形時の積層が難しいという問題がありましたが、このPPGWフィラメントは熱融解時の積層密着性を向上させることで得た、高い寸法安定性や優れた表面平滑性により大型造形物の造形が可能です。
    材質ポロプロピレン、グラスウールナチュラル質量(g)500温度(℃)ヘッド:230(可能範囲:200 ~ 270)、テーブル:常温(加温機能は使用しません)ノズル径直径0.5mm以上RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
  • FDM 3Dプリンター用SMPフィラメント エヌシーアイ販売

    FDM 3Dプリンター用SMPフィラメント

    エヌシーアイ販売
    7,798税込8,578
    1巻(300g)
    当日出荷
    宇宙産業や最先端医療業界などで注目を集めている、形状記憶ポリマー(SMP = Shape Memory Polymer)をフィラメント化しました。造形後に約55℃程に加温すると柔らかくなり、造形物の形状をカスタマイズすることができます。例えば、ギブスのような患部の形状や、必要な形が一人ひとり異なる固定具も、シート状のSMPを温め巻き付けることで、一人ひとりに合った形状へ簡単に調整することができます。
    材質熱可塑性ポリウレタン(TPU)ナチュラル質量(g)300温度(℃)ヘッド:195~210、テーブル:常温(造形物の変形が発生しますので、55℃以上にならないように注意してください)RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
  • ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P208 2 Canon

    ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P208 2

    Canon
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    手軽に持ち運んでさまざまな場所で使えるモバイルタイプでありながら、ADF(自動原稿送り装置)を搭載。最大10枚まで(64g/m2紙の場合)、まとめて原稿をセットすると紙押さえが自動的に原稿を安定させ、複数枚の原稿をスムースに連続スキャンできます。 活用シーンの拡大とスキャン効率の向上を両立させました。 両面原稿を片面ずつスキャンする面倒がなく、1回の原稿フィードで表と裏を同時に読み取る、1パス両面スキャンを実現しました。 原稿をまとめてセットして連続スキャンができるADFとの相乗効果で、複数枚の原稿のスキャンも効率よく行えます。
    付属品P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外)型式卓上型シートスルースキャナー質量(g)約600消費電力(W)USBモード:(動作時)2.5以下、(スリープモード時)1.5以下、(電源オフ時)0.5以下電源【USBバスパワーより供給時】USB2.0:0.5AセンサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:312.5×40×56.5、トレー全開時:312.5×40×89.5ピーク波長(nm)R:625、G:530、B:467インターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)読取片面/両面原稿サイズ最大A4、【普通紙】幅50.8~216mm、長さ70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚0.06~0.22mm(52~209g/m2)、【名刺】幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.45mm(128~380g/m2)、【カード】幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。)、【はがき】幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi使用環境温度(℃)10~32.5給紙方法標準/自動/手差し読み取り速度USB接続時解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分使用環境湿度(%)25~80RHグリーン購入法適合ドライバタイプISIS/TWAIN背景色
  • ダヴィンチ Proシリーズ専用プラットフォームテープ シートタイプ XYZプリンティング

    ダヴィンチ Proシリーズ専用プラットフォームテープ シートタイプ

    XYZプリンティング(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(10枚)
    当日出荷
    アズワン品番62-4128-11
  • ビジネスインクジェットプリンター MAXIFY MB5130 Canon

    ビジネスインクジェットプリンター MAXIFY MB5130

    Canon
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    高速プリントと低ランニングコストを実現するハイスペックスマート複合機。 現場の生産性を高める高速プリント&コピー。カラー、モノクロとも、さらなる高速化を実現しました。 インクコストと交換頻度を低減。大容量インクタンクをご用意。気になるインクコストを低減します。 直感的に操作できる3.5型カラータッチパネル。ユーザーインターフェースを見直し、わかりやすく直感的な操作が可能になりました。 使い方で選べる有線/無線LANを標準搭載。オフィス環境に合わせたネットワーク構築が可能。アクセスポイントモードなら無線LANルーターが不要です。
    付属品セットアップ用インクタンク(PGI-2300C/2300M/2300Y/2300BK)、セットアップCD-ROM、設置マニュアル、モジュラーケーブル質量(kg)11.4(プリントヘッド・インクタンク含む)電源(V)AC100(50/60Hz)シリーズMAXIFY消費電力(W)コピー時:約25、待機時:約0.9エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形寸法(収納時):463×394×291印刷用紙収容時サイズ(A4/レター以下):463×459×291排紙/ADFトレイ展開時サイズ(A4/レター以下):463×607×329用紙普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、郵便往復はがき、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき、封筒、自動両面プリント:普通紙(A4/レター)インターフェースIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB最大解像度600×1200dpi動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(結露しないこと)液晶モニター3.5型TFT(タッチパネル)プリント方式インクジェット方式稼動音(dB(A))(A4/モノクロ)約56インク4色顔料(独立インクタンク)対応インクタンク/カートリッジ【標準】PGI-2300C/2300M/2300Y/2300BK【大容量】PGI-2300XLC/2300XLM/2300XLY/2300XLBKプリントヘッド総ノズル数:計4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズルプリント必要マージン(カット紙)【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式使用可能用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒(4号/6号)、長形封筒(3号/4号)、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、六切、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216.0mm、長さ 127mm~355.6mm)アズワン品番64-9618-37給紙方式カセット給紙可能枚数(最大積載枚数)A4普通紙:250枚、郵便はがき:40枚、排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙):約75枚色数4グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号16 155 009
  • A4モノクロレーザープリンター Satera LBP6040 Canon

    A4モノクロレーザープリンター Satera LBP6040

    Canon
    9,898税込10,888
    1台
    翌日出荷
    コンパクトWi-Fiプリンター&手軽なUSBモデル。身近で使えるパーソナルA4プリンター
    仕様●CPU:Canon Custom Processor(192MHz)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)●その他環境及び安全規格:その他環境規格:無し●エコマーク:登録●ソフト:ユーザーソフトウエアCD-ROM(プリンタードライバー、e-マニュアル、MF/LBPネットワーク・セットアップ・ツール)●メモリ(標準):標準:32MB(増設不要)●両面印刷:なし●印刷時消費電力:動作時平均:約330W●印字色:モノクロ●印字速度(モノクロ):18PPM●国際エネルギースター:登録●排紙方式:フェイスダウン:100枚●最大印字サイズ:A4●本体サイズ(H×W×D):W364×D249×H199mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブル●電気通信事業法備考:公共回線へ接続しない為●電波法:適合●電波法備考:電無線LAN電源AC100V±10%(50/60Hz±2Hz)本体質量(kg)約5(カートリッジを除く)最大消費電力(W)740,最大:740以下解像度2400dpi相当ウォームアップ時間10秒以下トナー定着方式オンデマンド定着方式印刷方式半導体レーザー+乾式電子写真方式給紙方式給紙カセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)待機時:約1.8、約0.8(i-Fi設定時は約2.8、約1.6) ※ デフォルト約0.8USBあり USB 2.0 Hi-Speed×1(USB1.xサポート)LANあり IEEE802.11 b/g/n
  • Polymaker HT-PLA-GF Polymaker

    Polymaker HT-PLA-GF

    Polymaker
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    Polymaker HT-PLA-GFは、反りや変形を起こさずに150℃までの高温でも耐えられる耐熱素材です。アニーリングを行うと高い熱変形温度になり、熱安定性を必要とする用途に最適です。
    質量(g)1000サイズ(mm)1.75
  • FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g ナチュラル Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g ナチュラル

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。※印刷物の安全性は保証できないため、食器等への利用は推奨しません。
    ナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g トラフィックレッド Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g トラフィックレッド

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
    トラフィックレッド内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • インクジェット複合機 PRIVIO(プリビオ)

    インクジェット複合機

    PRIVIO(プリビオ)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    プリント、スキャン、コピー、ファクス、電話がこれ1台。1台5役の多機能がうれしい電話・ファクス付きモデル。子機1台付
    付属品CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電源コード、子機、子機充電器、子機用バッテリー/子機用バッテリーカバー、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物仕様【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)【印刷可能ページ数】ブラック(通常)約350ページ、カラー(通常)約350ページ質量(kg)約7.6ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)スリープモード時:約1.4、待機時(電源OFF時):約0.15、コピー時:約21エコマーク認定認定枚数用紙トレイ/排紙トレイ枚数:最大150枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)記録方式カラーインクジェット機能(基本機能)プリント:〇、コピー:〇、スキャン:〇、ファクス:〇、コードレス電話機:〇、(インターフェース)ネットワーク:無線LAN、USB接続:〇、スマホ・タブレット接続:〇、Wi-Fi Direct(a):〇、(操作・便利機能)タッチパネル液晶:2.7型、前面給紙トレイ:〇(普通紙:最大150枚)、手差しトレイ:〇 (1枚)、ADF(自動原稿送り装置):〇、自動両面印刷:〇、ダイレクトプリント(USBフラッシュメモリー):〇、(WPS)有り、AirPrint/Mopria対応、(静音モード)有り電源自動OFF無しインターフェースHi-Speed USB2.0、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz・5GHz))メモリー容量256MB解像度最大1200×6000dpi動作環境温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)用紙サイズL判~A4インクLC511 シリーズ運転音(dB)(A)約53サイズ(mm)W390×D343×H182.5使用可能用紙サイズL判~A4:(A4、レター、リーガル、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、ハガキ、往復ハガキ、Com-10、DL封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒)RoHS指令(10物質対応)対応色数4グリーン購入法適合対応インクインク構成:4色独立、ブラック:顔料 / カラー:染料液滴量(最小インク)2plWi-FiWi-Fi CERTIFIED、WPA3-Enterprise/Personal、Wi-Fi Protected Setup、Wi-Fi Direct商品タイプ複合機無線LANセキュリティ:WEP 64/128bit、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA3-SAE (AES)エコマーク認定番号25 155 023
  • FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g Luminous Blue (蓄光) Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g Luminous Blue (蓄光)

    Flash Forge
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    植物由来のPLA樹脂をベースに蓄光素材を配合しました。光反射を止めて発光します。PLA樹脂の特徴は弾力がなく、強固である点です。
    Luminous Blue質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)ノズル:190~220設定温度(℃)50(プラットフォームが加熱タイプの場合)作動速度範囲(mm/s)【プリント】50~60積層(mm)0.05~0.15
  • インクジェットインク WOCCS WTC-TSF01 黒 (WHP-SA2専用) ユニオンケミカー

    インクジェットインク WOCCS WTC-TSF01 黒 (WHP-SA2専用)

    ユニオンケミカー
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    WOCCS(ウォックス)はインクメーカーであるユニオンケミカー株式会社のオリジナルブランドです 「WTC-TSF01」はWHP-SA2用の速乾黒インクです。 速乾で高密着インクです。 インクが吐出するノズルが乾燥しにくいので運用もしやすいです。
    用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能仕様メーカー型番:64008221個装箱入インク色RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント PLA Matte ラベンダー1000g Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA Matte ラベンダー1000g

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    造形物の綺麗さ・研磨しやすさ・スライス設定が簡単、。これらを実現することに成功しています。熱収縮が少なく精度を出しやすいPLAを主剤に。FLASHFORGEの開発した特殊なパウダーを配合したフィラメントです。
    ラベンダー内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
  • シルエットカメオ プロ マーク2 シルエットジャパン

    シルエットカメオ プロ マーク2

    シルエットジャパン
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    24インチ対応・新機能搭載。創作の幅を広げる。シルエットカメオプロマーク2は、オフィスやご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。最大24インチの大きなサイズの素材に対応しており、カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。
    仕様●トンボ読み取り:あり(4点補正)●刃出し自動調整:あり●動作保証範囲:590mm×610mm(台紙あり)、600mm×4876.8mm(台紙なし)●最大メディア厚:3mm●装着可能なペン本数:2本質量(kg)(約)9.0消費電力(W)27適合規格VCCI Class B対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約876×195×170インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth保証期間1年使用環境温度(℃)10~35カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)使用環境湿度(%)35~75 R.H. (結露なきこと)精度保証温度(℃)16~32、湿度:35~70% R.H. (結露なきこと)
  • Adventurer5Mシリーズ PCフィルム鋼板プラットフォーム Flash Forge

    Adventurer5Mシリーズ PCフィルム鋼板プラットフォーム

    Flash Forge
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Adventurer5Mシリーズ専用 PCフィルム鋼板プラットフォーム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • A3ノビ対応カラーインクジェットプリンター/4色顔料/Wi-Fi対応/2.4型カラー液晶 EPSON

    A3ノビ対応カラーインクジェットプリンター/4色顔料/Wi-Fi対応/2.4型カラー液晶

    EPSON
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    購入時の導入コストが気になる方にオススメ。L判~A3ノビ印刷まで幅広いプリントサイズに対応しています。高速プリント、高耐久性、狭いスペースでもすっきり設置できるデザインで、さまざまなビジネス場面で力を発揮します。交換式メンテナンスボックス採用で、メンテナンス性を向上。さらにA3ノビサイズのプリントに対応しているので、多様な印刷用途に効果を発揮します。
    エコマーク認定認定プリント方式インクジェット使用可能用紙サイズA3ノビ~A6/リーガル/レター/六切/四切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ、ハガキ/往復ハガキ、洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/20号色数4色商品タイププリンターエコマーク認定番号20 155 042
  • 550枚増設トレイ C6000 RICOH(リコー)

    550枚増設トレイ C6000

    RICOH(リコー)
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    550枚給紙可能(4段増設可)。A3、B4、A4、B5、A5、DLT、 LG、LT、不定形サイズに対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 2500g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 2500g ブラック

    Flash Forge
    9,498税込10,448
    1個
    欠品中
    材質PLAブラック内容量(g)2500RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Blue 1000g Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Blue 1000g

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    材質PLAMatte Blue内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PA ナイロン ナチュラル 1000g Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PA ナイロン ナチュラル 1000g

    Flash Forge
    4,698税込5,168
    1個
    9日以内出荷
    材質PAナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水洗い10Kレジン 1,000g / 透明色 SK本舗

    水洗い10Kレジン 1,000g / 透明色

    SK本舗
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    より上を目指す全てのエンドユーザー様へ!!。SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジン【8K対応】の精度を更に超えた高精細な出力が可能なレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
  • ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 タフPLAフィラメント(リフィル式)600g ホワイト XYZプリンティング

    ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 タフPLAフィラメント(リフィル式)600g ホワイト

    XYZプリンティング
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質PLA樹脂ホワイト対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
  • インクジェット複合機 TS6730 Canon

    インクジェット複合機 TS6730

    Canon
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    充実の機能&ADF搭載、新4色ハイブリッドインクのスタンダードモデル。【自動紙送りでコピー等に便利な「ADF搭載」】。紙やカードを入れ替えることなく連続でコピー、スキャンができるADFを搭載。作業スピードが大幅に向上します。【にじみにくく、美しい「新4色ハイブリッドインク」】。新顔料ブラックインクと新画像処理技術により文字のにじみの原因を低減しました。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」の搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。【生産性がアップする「高速プリント」】。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。ビジネスシーンにおいて、大量印刷時のストレスが軽減します。【コピー操作がワンタッチで可能「1プッシュコピー」】。モノクロ・カラーそれぞれのボタンを1度押すだけでコピーを実行することができる、1プッシュコピー機能を搭載しました。【便利な機能】。オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリントなどの充実のコピー機能、高精細のスキャン機能、自動で電源オン&プリントできるWi-Fi機能、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応など、便利な機能を搭載しています。
    付属品インクタンク(BC-386/385)、設置・基本操作マニュアル(紙) ※セットアップCD-ROM非同梱仕様連続コピー枚数:1~99枚質量(kg)7.3(プリントヘッド、インクタンクを含む)シリーズPIXUSエコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×350×208最大解像度1200(横)×1200(縦)dpi液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)プリント方式インクジェットプリントヘッド(総ノズル数)3136自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、レター)使用可能用紙サイズ(カセット)A4、A5、B5、レター、(後トレイ)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~1200mm)給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応色数4色グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号23 155 020
  • 3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『灰色』 SK本舗

    3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『灰色』

    SK本舗
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    灰色直径(Φmm)1.75作業温度範囲(℃)190~220
  • 3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『黒色』 SK本舗

    3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『黒色』

    SK本舗
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    黒色直径(Φmm)1.75タイプマット作業温度範囲(℃)190~220
  • 増設トレイ brother(ブラザー)

    増設トレイ

    brother(ブラザー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    使用可能用紙サイズA4
  • PolyMax PC MUTOH

    PolyMax PC

    MUTOH
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
    材質PC(ポリカーボネート)質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
  • ステンシルシート 再剥離 グラフテック(GRAPHTEC)

    ステンシルシート 再剥離

    グラフテック(GRAPHTEC)
    699税込769
    1個(6枚)ほか
    当日出荷
    繰り返し使えるステンシル用シートです。
    透明
  • カッティング用台紙 弱粘着 15inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 弱粘着 15inch

    グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 対応の弱粘着15 inch 台紙です。
    対応機種CAMEO 4 PLUS/粘着力
  • PolyFlex TPU90 Polymaker

    PolyFlex TPU90

    Polymaker
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた柔軟性を持っていて、紫外線耐性も優れているフィラメント
    質量(kg)0.75フィラメント径(Φmm)1.75
  • PolyFlex TPU95 Polymaker

    PolyFlex TPU95

    Polymaker
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    非常に柔軟でありながらプリントが容易なフィラメント
    質量(kg)0.75フィラメント径(Φmm)1.75
  • HPフィラメント(デュラビオ タイプ) ホッティーポリマー

    HPフィラメント(デュラビオ タイプ)

    ホッティーポリマー
    3,898税込4,288
    1巻(100g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    HPフィラメント(デュラビオタイプ)」は耐候性や表面特性に優れたMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。 「デュラビオ(R)」は耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。MEX方式の3Dプリンターにおいてポリカーボネートのフィラメントは存在していますが、デュラビオはポリカーボネートと同程度の耐衝撃性・耐熱性・難燃性を有しており、且つアクリルのような耐候性を有しています。また、ポリカーボネートでは耐候性において黄変しますが、デュラビオは黄変が少なく、屋外で長期に使用する製品においてより効果を発揮します。 また、植物由来(BPAフリー)であるため、環境にも優しい製品の造形が可能であり、且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。 3D造形においてはポリカーボネートに比べノズル温度が低いため、低価格帯の3Dプリンターでの造形が可能です。
    用途三菱ケミカル(株)製「デュラビオ」を使用したMEX方式3Dプリンター用フィラメント仕様リトラクト量は多めの設定を推奨します(糸引き予防のため)材質三菱ケミカル(株)製「デュラビオ(R)」透明温度(℃)エクストルーダー(ノズル):210~240、乾燥:80×3~5時間、テーブル:80~100速度造形スピード:20~50mm/secグリーン購入法適合フィラメント径(Φmm)1.75±0.15
  • ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント XYZプリンティング

    ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント

    XYZプリンティング
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    長寿命で衝撃耐性に優れた人気のABS素材 XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。 また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。
    用途3Dプリンター用フィラメント材質ABSフィラメントスノーホワイト直径(Φmm)1.75 (フィラメント)質量(g)600 (フィラメント)温度(℃)210 (エクストルーダ)/70 ~ 90(印刷プラットフォーム)対応機種ダヴィンチSuper/Jr.ProX+本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55保管温度(℃)10 ~ 40アズワン品番64-4372-27作業温度範囲(℃)15 ~ 32
  • A4モノクロページプリンター EPSON

    A4モノクロページプリンター

    EPSON
    60,980税込67,078
    1台
    翌日出荷
    ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない40PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.4秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに最大1020枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。 OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。
    セット内容セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒エコマーク認定認定プリント方式レーザー方式使用可能用紙サイズ最大A4商品タイププリンターエコマーク認定番号17 155 007
  • モノクロレーザーファクス brother(ブラザー)

    モノクロレーザーファクス

    brother(ブラザー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    エコマーク認定認定プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式使用可能用紙サイズA4判:最大210×297mm(A4普通紙)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプファックスエコマーク認定番号16 155 078
  • クリアレジン (透明タイプ Clear Resin 1L) V4.1 Formlabs

    クリアレジン (透明タイプ Clear Resin 1L) V4.1

    Formlabs
    35,980税込39,578
    1個(1L)
    当日出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3DプリンターForm3(L)用 樹脂材料 V4.1。V4.1 は V4 よりも 美観と強靭性が改善されています。力学的性能が向上し、強度や表面の仕上がりが良くなっている点が特に強調されています。V4.1 は Form3/3L 専用。旧 V4 タンクとの混用は不可。タンク交換をきっかけに V4.1 へ移行するのが推奨されています。Form3の標準的なレジンとなります。(Form2では使えませんのでご注意下さい。)。クリアー=透明樹脂です。磨くとさらに透明になります。
    容量(L)1対応【タンク】Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
  • SILH-CAMEO-5A-PLUS-J シルエットカメオ5 アルファ プラス シルエットジャパン

    SILH-CAMEO-5A-PLUS-J シルエットカメオ5 アルファ プラス

    シルエットジャパン
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    シルエットカメオ5アルファプラスは、ご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。カメオ5よりも大きなサイズの素材に対応しています。カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。デザインソフトウェア「シルエットスタジオ」が標準付属。機能充実のオプションソフト「デザイナーエディション」「デザイナーエディションプラス」「ビジネスエディション」へのアップグレードも可能です。さらにAdobe Illustratorをご利用の場合はプラグインソフト「シルエットコネクト」を使えば直接カットが可能です。ソフトのアップグレード/プラグインソフトウェアはサブスクなしの完全買い切りでランニングコストがかかりません。また、ブラウザ上でデザインが楽しめるWebアプリ「シルエットウェブ」、スマホ一つで操作が可能なモバイルアプリ「シルエットゴー」もご利用いただけます。シルエットスタジオ、シルエットウェブ、シルエットゴーはダウンロードもデータ出力も完全無料なので、マシン購入前にお試しただけるのも人気の一つです。
    付属品15inchカッティング用台紙、電源アダプタ、オートブレード、刃先キャップ取り外しツール、Silhouetteスケッチペンアダプター、安全に正しくお使いいただくために、保証書厚さ(mm)メディア:最大3質量(kg)5.73消費電力(W)25適合規格VCCI Class B範囲(mm)動作保証:371×381(台紙あり)、371×4877(台紙なし)対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)642.0×176.4×124.2機能トンボ読み取り:あり、刃出し自動調整:あり本数装着可能なペン:2本インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth使用環境10~35℃、35~75% R.H. (結露なきこと)保証期間1年カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)環境精度保証:16~32℃、35~70% R.H. (結露なきこと)
  • A4モノクロページプリンタ MultiWriter 4M350 NEC

    A4モノクロページプリンタ MultiWriter 4M350

    NEC
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    カウンターやバックヤードで活躍。業務スタイルで選ぶA4モノクロモデル。
    仕様【印字色】モノクロ【最大印字サイズ】A4【両面印刷】あり文字種別スケーラブルフォント73書体、BitMapフォント12書体制御【コード】PCL6HDDなし解像度1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi使用CPUCortex-A53 1.2GHz Dual Core印字速度46PPM(モノクロ)排紙方法フェイスダウン印刷方式レーザビーム乾式電子写真方式給紙方式標準トレイ、多目的トレイメモリ容量(MB)512(標準)

印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります

プリンター/スキャナ