カラーレーザービームプリンター Satera LBP672CCanon4日以内出荷
A4カラーレーザープリンター LBP672C連続印刷33枚/分を実現。両面印刷や無線LAN、モバイル連携など機能充実モデル。ページ記述言語:LIPS LXカラー・モノクロ毎分33枚(A4片面)のスピード印刷コンパクト設計 ラックなどにも置きやすいローフォルム設計。カウンター業務などでも身近な場所に、高性能カラープリンターを設置できあmす。より鮮やかに美しい高画質カラープリント カラー写真もクリアにプリント。鮮やかさと質感の向上により、さらなる画質を実現しました。無線・有線LAN&モバイル連携 Wi-Fi接続設定が簡単に行えるWPA/AOSSに対応。PCだけでなく、アプリを使ってスマホ・タブレットからもWebや画像を手軽にプリントできます。
仕様ページ記述言語:LIPS LX付属品本体、スタータートナー各色、電源コード、ドライバーDVD-ROM、保証書、セットアップガイド他色ホワイトシリーズSatera消費電力(W)最大:1440以下、動作時平均:約700、最小:約1エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)425×427×334対応OSWindows Server 2008~2022、Windows 7~11、macOS(10.12.6~13)※詳細はメーカーページをご確認願います。本体質量(kg)約15.5(カートリッジを除く)機能両面印刷機能:有りインターフェースUSB2.0 Hi-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3)、IEEE802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと)印刷速度モノクロ・カラー共:33枚/分、両面印刷:29ページ/分プリント方式レーザー方式用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(幅:98.0~216.0mm×長さ:148.0~356.0mm)、手差しトレイ:A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm)給紙容量カセット:250枚、手差し:50枚(A4)排紙容量フェイスダウン:最大150枚使用可能用紙サイズ両面印刷:標準対応(A4/B5/A5/レター/リーガル)ユーザー定義サイズ(幅 148.0~216.0mm×長さ148.0~356.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応色数その他グリーン購入法適合メーカー商品コード5456C011適合トナートナーカートリッジ069シリーズ商品タイププリンターエネルギー消費効率(kWh/年)60(区分名:A)エコマーク認定番号22 155 005