本体保証期間 ご購入後1年。
本体重量 450gと軽量ハンディプリンタ。最大文字高12.7mm。本体にタッチパネルで日本語・英数入力・バーコード・QRコードも作成可能でパソコン不要。
ダンボールや紙、金属やフィルムなどにも速乾性インクで印字可能です。ハンディプリンタとして、 そして本体をスタンドに取付ることで、 搬送装置で印字も可能!
1つのプリンターで異なるニーズを満たす事が出来ます。
本体には速乾性インクが付属されています。
用途ダンボールやフィルム・化粧箱・樹脂・金属への賞味期限・ロット番号・ロゴマークの印字。
セット内容ハンディプリンタ本体×1台、インクカートリッジ(黒)速乾性 42mL×1本、電源アダプター×1個、四輪補助ローラー×1個、外部センサー×1個、位置決めプレート×1個、USB×1個、ツールボックス×1個
質量(g)450
1セット
¥118,800
税込¥130,680
3日以内出荷
ハンディプリンタ国内販売台数第1位!
ユニオンケミカー株式会社はインクメーカーでもあり、BENTSAIハンディプリンタの国内総代理店です。
ユニオンケミカーが自信を持ってお届けするハンディプリンタで、印字を手軽にしませんか?
12.7mm幅対応プリンター。
大きな文字や複数行印字に最適です。
PC不要!持ち運びできるから、1台あればあちこちで印字できます。
安くて操作も簡単だから、多品種小ロットの印字が手軽になります。
インクは速乾性だから、段ボールだけでなく、プラスチック、金属、ガラス、ゴムにも印字できます。
日付・製造ロット・名入れだけでなく、QRコードを活用して追跡管理や自動化を促進できます。
激安な類似品には要注意!
安心できるモノタロウでぜひご購入ください。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能
仕様●ヘッド:サーマルインクジェットカートリッジ●OS:Linux●印字飛距離:2~5mm(3mm以下推奨)印字解像度:最大600dpi印字内容:テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等●言語:日本語、英語、中国語●メーカー型番:69502211●連続稼働時間(時間):8
付属品インクカートリッジ、PSE対応電源アダプタ、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー
色黒
本体質量(g)450
プリント方式インクジェット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料BENTSAIラインナップ リーフレット(0.46MB) (0.5MB)
取扱説明書BT-HH6105B2 取扱説明書(2.3MB)
商品タイププリンター
印字幅(mm)最大12.7
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
ハンディプリンタ国内販売台数第1位!
ユニオンケミカー株式会社はインクメーカーでもあり、BENTSAIハンディプリンタの国内総代理店です。
ユニオンケミカーが自信を持ってお届けするハンディプリンタで、印字を手軽にしませんか?
50mm幅対応プリンター。
大きな文字や複数行印字に最適です。
PC不要!持ち運びできるから、1台あればあちこちで印字できます。
安くて操作も簡単だから、多品種小ロットの印字が手軽になります。
インクは速乾性だから、段ボールだけでなく、プラスチック、金属、ガラス、ゴムにも印字できます。
日付・製造ロット・名入れだけでなく、QRコードを活用して追跡管理や自動化を促進できます。
激安な類似品には要注意!
安心できるモノタロウでぜひご購入ください。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能
仕様●ヘッド:サーマルインクジェットカートリッジ●OS:Linux●印字飛距離:2~5mm(3mm以下推奨)印字解像度:最大300dpi印字内容:テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等●言語:日本語、英語、中国語●メーカー型番:69503641●連続稼働時間(時間):8
付属品インクカートリッジ×2個、PSE対応電源アダプタ、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー
色黒
本体質量(g)860
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料BENTSAIラインナップ リーフレット(0.46MB)
取扱説明書B45 取扱説明書(4.62MB)
印字幅(mm)最大50
1個
¥259,800
税込¥285,780
62日以内出荷
WOCCS(ウォックス)はインクメーカーであるユニオンケミカー株式会社のオリジナルブランドです
「WHP-SA2」はユニオンケミカーのオリジナルハンディープリンターです。
インクは国内自社生産の高品質品の為、安心してご購入下さい。
速乾インクのため、非吸収性の対象物へも印字が可能です。
日付、製造ロット、QRコード、名入れなどお手軽な印字が可能です。
本体のタッチスクリーン画面で簡単に文字入力やQRコードが作成できます。
OSもAndroidの為、文字入力もスマホ感覚で操作出来ます。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能
仕様●ヘッド:サーマルインクジェットカートリッジ●OS:Android●印字飛距離:2~6mm(3mm以下推奨)印字解像度:最大600dpi×300dpi印字内容:テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等●言語:日本語、英語、中国語●メーカー型番:69501631●連続稼働時間(時間):10
付属品インクカートリッジ、PSE対応電源アダプタ、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー
色黒
本体質量(g)700
プリント方式インクジェット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料WHP-SA2 リーフレット(0.46MB)
取扱説明書WHP-SA2 取扱説明書(1.89MB)
商品タイププリンター
印字幅(mm)最大12.7
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
・ハンディプリンタ国内販売台数第1位! ユニオンケミカー株式会社はインクメーカーでもあり、BENTSAIハンディプリンタの国内総代理店です。ユニオンケミカーが自信を持ってお届けするハンディプリンタで、印字を手軽にしませんか?・25.4mm幅対応プリンター。大きな文字や複数行印字に最適です。・PC不要!持ち運びできるから、1台あればあちこちで印字できます。・安くて操作も簡単だから、多品種小ロットの印字が手軽になります。・インクは速乾性だから、段ボールだけでなく、プラスチック、金属、ガラス、ゴムにも印字できます。・日付・製造ロット・名入れだけでなく、QRコードを活用して追跡管理や自動化を促進できます。・激安な類似品には要注意!安心できるモノタロウでぜひご購入ください。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。
仕様【ヘッド】サーマルインクジェットカートリッジ
その他【印字飛距離】2~5mm(3mm以下推奨)
付属品インクカートリッジ、充電用ケーブル(USB Type A - Type C)、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー、タッチペン
色黒
本体質量(g)420
印字方式テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等
解像度【印字】最大300dpi
OSLinux
言語表示日本語、英語、中国語
連続動作時間16時間
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料BENTSAIラインナップ リーフレット(0.46MB)
取扱説明書BT-HH6210B 取扱説明書(2.84MB)
印字幅(mm)最大25.4
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
プラスチックカード専用、片面印刷対応の直接印字式カードプリンタです。IDカード発行システムの導入に適した手軽さ、セキュリティ、そしてシンプルさを兼ね備えています。DS2は高品質なカードを効率的にプリントするために必要な技術を搭載しています。
1個
¥489,800
税込¥538,780
9日以内出荷
プラスチックカード専用、両面印刷対応の直接印字式カードプリンタです。IDカード発行システムの導入に適した手軽さ、セキュリティ、そしてシンプルさを兼ね備えています。DS2は高品質なカードを効率的にプリントするために必要な技術を搭載しています。
1個
¥639,800
税込¥703,780
9日以内出荷
プラスチックカード専用、片面印刷対応の直接印字式カードプリンタです。IDカード発行システムの導入に適した手軽さ、セキュリティ、そしてシンプルさを兼ね備えています。DS1は高品質なカードを効率的にプリントするために必要な技術を搭載しています。Sigmaシリーズのエントリーモデル。
1個
¥289,800
税込¥318,780
9日以内出荷
ICカードへ印刷可能な再転写式カードプリンタです。カードのフチまで全面印字が可能な再転写式カードプリンタ。高解像度600dpiで写真は鮮やかに、小さな文字も鮮明に印字します。FeliCaカードなどのICカードへ印字が可能です。社員証、学生証、認定証、会員証など様々なカード作成に。
1個
¥959,800
税込¥1,055,780
9日以内出荷
ICカードへ印刷可能な再転写式カードプリンタです。カードのフチまで全面印字が可能な再転写式カードプリンタ。高解像度600dpiで写真は鮮やかに、小さな文字も鮮明に印字します。FeliCaカードなどのICカードへ印字が可能です。社員証、学生証、認定証、会員証など様々なカード作成に。
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
9日以内出荷
プラスチックカード専用、片面印刷対応の直接印字式カードプリンタです。Sigma DS3カードプリンターは、クラス最高レベルの美しい仕上がりのIDカードを発行することができます。高い生産性で、地方自治体、企業、商業施設、教育機関など、あらゆる市場におけるカード発行要件を満たす設計になっています。コンパクトなサイズ、ハイパフォーマンス、高い信頼性をもつ次世代カードプリンター。
1個
¥569,800
税込¥626,780
9日以内出荷
プラスチックカード専用、両面印刷対応の直接印字式カードプリンタです。Sigma DS3カードプリンターは、クラス最高レベルの美しい仕上がりのIDカードを発行することができます。高い生産性で、地方自治体、企業、商業施設、教育機関など、あらゆる市場におけるカード発行要件を満たす設計になっています。コンパクトなサイズ、ハイパフォーマンス、高い信頼性をもつ次世代カードプリンター。
1個
¥819,800
税込¥901,780
9日以内出荷
【フルカラーで印字ができるモバイルプリンター】e-markは今まで印刷できなかった物や場所に、スライドするだけで簡単に印刷ができるモバイルプリンターです。インクカートリッジ1つでフルカラー印字が可能です。【iOS、Android 対応アプリ】印面はスマートフォン、タブレット端末、PCの専用アプリから作成できます。印面には文字、写真、日付、ナンバリング機能、バーコード、QRコードなどを追加できます。作成した印面はWi-Fi経由またはUSBケーブルを使用してe-mark本体に送信できます。【オフラインで印字可能】e-mark本体に印面を4つまで保存することができます。保存された印面は端末との接続無し(オフライン)で印字することが可能です。e-mark本体をタップすることで4つの印面の切り替えができます。【印面は3行まで作成可能】印面は3行まで作成することができます。
用途印刷したかったけどできなかったものに直接印刷ができます。住所や日付、ナンバリング等をこれ一台で印刷可能。フルカラーなのでメッセージやロゴを印刷してマーケティングツールとして使用できます。
質量(g)224.5
消費電力(W)最大:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111.2×76.5×72.7
記録方式インクジェット方式
充電時間約2時間45分(0~100%)
使用環境使用時:15~32℃、非使用時:-40~60
バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー11.1
保証期間1年
バッテリー容量(mAh)600
印刷方式インクジェット方式
バッテリー稼動時間最大:約5
商品タイププリンター
セイコーインスツル MP-B20 超小型軽量 紙幅58mm 感熱モバイルプリンター(USB・Bluetooth搭載)。お求めやすい価格、さまざまなシーンで活躍 USB、Bluetoothインターフェイスの感熱モバイルレシートプリンターわずか180gで気軽に持ち運べる、サイズ: W79 x D110 x H44(mm)高速印字(最高80mm/sec)と落下耐性1.5m の高い実用性スマホ・タブレットとの使用に適したUSB充電オプション(別売)のクレードルCDL-B01K-1(充電専用クレードル)を使用することで、簡単充電
仕様切断方式:ティアバー
セット内容バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、サンプルロール紙
色ブラック
質量(g)180
文字種別コードページ(17page)/カタカナ文字セット/ユーザー定義文字セット/オプションフォント/ダウンロード文字/JIS第一・第二水準漢字/特殊文字/NEC特殊文字/NEC選定IBM拡張文字/IBM拡張文字/外字
規格FCC、CE、VCCI
方式感熱ラインドット方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×44.0(突起部を除く)
インターフェースUSB/Bluetooth
バッテリーLi-ion充電池
バッファメモリ4KB
文字寸法(mm)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0
印字速度80mm/sec
バーコード種類:UPC-AE/JAN(EAN)813/ITF/CODE39/CODABAR/CODE93/CODE128/PDF417/QRCode/MaxiCode/Data Matrix/GS1 Databar
コマンドESC/POS準拠
使用可能用紙サイズ【サーマルロール紙】紙幅(mm):58、用紙外径(mm)max:Φ40
アズワン品番64-8872-86
耐摩耗性50km
色数1
動作温度範囲(℃)-10~50
商品タイププリンター
落下耐久(m)1.5
対応ソフトウェアPrinter Driver/SDK、Windows CE SDK、Android SDK、iOS SDK
印字幅(mm)48
文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16
ドット密度8
ドット構成384
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。漢字高速モード261字/秒で前機種のVP-4300より約20%印字速度がアップ。また操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。わかりやすい日本語表記で、エラー表示などプリンターの状態が一目で確認でき、給紙方法や用紙種類も設定がカンタンです。国際エネルギースタープログラム適合。消費電力を大幅に削減し省エネに貢献します。
印刷方式インパクトドットマトリックス
使用可能用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6、郵便はがき、長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号
商品タイププリンター
色数モノクロ
解像度24ピン(12ピン×2列)・180dpi
印刷速度標準130文字/秒(全角漢字)
印字桁数(桁)136
印字幅(mm)345(13.6インチ)
給紙方法リアトラクター(連続用紙)、手差しフロント、カットシートフィーダ(オプション)
複写枚数9枚(オリジナル+8枚)
電源(V)AC100±10%
消費電力(W)約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
外形寸法(mm)630×433×276(操作ノブ除く・用紙ガイド含む)
質量(kg)約18.9
寿命製品:5年(参考値)
色ホワイト/ブラック
インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。ネットワーク標準。漢字高速モード261字/秒で前機種のVP-4300より約20%印字速度がアップ。また操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。わかりやすい日本語表記で、エラー表示などプリンターの状態が一目で確認でき、給紙方法や用紙種類も設定がカンタンです。国際エネルギースタープログラム適合。消費電力を大幅に削減し省エネに貢献します。
印刷方式インパクトドットマトリックス
使用可能用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6、郵便はがき、長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号
商品タイププリンター
色数モノクロ
解像度24ピン(12ピン×2列)・180dpi
印刷速度標準130文字/秒(全角漢字)
印字桁数(桁)136
印字幅(mm)345(13.6インチ)
給紙方法リアトラクター(連続用紙)、手差しフロント、カットシートフィーダ(オプション)
複写枚数9枚(オリジナル+8枚)
電源(V)AC100±10%
消費電力(W)約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
外形寸法(mm)630×433×276(操作ノブ除く・用紙ガイド含む)
質量(kg)約18.9
寿命製品:5年(参考値)
色ホワイト/ブラック
インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB、Ethernet I/F
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
連続プリント速度: 32枚/分(カラー・モノクロ)、275枚給紙トレイ×1段、最大用紙サイズ: A4、4.3インチカラータッチパネル、FAX、スキャナー
仕様●バーコード印刷:JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC●パラレル:なし●本体サイズ(H×W×D):360×410×429(mm)●印字速度(モノクロ):32PPM●最大消費電力:1350W●両面印刷:あり●シリアル:なし●最大消費電力(備考):最大1,350W以下●エコリーフ:登録●スリープ時消費電力:0.35W●印字速度(カラー):32PPM●排紙方式:200枚(フェイスダウンA4)●電気通信事業法備考:Printer機種は対象外●制御コード:RPCS、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション●VCCI:対応●ドライバー:Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11以降●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●文字種・文字フォント:明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、 Prestige Elite12、 Letter Gothic15、 BoldFace PS、 Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体等、他は備考欄を参照。●国際エネルギースター:登録●印字色:カラー●エコマーク:登録●最大印字サイズ:A4●その他インターフェース:無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)、拡張プリントサーバー●メモリ(標準):2GB
備考ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、 欧文93書体、日本語平成2書体、JIS2004対応フォント日本語2書体
電源100V±10%、50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(g)26200
HDD標準:32GB
解像度9,600dpi相当×600dpi/2400dpi相当×600dpi/600×600dpi/300×300dpi
ウォームアップ時間電源投入時:32秒以下 スリープモード時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時)
プリント方式レーザー
トナー定着方式ローラ定着方式
印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式2成分電子写真方式
使用可能用紙サイズA4
給紙方式給紙トレイ:275枚、 手差しトレイ:55枚
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号23 155 039
USBUSB2.0(ホスト)、USB2.0(Bタイプ)
LANイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1台
¥114,800
税込¥126,280
8日以内出荷
外出先での使用に適した防塵対応設計と落下耐性2.0m
webアプリからBluetooth通信経由での印刷を実現
車用のシガーライターチャージャーやバッテリーパック4個を同時充電可能な外部チャージャー等、豊富なオプションを用意
スーパー軽量&スーパーコンパクト 約210g。シリーズ最軽量、最小型デザインを実現
磁気カードリーダー装備モデル有 スマートフォンやタブレット端末と組み合わせたクレジット決済システムやポイントカードシステムを低コストで構築可能
オールインワンパッケージ バッテリーチャージャー、バッテリーパック、シリアル通信ケーブル、ベルトクリップ、サンプル用紙を標準添付、カードリーダー装備モデル有
1台でマルチOSに対応可 パネル操作設定で、iOSモードと標準モード(Android/Windows等)に切り替え可能
長時間バッテリー駆動設計見直しにより、1回の充電で最大17時間動作可能。【従来比1.2倍】(ファームウェアバージョン4.0以降)※5分間隔印字・省エネモードでの使用時
セキュリティ(暗号化)カードデータの高度な暗号化に対応。Bluetooth通信は128bit暗号に対応 ※セキュリティモード3(最大16桁PIN)
AppleMFiライセンスプログラム認定プリンター iPhone、iPad、iPod touchなどのiOS機器とBluetooth通信が可能
仕様●ボディーカラー:ブラック&グレー●印字方式:ダイレクトラインサーマル●印字構成●▼英数字:12×24ドット、9×24ドット、9×17ドット●▼角漢字:12×24ドット●▼全角漢字:24×24ドット●印字桁数:最大32桁(12×24フォント)、最大16桁(漢字:24×24フォント)●文字サイズ:12×24●フォント:1.5×3.0mm(W×H)●半角漢字:1.5×3.0mm(W×H)●全角漢字:3.0×3.0mm(W×H)●解像度:8ドット/mm(203dpi)●エミュレーション:StarPRNT、ESC/POS●インターフェイス:RS232C&Bluetooth(R)(Ver. 3.0)●印字速度:最大100mm/秒●用紙形態:感熱ロール紙●用紙サイズ:58mm(2インチ)●用紙巻径:40mm●用紙厚さ:0.060~0.070mm●外形寸法:80×114×44mm●重量:210g(バッテリー含む)●バッテリー:7.4V(1150mAh)※バッテリー駆動時間は、動作環境温度・動作条件・充電回数によって短くなる場合があります。●駆動可能時間●▼標準モード時:14時間(15cmのレシートを5分間隔(12枚/時)で印字した場合)●▼省エネモード時:17時間(自動パワーダウン(1分)使用時)●連続印字時:約57分●印字可能領域:48mm●動作環境:-10~50 ℃、30~80%RH●ヘッド寿命:50km●落下耐性:2.0m(メーカー規定による試験値であり、保証値ではありません)●バーコード:UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、NW-7、Interleaved 2/5(ITF)CODE39、CODE93、CODE128●2Dコード:QR Code、PDF417, Data Matrix●防塵機能(国際規格 IP40 対応)
アズワン品番68-0516-55
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります
- コピー用紙/ラベルシール
- トナー/インク
- プリンター/スキャナ
プリンター/スキャナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。