インデックス/リフィル :「ファイル 1穴」の検索結果
タイプ5色5山見出し
材質再生紙
仕様1組/5山見出し+インデックス
穴間隔(mm)80
書類検索の効率アップ
5山見出し(シキ‐60)の(1色1山)です。
5山見出しの必要な山だけ補充できます。
とじ穴間隔/80mmピッチ
コクヨチューブファイル・Kファイル・Tファイル・リングファイルなどとセットでお使いください。
5山見出しに再生紙を使用しています。
サイズA4-S
タイプ5山
穴数2(丸穴)
外寸横幅(mm)210
紙質再生材配合率/カラー仕切りカード:古紙パルプ配合率50%
とじ仕様80mmピッチ
山高さ(mm)12
グリーン購入法適合
外形寸法縦(mm)297
『ファイリング』には他にこんなカテゴリがあります
- ファイル
- クリヤーブック
- クリヤーホルダー
- レールクリヤーホルダー
- 収納ボックス/ケース
- インデックス/リフィル
- クリップボード
- 名刺ホルダー
- 製本道具
- アルバム
- カードケース(書類保護ケース)
ファイリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。