文房具 :「印刷」の検索結果

文房具とは、筆記用具以外の、ノリやハサミ、セロハンテープなど、文書の作成・整理に使う道具のことです。プラスチック製、もしくはプラスチックとステンレスなどの金属の組み合わせで作られている商品が多いです。とじ込み用品にはパンチやガチャ玉などもあり、ホッチキスと一緒に揃えておきたいアイテムです。レターオープナーやライトボード、測量野帳など専門的な用途に応じたものが見つかります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ERZ-30 電動リムーバ マックス 動画あり
しっかりとじた頑固な針を「自動で!」きれいにハズス。 マックス初!「電動リムーバ」。書類を差し込み、ボタンを押すだけ。最大30枚を電動でリムーブが可能。用紙をいたわる、きれいな仕上がり!資料のとじ直し、再活用を可能に。リムーブ速度は約1秒。スピーディなリムーブ作業で、時間を大幅に短縮。スタイリッシュ&コンパクト!A4のコピー用紙に収まるサイズ。かんたん便利な針の廃棄!リムーブした針は本体内に格納、500回リムーブするとランプが点滅し、針廃棄のタイミングをお知らせ。本体のQRコードから取扱説明書へのアクセスが可能。端子径が3.5mmの市販のフットスイッチ使用可能。
用途多くの針を取り外す作業の際に、針をきれいに取り外したい際に。BPO業、学校、学習塾、弁護士、会計士、金融、印刷、官公庁、出力&製本会社、広告代理店など。 適合(リムーブ可能針)No.10、No.11、No.3、No.35、No.20FE、No.70FE、No.110FE、コピー機用フィニッシャ針 ホワイト 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×273×105 付属品ACアダプタ、電源コード、取扱説明書、お客様登録カード 枚数(リムーブ)2~30枚 速度(リムーブ)約1秒/1本 奥行(mm)(リムーブ可能)紙端から最大27 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約60 使用温度(℃)10~35 使用湿度範囲15~80% アズワン品番65-1855-78
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷