文房具 :「カッターものさし」の検索結果
2面性!右はコマカク。左はハンブン。
集光性紙押さえ板によるわかりやすい裁断位置。
スライダーを押さえるだけで安定して切れる等圧紙固定方式。
【動きにくい】紙あて定規(特許申請中) 紙台の左右に設置可能。
「短冊切り」対応目盛り 50mmまで(スライダー右側部)。
「用紙半分裁断」の位置合わせが簡単にできる目盛り付き。
最大裁断枚数丸刃/20枚(約1.8mm厚)[1往復で20枚裁断(目安)]、ミシン目刃/3枚(約0.27mm厚)
細断方法スライド式
盤面が折り畳み式でコンパクトに収納でき、優れた収納力を持った商品です。ユーザー様からの「収納場所に困る」という不満の声にお応えした商品です。ご自宅で使用される場合、コンパクトに収納できるため収納御場所にも困りません。A4サイズで従来の商品と比べて、約30%軽量の730gとなり女性でも持ち運びもできます。
折りたためるコンパクト裁断機。
ハサミより簡単に、カッターより安全に。
折りたたみ式:紙台部分を半分に折りたたむことができます。
コンパクト収納:本体半分は180度折りたため、従来より面積が約50%(※)省スペース化。収納時も邪魔になりません。(※DC-200Nと比較)
スライド式回転刃:回転刃はスライダー内部に取り付けられているため、安全な仕様です。またスライド式はズレにくく正確に裁断が可能です。
薄型軽量サイズ:従来より約30%(※)軽量により、裁断場所の移動も手軽に行えます。また薄型なので僅かな空きスペースや隙間に収納できます。 (※DC-200Nと比較)
見やすいガイド表記で、規格サイズの用紙合わせが簡単。
盤面を折りたたんだ状態でも裁断できます。
目盛表記は盤面下部と上部へ1cm刻みの表記がございます。※1mm刻みでの表記はございません。
用途A3短辺以下の用紙サイズ(裁断幅310mm)までの裁断が可能です。
定規とカッターを使用して切るより、簡単に効率よく裁断する事ができます。
最大10枚を1往復で裁断でき、作業効率の向上を図る事ができます。
チケット、チラシ、冊子、写真等を直線にカットする際の軽作業時にオススメの商品です。
質量(g)730
備考裁断枚数は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。「ディスクカッター」は、カール事務器(株)の登録商標です。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)133(折り台展開時248)×385×61
裁断幅(mm)最大310
最大裁断枚数丸刃:10枚(約0.9mm厚)、ミシン目刃:3枚(約0.27mm厚)
関連資料(1.51MB)
最大裁断サイズA4タテ
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
予備の刃やマットは本体に収納できます。
最大裁断枚数丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚
付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1
仕様紙あて定規付、ワンタッチ替刃
トラスコ品番855-3238
幅(mm)(裁断)430
質量(kg)3.1
適合サイズA3(長辺対応)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×610×80
裁断能力(mm)(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27
細断方法スライド式
1台
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。裁断幅654mmまで裁断可能で大判の用紙もラクラク裁断。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
最大裁断枚数丸刃:15枚(1往復目安)、ミシン目刃:3枚
仕様紙あて定規付
付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット(M-250)×1
トラスコ品番855-3243
幅(mm)(裁断)654
質量(kg)4.2
適合サイズA2(長辺対応)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×832×80
裁断能力(mm)(丸刃)1.35、(ミシン目刃)0.27
細断方法スライド式
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。裁断位置は、集光式紙押さえ板によりカットラインが把握しやすく正確に裁断可能。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり、用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
最大裁断枚数丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚
付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1
仕様紙あて定規付、ワンタッチ替刃
トラスコ品番855-3236
幅(mm)(裁断)310
質量(kg)2.6
適合サイズA4(長辺対応)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×490×80
裁断能力(mm)(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27
細断方法スライド式
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。裁断位置は、集光式紙押さえ板によりカットラインが把握しやすく正確に裁断可能。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり、用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。盤面は折り畳めるのでコンパクトに収納可能。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時はフッ素コート丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
付属品取扱説明書、替刃用空ケース×1
細断枚数丸刃:50枚(スライダーを2.5往復で裁断)、ミシン目刃:3枚(往復不可)※付属されておりません。
細断方法スライド式
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
文房具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。