文房具 :「折りたたみ 定規 1m」の検索結果
盤面が折り畳み式でコンパクトに収納でき、優れた収納力を持った商品です。ユーザー様からの「収納場所に困る」という不満の声にお応えした商品です。ご自宅で使用される場合、コンパクトに収納できるため収納御場所にも困りません。A4サイズで従来の商品と比べて、約30%軽量の730gとなり女性でも持ち運びもできます。
折りたためるコンパクト裁断機。
ハサミより簡単に、カッターより安全に。
折りたたみ式:紙台部分を半分に折りたたむことができます。
コンパクト収納:本体半分は180度折りたため、従来より面積が約50%(※)省スペース化。収納時も邪魔になりません。(※DC-200Nと比較)
スライド式回転刃:回転刃はスライダー内部に取り付けられているため、安全な仕様です。またスライド式はズレにくく正確に裁断が可能です。
薄型軽量サイズ:従来より約30%(※)軽量により、裁断場所の移動も手軽に行えます。また薄型なので僅かな空きスペースや隙間に収納できます。 (※DC-200Nと比較)
見やすいガイド表記で、規格サイズの用紙合わせが簡単。
盤面を折りたたんだ状態でも裁断できます。
目盛表記は盤面下部と上部へ1cm刻みの表記がございます。※1mm刻みでの表記はございません。
用途A3短辺以下の用紙サイズ(裁断幅310mm)までの裁断が可能です。
定規とカッターを使用して切るより、簡単に効率よく裁断する事ができます。
最大10枚を1往復で裁断でき、作業効率の向上を図る事ができます。
チケット、チラシ、冊子、写真等を直線にカットする際の軽作業時にオススメの商品です。
質量(g)730
備考裁断枚数は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。「ディスクカッター」は、カール事務器(株)の登録商標です。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)133(折り台展開時248)×385×61
裁断幅(mm)最大310
最大裁断枚数丸刃:10枚(約0.9mm厚)、ミシン目刃:3枚(約0.27mm厚)
関連資料(1.51MB)
最大裁断サイズA4タテ
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
文房具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。