フッ素樹脂コーティング採用。粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ち、汚れやサビに非常に強いコーティングです。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
長さ(mm)165
仕様フッ素樹脂加工
材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼
板厚(mm)刃元2.4/刃先1.4
刃部加工フッ素コート
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm
モノタロウ
¥119
税込¥131
フィットカット Fitcut イージーグリップ鋏は扱いやすさを追求した左右対称グリップ。フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ。厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。左右対称形状なので握る方向を選びません。より日常で気軽に使える形のはさみです。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。安全のため刃先を丸くしています。
長さ(mm)176
刃渡り(mm)65
板厚(mm)1.8
人間工学から生まれた「ツイストリング」。従来のオールステンレスはさみに比べて使い易い新設計のリングです。プラスオリジナルの形状で、手の自然な動きをもとに設計したグリップです。指の動き、力を入れる方向に合わせたリング構造により、自然に握れて指への負担が軽くなりました。大きいリングの方が親指になるように握り、中指を小さい方のリングに入れて、人差指をリング外側のくぼみにそえると、よりはさみが安定し、正確に切ることができます。ハンドルの形状が「左右非対称」のはさみです。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
材質リング部:TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼
板厚(mm)刃元2.4/刃先1.4
持ち直す必要がない左右対称リングの超定番シリーズ。オールステンレス製のはさみなので、重量バランスが良く、切る対象物に負けない耐久性を持ちます。ハンドルの形状が「左右対称」で、握る方向を選ばないので扱いやすい形状です。シンプルなフォルムで手にピッタリとなじみます。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
仕様左右対称リング
材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼
左右の刃が逆になっているので、左手に持った時、刃がじゃまにならずに切る部分が見えます。オールステンレス製のはさみなので、重量バランスが良く、切る対象物に負けない耐久性を持ちます。ハンドルの形状が「左右対称」で、握る方向を選ばないので扱いやすい形状です。シンプルなフォルムで手にピッタリとなじみます。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
長さ(mm)165
刃渡り(mm)69
色グリーン
仕様左右対称リング
材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
刃の両面にフッ素樹脂をコーティングしていますので、粘着テープ・のりなどがベタつきません。ガムテープやセロテープなどを続けて何度も切っても、さらりとした切れ味が持続します。荷造りや工作用に便利な鋏です。また、コーティングによって汚れやサビへの耐久性もUPしました。左右対称形状なので握る方向を選びません。より日常で気軽に使える形のはさみです。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。安全のため刃先を丸くしています。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
長さ(mm)176
刃渡り(mm)65
色ブルー
仕様左右対称イージーグリップ、キャップ付き
材質樹脂(グリップ:ABS+TPE)、刃:ハイカーボンステンレス鋼、キャップ:PP
板厚(mm)1.8
アズワン品番65-0600-83
刃部加工フッ素コート
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
2.5mm厚のハイカーボンステンレス素材で、丈夫なつくりでシャープな切れ味のはさみです。全長は205mm、刃渡りは80mmと大きいはさみで、布のカッティングに最適です。グリップは樹脂でできており、形状と材質を工夫したので、はさみ自体は大きいですが、小さな手や弱い力でも動かしやすいつくりです。グリップに力が伝わりやすく、切り心地が軽いため、長時間使用しても手が痛くなりにくいはさみです。サイズの大きな厚紙や布のように、平らな場所に置いたままでないと切れないもの、また、置いた場所から動かさずに正確に切りたい場合に、グリップの部分が天板の上でスムーズに動かしやすいようなリング形状に設計されています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。紙(切る対象物)との摩擦が少ない特殊刃角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。安全のため刃先を丸くしています。収納や持ち運びに便利なキャップ付きです。
長さ(mm)205
刃渡り(mm)80
色グレー
仕様左右非対称グリップ
材質リング部:ABS+TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼
板厚(mm)3
アズワン品番65-0600-94
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
文房具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。