こんなお得な商品も!

ホッチキス 20枚 10号針 100本装填
モノタロウ
¥269
税込¥296
握りやすくなったニューボディー、耐久力15万回の高性能。
再生材使用率96.4%。
個装/紙ケース(約85%の再生紙使用)。100pcs充填
質量(g)94
愛され続けて40年、プロいち押しの卓上ホッチキスが更なる進化を遂げて新発売!
深いとじ奥行、3号針のホールド力をベースに、抗菌・軽とじ・マルチジョブレバー
・取説QRコード、疲労軽減ハンドルフォームなど高性能をデザインしました。
用途紙綴じ用ホッチキス
グリーン購入法適合
使用針No.3-1M・No.3-3M・No.3-10mm
綴じ枚数2~30枚:No.3-1M・No.3-3M使用時、30~75枚:No.3-10mm使用時
針装てん方法ワンタッチオープン方式
仕様エコ商品ねっと:掲載
質量(kg)1.22
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×77×270
釘装てん数(本)100
最大綴じ奥行(mm)58
穴の形状メガネクリンチ
アズワン品番65-0459-70
再生材使用率(%)86.9
綴じ口寸法(mm)13
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ホッチキス針(コの字)形状の紙針ホッチキスとして、紙針で最大20枚軽とじ、金属針を使わず、簡単な操作でしっかりとじられます。
適合紙針(PH-S309/W,PH-S309/B)
綴じ枚数2~20枚(PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安)
色ネイビーブルー
付属品紙針(白)1巻/900本、針除去用ピンセット(本体内蔵)、カートリッジ(本体内蔵)
質量(kg)1.1(カートリッジ含む)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×110×260
使用環境温度(℃)10~40
針装てん数(本)900
アズワン品番65-0387-68
綴じ口寸法(mm)1.95
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
【40枚とじ】Vaimo11シリーズ。1度に100本の針装てんが可能。
質量(g)149
奥行(mm)【とじ】28
枚数【とじ】40(最大)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×26×110
針装てん数(本)100
針装てん方法ワンタッチオープン方式
とじ仕様先曲げフラットクリンチ
グリーン購入法適合
口寸法(mm)【とじ口】7
使用針No.11-1M
150針を一度に装てんでき、作業用途にぴったりなホッチキス。可変倍力機構搭載で新感覚の軽いとじ心地。小型ホッチキス初!可変倍力機構(PAT)搭載。本体の高さをおさえ、握りやすさと軽とじの両立を実現。
仕様針残量確認窓、リムーバー付
材質(本体)再生ABS
質量(g)150
ステープル装填数150本
綴じ枚数約20枚
最大綴じ奥行(mm)53
グリーン購入法適合
使用針NO.10-1M・2M・5M
こんなお得な商品も!

ホッチキス 中型 3号針 100本装填
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
2枚から80枚まで、ひとつの針で美しく。
針交換なしで2枚も80枚も。(No.11-10mm使用時。No.11-1M使用時は2枚から40枚まで。)
驚きの軽さで、とじる力を70%以上軽減(メーカー比)。
針の残量がわかる確認窓付き。
奥行き調整レバー。7.5~30mmまで、とじ位置を調整できます。100pcs充填
適合(針)No.11-10mm、No.11-1mm
綴じ枚数2~80枚
寸法(mm)(とじ口)13.5
質量(g)690
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)202×63×153
針装てん数(本)100
グリーン購入法適合
2115 針の3 種類(1/4・5/16・3/8)に対応しています。針足の長い消耗品にも対応しているため、布や段ボールなど厚みのあるものもしっかりととじられます。奥行き64mm:手動ホッチキスでは最大奥行。商品のヘッダーなど距離があるものもとじられます。消耗品は2115 針シリーズ:いつもの10 号針より太くて長いので、ブリスターパックなど固い素材もとじられます。
用途商品のヘッダーとじに、クリーニングのタグ止めに、ブリスターパックとじに
適合【針】2115 1/4L、2115 1/4ステンレス、2115 5/16L、2115 3/8L
色メタリックグレー
質量(g)360
奥行(mm)(とじ)64
枚数【とじ】(目安)クリーニング用タグ…4、ブリスタ+台紙、コピー用紙10~15
方式【針装てん】マガジンスライド方式
本数【装てん】210
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×28×188
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
テコの原理を応用した[軽とじ]機構の採用により、30枚までの書類を平らに(フラットクリンチ)、かる~い力でとじられます。
置いても握ってもとじられます。滑りにくく手にやさしいラバーグリップ。使用針 No.35-2M・No.3-1M・No.3-3M。150pcs充填
綴じ枚数30
針装てん数(本)150(No.3-1M・No.3-3M)、200(No.35-2M)
質量(g)500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×184×80
最大綴じ奥行(mm)75
軽とじ30%低減(従来機比):プライヤータイプホッチキスに軽とじモデルが登場。連続作業時も手の痛みや疲労感を感じにくくなりました。ハンドル部分のソフトグリップ:作業時の手の負担および、落下時の衝撃も軽減。本体色は癒しを感じられる「ローズゴールド」を採用。プッシャ部分を金属製にし、強度がアップ。奥行き64mm:手動ホッチキスでは最大奥行。商品のヘッダーなど距離があるものもとじられます。消耗品は2115 針シリーズ:いつもの10 号針より太くて長いので、ブリスターパックなど固い素材もとじられます。
用途商品のヘッダーとじに、クリーニングのタグ止めに、ブリスターパックとじに
適合【針】2115 1/4L、2115 1/4ステンレス
色ローズゴールド
質量(g)300
枚数【とじ】(目安)クリーニング用タグ…4、ブリスタ+台紙、コピー用紙10~15
方式【針装てん】マガジンスライド方式
本数【装てん】210
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×25×191
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
しっかりとじた頑固な針を「自動で!」きれいにハズス。 マックス初!「電動リムーバ」。書類を差し込み、ボタンを押すだけ。最大30枚を電動でリムーブが可能。用紙をいたわる、きれいな仕上がり!資料のとじ直し、再活用を可能に。リムーブ速度は約1秒。スピーディなリムーブ作業で、時間を大幅に短縮。スタイリッシュ&コンパクト!A4のコピー用紙に収まるサイズ。かんたん便利な針の廃棄!リムーブした針は本体内に格納、500回リムーブするとランプが点滅し、針廃棄のタイミングをお知らせ。本体のQRコードから取扱説明書へのアクセスが可能。端子径が3.5mmの市販のフットスイッチ使用可能。
用途多くの針を取り外す作業の際に、針をきれいに取り外したい際に。BPO業、学校、学習塾、弁護士、会計士、金融、印刷、官公庁、出力&製本会社、広告代理店など。
適合(リムーブ可能針)No.10、No.11、No.3、No.35、No.20FE、No.70FE、No.110FE、コピー機用フィニッシャ針
色ホワイト
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×273×105
付属品ACアダプタ、電源コード、取扱説明書、お客様登録カード
枚数(リムーブ)2~30枚
速度(リムーブ)約1秒/1本
奥行(mm)(リムーブ可能)紙端から最大27
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約60
使用温度(℃)10~35
使用湿度範囲15~80%
アズワン品番65-1855-78
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
卓上型で国内初、110枚とじを実現!
2~110枚までをこの1台!
綴じ枚数2~110枚
質量(g)7600(リフィル針1巻)
最大綴じ奥行(mm)3~23
針装てん数(本)400
針装てん方法カートリッジ着脱式
綴じ口寸法(mm)12
とじ仕様針自動送り方式
とじ速度2本/ 秒
作業範囲4000本
スイッチ紙センサー方式・手動スイッチ方式
電源AC100V-240V 50Hz-60Hz
消費電力(A)2.5
消費電力(W)最大130以下
使用温度(℃)10~35(湿度80%RH内)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×242×393
付属品リフィル針1ヶ(4000本)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
文房具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。