文房具 :「青焼きコピー用紙」の検索結果
卓上型で国内初、110枚とじを実現!
2~110枚までをこの1台!
綴じ枚数2~110枚
質量(g)7600(リフィル針1巻)
最大綴じ奥行(mm)3~23
針装てん数(本)400
針装てん方法カートリッジ着脱式
綴じ口寸法(mm)12
とじ仕様針自動送り方式
とじ速度2本/ 秒
作業範囲4000本
スイッチ紙センサー方式・手動スイッチ方式
電源AC100V-240V 50Hz-60Hz
消費電力(A)2.5
消費電力(W)最大130以下
使用温度(℃)10~35(湿度80%RH内)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×242×393
付属品リフィル針1ヶ(4000本)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
文房具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。