2つのモードで使える便利なハサミ!
新開発した「ハコアケモード」は、本体のスイッチをスライドしながら握ると出てくる約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。
「ハコアケモード」にした状態から、ハンドルの握りをゆるめると自動的に刃がでない状態に戻る安心配慮設計です。
刃にブレードガードが付いているので、「ハコアケモード」時に人差し指を当てて使用することができます。
刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりが付きにくくベタつきません。
キャップ付です。
付属品キャップ
幅(mm)74
全長(mm)183
板厚(mm)1.5
刃渡り(mm)65
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
文房具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。