文房具 :「文字消し」の検索結果
文房具とは、筆記用具以外の、ノリやハサミ、セロハンテープなど、文書の作成・整理に使う道具のことです。プラスチック製、もしくはプラスチックとステンレスなどの金属の組み合わせで作られている商品が多いです。とじ込み用品にはパンチやガチャ玉などもあり、ホッチキスと一緒に揃えておきたいアイテムです。レターオープナーやライトボード、測量野帳など専門的な用途に応じたものが見つかります。
関連キーワード
優れた接着力です。特殊ポリオレフィン基材によりすぐれたカット性を実現しました。レシートなど感熱紙の文字を消しません。手で切断可能。
用途袋のシール、POPの貼り付け、小箱のフタの留め、伝票の仮とめ、その他軽包装用途。
色クリア
タイプテープのみ(手で切れる)
基材特殊ポリオレフィンフィルム
テープ長さ(m)50
テープ種類大巻
テープ厚さ(mm)0.045
粘着剤ゴム系
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/25mm)87.5
引張強度(N/10mm)35
粘着力(N/25mm)10
手切れ性○
繰り返し書いて消せる。ふせんのように貼ってはがせる!サイズが選べる磁性シート。1.様々な場所に貼り付け可能で水に濡れる場所でも使える。ガラス面や凹凸の少ない壁紙など、平滑な面であれば貼り付け可能です。本体が水に濡れても書いた文字が消えたりにじんだりしません。水に濡れるような場所でも使用できます。2.繰り返し書いて消して貼りはがしできて、エコで経済的。無駄な紙の消費をせず、電池、マーカーも不要で環境にやさしい。吸着が弱く感じたら、かたくしぼった布で吸着面を拭くと吸着が復活します。3.使用用途に合わせて自由にサイズが選べる。A4サイズからふせんサイズまで様々なシーンで使えるサイズラインナップ。4.消しカスゼロ、クリーンで清潔。インク不使用だから、消しカスが一切出ません。どこでも清潔に使えます。貼れる面・・・凹凸の少ない平滑面(ガラス・プラスチック・金属・壁紙)。貼れない面・・・凹凸が大きい面(コンクリート・レンガ・不織布や布類・表面処理された面(フッ素加工など))
セット内容本体、専用ペン(イレーザー付き)、活性化バー
材質PET、アクリル発泡体、ABS
消耗品ゼロで何度も使える、新感覚のメモツール。
紙のような書き心地の磁性メモパッド「kaite (カイテ)」
消しカスゼロ!消耗品ゼロ!くり返し使える新感覚磁性メモパッド「Clean note Kaite(カイテ)」。
インクを使わないから、消しカスが出ずクリーンで清潔。
紙やマーカー、電池などの消耗品が一切不要なので環境にやさしく経済的。
目指したのは紙のような使い心地。
新開発の磁性シートは、なめらかで細やかな筆記線を実現、使うと実感できる自然な書き心地。
明るく目に優しいライトグレーの磁性シート。
本体の薄さはわずか3mm、持ち運びにも便利な一体収納デザイン。
筆記性能を最大化するツインタイプ専用ペン。
細字(偏軸タイプ)と中字(ディスクタイプ)の特徴的なペン型形状。
鉛筆やボールペンなどのように、細かい文字も自然な書き心地。
(筆記線:細字0.5~0.6mm、中字0.8~0.9mm)。
消したいところを自由に消せる、2種類のイレーザー。
広く消せる専用イレーザーと細かく消せるキャップイレーザーを用途に合わせて使い分け。
独自技術により表から修正できるので、自然な感覚でスケッチや筆記ができます。
Kaiteに書いて、スマートフォンで撮影するだけ。
無料の専用アプリがノートの輪郭を検出し、斜めの画像も自動修正して見やすく保存します。
用途〈ビジネス〉アイデアだしや打ち合わせ、タスクの書き出しに、〈筆談〉受付や窓口などでの説明に、〈家庭〉伝言や行動予定のコミュニケーションに、〈教育、学習〉お子様の勉強や塾、レッスンに、〈病院、厨房〉汚れや消しカスがでないので、衛生面に敏感な場所でも使いやすい
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
文房具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。