封筒 :「封筒計量器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1台で2台分はたらく便利なレタースケール。封筒を立ててはかれ、表示が隠れず便利。新郵便料金表付き。0.1g単位で100gまで細かくはかり、1g単位で最大3kgまではかれます。樹脂製収納ケース付
用途レタースケール以外にも、クッキング・ガーデニング・工作・ホビーなど、使い方いろいろ
付属品取扱説明書、単3形乾電池×2個(モニタ用)
質量(kg)0.35
電源単3乾電池2本
ひょう量3000g
最小表示/目量(mm)標準モード:1g単位で計量(2~3000g)・微量モード:0.1g単位で計量(0.5~100g)
計量皿寸法W(mm)145
計量皿寸法D(mm)145
使用範囲0.5g~3000g
外形寸法D(mm)190
外形寸法W(mm)150
外形寸法H(mm)35
表示形式デジタル
動作温湿度範囲0℃~40℃(結露しないこと)
直線性標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)・微量モード:±5g(0.5~100g)
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
封筒 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。