面材が樹脂板仕様で、軽くて割れにくい!
カラーマット付 色紙額(スタンド付き)。
付属のカラーマットを使用した状態で、色紙がちょうど収まります。
マットの窓を用紙サイズに合わせ、フレームを一回り大きく設計することにより、中に飾る色紙が引き立つ、高級感のある仕上がりとなっています。
用途縦横・掛け置き兼用
適合サイズ色紙(242×272mm)
外寸(mm)317×347
内寸(mm)292×322
寸法(mm)281×311(窓)
質量(g)530
材質樹脂、MDF(裏板)
その他壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊り紐付
セット内容カラーマット1枚付属:[窓寸]232×262mm
色紙がぴったり収まるフレーム
用途退職・転勤される方への寄書きに
仕様色紙の厚みは3mmまで収納可能
付属品壁掛用金具付 縦横 兼用・掛けのみ※色紙の厚みは3mmまで収納可能
寸法(mm)(窓)228 x 258
質量(g)360
外寸(mm)280 x 308
内寸(mm)242 x 272mm
適合サイズ色紙
パッケージシュリンク包装
『掲示用品』には他にこんなカテゴリがあります
- カラーボード
- 黒板/チョーク
- ディスプレイ用品
- 掲示用小物
- 掲示板/コルクボード
ディスプレイ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。