ディスプレイ用品 :「掲示用 クリアケース」の検索結果
お気に入りのCD、想い出の詰まったCD、推しのCDを、聴くだけではなくおしゃれなインテリアとして飾れます。CDケースのまま3枚並べて飾れるので、簡単にお気に入りのCDを並べてディスプレイする事が可能です。表面材はガラスを使用。ガラスならではの透明感と平面性が、ジャケットデザインをダイレクトに魅せてくれます。一般的な音楽用CDのプラケースに対応
質量(g)540
材質(表面)ガラス
外寸法(mm)額縁:460×159
画面寸法(mm)429×123
お気に入りのCD、想い出の詰まったCD、推しのCDを、聴くだけではなくおしゃれなインテリアとして飾れます。CDケースのまま3枚並べて飾れるので、簡単にお気に入りのCDを並べてディスプレイする事が可能です。表面材はガラスを使用。ガラスならではの透明感と平面性が、ジャケットデザインをダイレクトに魅せてくれます。一般的な音楽用CDのプラケースに対応
質量(g)555
材質(表面)ガラス
外寸法(mm)額縁:175×409
画面寸法(mm)144×378
『掲示用品』には他にこんなカテゴリがあります
- カラーボード
- 黒板/チョーク
- ディスプレイ用品
- 掲示用小物
- 掲示板/コルクボード
ディスプレイ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。