最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート
ハサミやカッターでカット可能です。
用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP
長さ(mm)300
幅(mm)200
片面が粘着剤、片面が(異方性)強力マグネット仕様です。ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。掲示板や小物、箱の裏に貼って、スチール面に付けられます。
用途掲示板や小物の保持に。大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。
材質ゴムマグネット(異方性)、粘着材
厚さ(mm)1.5
タイプ粘着付
長さ(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超強力
商品タイプ粘着付
吸着力(N/cm2)0.91
自社開発の特殊な滑り止めコートにより、メーカー従来品の約4倍の耐荷重を実現(メーカー異方性マグネット比)
本製品を貼り付けた収納BOXなどをスチール壁面に貼り付ける事が出来ます。
磁力面を表面に向けて設置をすればスチールボックス等の保持が可能です。
ハサミやカッターでカットすることが可能です。
用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。
特性超強力
表面磁束密度(mT)70
吸着力(N/cm2)12.36
片面が粘着剤、片面が異方性強力マグネットシート。
異方性マグネットを使用しており通常の2.5倍の吸着力。※メーカー比
強力粘着製スポンジテープが衝撃を吸収。粗面や凹凸面にもしっかり貼れる!
掲示物やボックスの裏にはって、スチール面に貼れます。
ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。
用途スチールBOX等の設置に、工具などの保持に、壁に粘着面を貼り付けてスチールBOXや工具等の保持に
材質ゴムマグネット(異方性)、粘着剤
テープ幅(mm)25
耐荷重(kg)約2.5~3.5※2本使用時、約1.6※1本使用時
吸着力(N)66.2
テープ厚さ(mm)5
テープ長さ(mm)200
特性強力
表面磁束密度(mT)80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×25×5
1袋(2本)
¥829
税込¥912
当日出荷
『掲示用品』には他にこんなカテゴリがあります
- カラーボード
- 黒板/チョーク
- ディスプレイ用品
- 掲示用小物
- 掲示板/コルクボード
掲示用小物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。