ネオジウム磁石使用の強力タイプです。
特性強力
エスコ品番EA781GB-51
セット内容紫×5個、黄×5個
材質プラスチック
外寸法(Φ×Hmm)14×17
1個
¥1,210
税込¥1,331
欠品中
ネオジウム磁石使用の強力タイプです。
特性強力
エスコ品番EA781GB-52
セット内容青×5個、赤×5個
材質プラスチック
寸法(mm)14×14×17
直径(Φmm)14
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
ネオジウム磁石付ホルダーと金属プレートがセットになっています。
エスコ品番EA781GB-81
寸法(mm)45×13×4
1組(2個)
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
材質ネオジウム磁石
口幅(mm)17
特性超強力
フック部は360度回転します。
事務所等でのアイテムの吊り下げに
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。フックは上下可動し、360度回転します。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。マグネットなので、釘やねじを使わずに取り付けが可能です。
材質ネオジウム磁石
色黒
耐荷重(kg)30
口幅(mm)17
サイズ(Φmm)面:38
特性超強力
1個
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
フック部は360度回転します。
事務所等でのアイテムの吊り下げに
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
仕様●耐荷重(kg):10●面サイズ(mm):Φ53●口幅(mm):12●厚さ(mm):44●フック長さ(mm):63●重量:60g●材質:ネオジウム
アズワン品番65-2219-81
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
使用荷重(kg)16
エスコ品番EA781GB-12
材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>
寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
フック部は錆に強いステンレス素材です。
仕様●耐荷重:1kg(取付面に対し水平方向)2kg(取付面に対し垂直方向)●面サイズ(mm):Φ16●口幅(mm):約19●材質:本体:ABS樹脂ヨーク:防錆処理鉄板磁石:ネオジウム磁石フック:ステンレススチール●サイズ:31×65×36mm●重量(パッケージ含む):48g●入数:2個
アズワン品番65-2193-12
1パック(2個)
¥620
税込¥682
当日出荷
材質本体:軟質塩化ビニール+ネオジウム磁石
厚さ(mm)0.3
サイズA4
質量(g)74
外寸(mm)342×233
収納寸法(mm)300×214
アズワン品番64-2264-77
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
フック部は360度回転します。
耐荷重(kg)30
エスコ品番EA781GB-8
材質(磁石)ネオジウム
寸法(mm)Φ38×13
質量(g)70
1個
¥2,580
税込¥2,838
当日出荷
材質ABS樹脂、スチール、ネオジウム磁石
寸法(mm)縦64×横47
色白
耐荷重(kg)約6、天井方向:約5
面径(mm)Φ41
口幅(mm)30
アズワン品番64-2265-42
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
クロムメッキ仕上げ
フック部は360°回転します。
仕様●材質:ネオジウム磁石(N48)●サイズ:Φ38×12mm●耐荷重:29kg●口幅:18mm●重量:81g
アズワン品番65-2220-01
1個
特価
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様フックアーム長:50mm
材質本体:ABS樹脂、カバー:塗装鋼板、フック:ステンレス、磁石:ネオジム磁石
色白
質量(g)69
寸法(幅W×高さH)(mm)60×60
口幅(mm)45
アズワン品番64-7918-25
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石
寸法(mm)Φ25×7(フック込:23)
吸着力(N)196(20kgf)
使用温度(℃)80以下
特性強力
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
仕様面サイズ:Φ48mm
材質スチール、真鍮、アルミ、ネオジウム磁石、ポリエステル
質量(g)158
耐荷重(kg)縦方向約:約8、天井方向:約10
外寸(mm)95×48×45
口幅(mm)35
アズワン品番64-2265-13
1個
¥2,060
税込¥2,266
当日出荷
色ブルー
仕様ネオジウム磁石
エスコ品番EA781GB-33
材質プラスチック
寸法(mm)31×82×43
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
銅・ニッケルメッキ仕上げ
仕様●材質:ネオジウム磁石(N42)●サイズ:Φ16×35mm●耐荷重:8kg●口幅:889mm●重量:8g
アズワン品番65-2219-95
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
材質ネオジウム磁石
寸法(mm)Φ60×15
色赤
質量(g)243
穴径(Φmm)8.5
使用温度(℃)80以下
アズワン品番64-7922-62
入数1個
ねじサイズM8
吸着力(kg)115
1個
¥7,340
税込¥8,074
翌日出荷
材質スチール、エラストマー、ネオジウム磁石
質量(g)19
耐荷重(kg)水平方向:約2、垂直方向:約3
面径(mm)Φ24
口幅(mm)20
アズワン品番64-2265-19
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
材質スチール、エラストマー、ネオジウム磁石
質量(g)98
耐荷重(kg)水平方向:約7、垂直方向:約10
面径(mm)Φ44
口幅(mm)33
アズワン品番64-2265-20
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
仕様フックアーム長:50mm
材質本体:ABS樹脂、カバー:塗装鋼板、フック:ステンレス、磁石:ネオジム磁石
色黒
質量(g)113
寸法(幅W×高さH)(mm)70×70
口幅(mm)47
アズワン品番64-7918-28
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
材質ABS樹脂、スチール、ネオジウム磁石
寸法(mm)縦50×横25
色黒
耐荷重(kg)約2.5、天井方向:約2
面径(mm)Φ25
口幅(mm)16
アズワン品番64-2265-25
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石
寸法(mm)Φ16×4.5(フック込:20.5)
吸着力(N)93(9.5kgf)
使用温度(℃)80以下
特性強力
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール
色白
質量(g)11
耐荷重(kg)水平方向:約1、垂直方向:約1.5
外寸(mm)49×40
面径(mm)Φ32
口幅(mm)14
アズワン品番64-2265-37
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石
寸法(mm)Φ20×6(フック込:22)
吸着力(N)137(14kgf)
使用温度(℃)80以下
特性強力
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石
寸法(mm)Φ13×4.5(フック込:15)
吸着力(N)59(6kgf)
使用温度(℃)80以下
特性強力
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール
色青
質量(g)20
耐荷重(kg)水平方向:約2、垂直方向:約3
外寸(mm)58×48
面径(mm)Φ38
口幅(mm)18
アズワン品番64-2265-29
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール
色橙
質量(g)40
耐荷重(kg)水平方向:約5、垂直方向:約7
外寸(mm)70×60
面径(mm)Φ48
口幅(mm)28
アズワン品番64-2265-36
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール
色橙
質量(g)20
耐荷重(kg)水平方向:約2、垂直方向:約3
外寸(mm)58×48
面径(mm)Φ38
口幅(mm)18
アズワン品番64-2265-35
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
材質ABS樹脂、スチール、ネオジウム磁石
寸法(mm)縦64×横47
色黒
耐荷重(kg)約6、天井方向:約5
面径(mm)Φ41
口幅(mm)30
アズワン品番64-2265-27
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
フック部は錆に強いステンレス素材です。
仕様●耐荷重:1kg(取付面に対し水平方向)2kg(取付面に対し垂直方向)●面サイズ(mm):Φ16●口幅(mm):約19●材質:本体:ABS樹脂ヨーク:防錆処理鉄板磁石:ネオジウム磁石フック:ステンレススチール●サイズ:300×50×33mm●重量(パッケージ含む):118g●入数:1個
アズワン品番65-2193-13
1パック
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
強力なマグネット付。工具やソケットをきれいに整理することができ、散らかった引き出しや工具箱を探し回る時間を節約できます。強力なN35マグネットを使用しているので、作業台や工具箱、作業車の車内などに取り付けることができます。非磁性の壁などにレールを取り付ける為のねじ穴があります。
材質ネオジウム磁石 (N35)
吸着力(N[kgf])9.07
ねじ穴(Φmm)7×6
材質ネオジウム磁石
寸法(mm)Φ45×27(フック込:68)
質量(g)220
口幅(mm)約22
フック全長(mm)70
アズワン品番64-7922-82
1個
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
フック部が180度回転します
材質本体:スチール(クロムメッキ仕上げ)、フック:スチール(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネット:ネオジウム磁石(N35)
寸法(mm)Φ29×5
質量(g)40
口幅(mm)11
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。耐水性抜群(コーティング磁石使用)。超強力薄型(高機能滑り止めシート使用)。フック上下可動。全面ステンレス。
特性超強力
材質ネオジウム磁石
寸法(mm)Φ60×15
色青
質量(g)243
穴径(Φmm)8.5
使用温度(℃)80以下
アズワン品番64-7922-64
入数1個
ねじサイズM8
吸着力(kg)115
1個
¥7,340
税込¥8,074
翌日出荷
材質ネオジウム磁石
寸法(mm)Φ60×15
色黄
質量(g)243
穴径(Φmm)8.5
使用温度(℃)80以下
アズワン品番64-7922-63
入数1個
ねじサイズM8
吸着力(kg)115
1個
¥7,340
税込¥8,074
翌日出荷
1
2
次へ
『掲示用品』には他にこんなカテゴリがあります
- カラーボード
- 黒板/チョーク
- ディスプレイ用品
- 掲示用小物
- 掲示板/コルクボード
掲示用小物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。