・粘着部にアクリルフォームを使用しているので、耐水性に優れキッチン・浴室などの水回りでも使用できます。・テープを引き伸ばすことで、設置面を傷めずにフックを取り外すことができます。・抗菌剤入りのフックなので衛生的です。・一般的な浴室乾燥使用時の最高室内温度80℃にも対応していますので安心です。
用途貼り付け可能な面:光沢のある平らな面(鉄、ステンレス、ガラス、メラミン化粧板)。貼り付け不可能な面:壁紙、凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、プリント合板、レンガ壁
材質本体:ABS 両面テープ:アクリルフォーム
質量(g)28
耐荷重(kg)約1
入数フック2個入
しっかり貼れてきれいにはがせるテープを使用しています。
ブランコ式で天面取り付けもOKです。
サビに強いステンレス金具を採用しています。
貼りなおしOK・スペアテープS6枚付きです。
用途フック(はがせる粘着タイプ)
耐荷重(kg)0.5
トラスコ品番730-7667
セット内容フック:3個はがせるテープS6枚
材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着剤:合成ゴム系
質量(g)22
タイプはがせる粘着
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×43×21
1セット(100個)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
しっかり貼れてきれいにはがせるテープを使用しています。
ブランコ式で天面取り付けもOKです。
サビに強いステンレス金具を採用しています。
飲食店など業務用にも最適な徳用6個いりです。
貼りなおしOK・スペアテープS8枚付きです。
用途フック(はがせる粘着タイプ)
耐荷重(kg)0.5
トラスコ品番730-7659
セット内容フック:2個はがせるテープS8枚
材質本体・ベース:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着剤:合成ゴム系
質量(g)65
タイプはがせる粘着
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×50×26
1セット(100個)
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
壁などにしっかり貼ることができ、取り外したいときにはきれいにはがせる両面テープです。掲示用のテープとして、画びょうやピンがわりに使えます。はがすときはタブ(テープのミミ)を壁面に沿って引っ張るだけ。掲示物や壁などを傷めず、のり残りもなくきれいにはがせます。
用途板壁、柱、家具・机(木、スチール製)、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面、タイル、ガラス、プラスチックなど平滑面
種別テープ
形状タブ状
基材ポリエチレンフォーム
粘着剤ゴム系粘着剤
モノをかけやすいL字フック。フックに幅があり、厚みのあるアイテムをかけるのにピッタリです。しっかり貼れて、キレイに剥がせます。
接着面に跡を残したくない、傷つけたくない方にオススメです。
フック部分はアイテムをかけやすいL型形状。錆に強いステンレス製なので、キッチンなどの水回りに使用可能。しっかり貼れるのに、きれいにはがせるテープなので付け替えやすい。
取り外したい場合:テープの端(粘着のない部分)を壁にそってゆっくり引き伸ばします。(約30cm伸びてからはがれます)
用途フック・掲示・オフィス
凹凸のないなめらかな面に貼り付けて使うフック。フックに奥行があるため、キッチン用品など厚みのあるアイテムをかけることができる。
耐荷重(kg)1.2
セット内容フック×2個、はがせるテープM×4枚
材質ステンレススチール製(フック・シャフト)
粘着剤合成ゴム系
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×37×80
TKG品番9-0811-0501
TKG品番(2017)6-0723-0501
1セット(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
きれいにはがせる両面粘着テープを活かした粘着フックです。
しっかり貼れて、必要なときにはテープの耳を引き伸ばすことにより、被着体を傷めず、またノリ残りなく、きれいにはがすことができます。
用途フック部分が動かせるスイングフック。吊り下げても使えます。
セット内容コマンドフック 3ココマンドタブ(S) 8枚
使用温度範囲(℃)-20~40 (接着時は10以上)
寸法(縦×横×奥行)(mm)30×22×25~15
耐荷重(g)220
仕様屋内用
トラスコ品番542-3007
1パック(3個)
¥379
税込¥417
当日出荷
耐荷重:500gはがせるテープ:S。フックがブランコ式なので天面付けもできます。ニトムズロゴはがせるフックシリーズしっかり貼れて、きれいにはがせる粘着テープです。貼り直しOK!(スペアテープ付)はずして洗える清潔設計(ベースに粘着テープを取付て本体をはめ込む方式)材質:本体/ABS樹脂 フック/ステンレス
トラスコ品番447-7502
材質ABS樹脂・ステンレス・合成ゴム系粘着剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×26×50
TKG品番9-0811-0401
TKG品番(2017)6-0723-0401
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
しっかり貼れてきれいにはがせる
貼りなおしOK・スペアテープ付き
かぎ・小物掛けにも
はがせるテープS9枚
用途フック(はがせる粘着タイプ)
耐荷重(kg)0.5
付属品はがせるテープS8枚
トラスコ品番730-7641
セット内容フック:4個はがせるテープS9枚
材質本体:ABS樹脂粘着剤:合成ゴム系
質量(g)16
タイプはがせる粘着
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×16×32
1セット(4個×100パック)
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
『掲示用品』には他にこんなカテゴリがあります
- カラーボード
- 黒板/チョーク
- ディスプレイ用品
- 掲示用小物
- 掲示板/コルクボード
掲示用小物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。