床にやさしいエラストマー樹脂!鉄板入りだから強い、破れない!
用途家具や椅子脚(スチール製パイプ脚)等の保護キャップに
パイプの切断面、末端のケガ防止用キャップに
色クリアーブラック
材質本体:エラストマー樹脂、座金:ステンレス
耐摩擦製に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
用途パイプ切断面のキャップに
色黒
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくい
エラストマー樹脂製です。
用途ピアノ、テーブル、楽器等の脚用。
キャスター止め、スベリ止めに
材質本体:エラストマー樹脂
取付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。
底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があります。またフェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によくみられる「斜め脚」にも対応しています。
本体内部底面に鉄板(ステンレス座金)を内蔵しているため、パイプ脚の端末を保護。使用の際、破損しにくい構造です。
耐摩耗性にすぐれ、変形、色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに
色濃茶
材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト、座金:ステンレス
スムーズ+防音!スイスイすべる!。がっちりフィットし、脱げにくい!。斜め脚(80°)にも対応!。耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。底面にスベリ効果のあるフッ素樹脂フィルムを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリます。取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。(サイズをお確かめの上ご使用ください。)。側面までフッ素樹脂フィルムが立ち上がっているため、「斜め脚」にも対応しています。(イス脚の角度は垂直もしくは80度まで対応可能)。硬質樹脂プレート入りだから破れにくいです。床暖房対応しています。
用途家具やイス等の脚のキャップに。カーペット、フローリング向き
色ダークブラウン
材質本体:エラストマー樹脂、底部:フッ素樹脂フィルム、インナー:硬質樹脂
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
底面にスベリ効果のあるPETフェルトを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリ、底面のキズ防止効果もあります。
取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。
丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。
用途家具やイス等の脚のキャップに
材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくいエラストマー樹脂製です。
用途キャスター付の家具や椅子の固定に床のキズ防止に
形状丸
材質本体:エラストマー樹脂
耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。床面への衝撃をやわらげます。家具やイス等の脚のキャップに
色黒
材質エラストマー樹脂
耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
床面への衝撃をやわらげます。
用途家具やイス等の脚のキャップに
材質本体:エラストマー樹脂
耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
床面への衝撃をやわらげます。
用途家具やイス等の脚のキャップに
傷防止、防音、やわらかくフィットして脱げにくい。 取り付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付けできます。 底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があり、フローリング向き。 フェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によく見られる「斜め脚」にも対応。(イス脚の角度は80°まで対応)。 本体は耐摩耗性に優れ、変形しにくいエラストマー樹脂製で、内部底面に硬質樹脂プレートを内臓しているため、パイプ脚の末端を保護。
用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに
材質本体/エラストマー樹脂、底部/PETフェルト、インナー/硬質樹脂
色クリア
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくいエラストマー樹脂製
用途パイプ椅子の脚用キャップ、丸パイプ切断面の両端にはめてケガ防止に
色茶
材質エラストマー樹脂
床にやさしいエラストマー樹脂!鉄板入りだから強い、破れない!
用途家具や椅子脚(スチール製パイプ脚)等の保護キャップに。パイプの切断面、末端のケガ防止用キャップに
材質本体:エラストマー樹脂、座金:ステンレス
色クリアーブラック
耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
床面への衝撃をやわらげます。家具やイス等の脚のキャップに無理にイスや家具を引きずると床面を傷つける場合があります。
屋外や直射日光が当たる場所では老化が早まります。
材質オレフィン系エラストマー
寸法(mm)28
色茶
アズワン品番63-1514-34
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
取付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があります。またフェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によくみられる「斜め脚」にも対応しています。本体内部底面に鉄板(ステンレス座金)を内蔵しているため、パイプ脚の端末を保護。使用の際、破損しにくい構造です。耐摩耗性にすぐれ、変形、色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに
材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト、座金:ステンレス
色濃茶
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
- デスク・テーブル
- 椅子
- テーブル・椅子セット
- 収納家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- パーティション
- オフィスインテリア
- カウンター・演台
- ベッド・寝具
オフィスインテリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。