オフィスインテリア :「すきま 掃除」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単にクロスを装着できる。ワニグチクリップ。 1マイクロクロスの上に本体をのせる。 2ワニグチクリップにマイクロクロスを押し込むと装着完了。外す時は軽くひっぱるだけです。ハンドルロック機構。 ハンドルロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきが抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。またハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、せまいスペースも手際よく清掃できます。幅約10cm、高さ約5cmのスキマに入ります。薄型アルミプレート採用で作業しやすい低重心設計。 重心を下げたことで安定し、スムーズに動きます。また隅まで作業しやすい台形の形状です。クッション素材で床面フィット。 床に接地する部分にクッション性のある素材を使用。床面にもフィットしてホコリをスムーズに除去します。カラ拭きも、水拭きもさまざまな用途のクロスに対応。※クロス・ファイバーパッドは別売です。
仕様●ヘッド幅:600mm●全長:1420mm●色:ブルー●材質:ハンドル/アルミパイプ(Φ約22mm)プレート/アルミ クッションシート/エラストマー樹脂 アズワン品番65-9312-34
1本
8,120 税込8,932
翌日出荷