10%ポビドンヨード液を含浸させた消毒用綿棒です。1回分の適切な薬液量を含浸し、無駄がありません。個包装なので、開封するまで清潔に保たれます。持ち運びに便利で在宅での使用にも適しています。
用途すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒。
タイプ片綿
有効成分本溶液100mL中/日局ポビドンヨード10g(有効ヨウ素として1g) 添加物:ラウロマクロゴール、pH調整剤を含む
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ポートだけでなく、スコープもきれいにできる内視鏡手術に特化した医療用綿棒です。トロッカーポート内壁の清掃を行う器具として業界初の医療機器クラスⅠを取得。種々のベンチテストや生物学的安全性試験をクリアし、日本で初めて医療機器として認められた安全性、有効性に優れた商品です。1本で2種類のポートに対応しており、片側しか清掃に使用しない場合でも、ポートだけでなくカメラのレンズを清掃することができ、無駄なく使用することができます。吸水性に優れ、トロッカー内の血液や体液等の汚れをしっかり吸収してきれいにします。綿部を糊でコーティングしているため、脱落繊維がほとんどありません。持ち手部分が紙軸だから”しっかり”とつかめ、操作性が優れています。1本ずつ包装されているので低コスト、無駄がありません。EOG滅菌済です。写真提供: 大阪大学消化器外科学 ・ 次世代内視鏡治療学 (プロジェクト ENGINE)
寸法(mm)綿棒:5ポート用(Φ 6×212) ・12ポート用(Φ 13×212)
質量(g)1本あたり約5
滅菌EOG滅菌済
アズワン品番64-6447-05
原材料綿球:脱脂綿、軸:紙、接着剤:ポリビニルアルコール、グリセリン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000157
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(20本)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
0.025%ベンザルコニウム塩化物液を含浸させた消毒用綿棒です。薬液が適量含まれている為、使いすぎの無駄がありません。滅菌済です。薬剤が吸着しない綿棒を使用しております。個包装なので、開封するまで清潔に保たれます。持ち運びに便利で在宅での使用にも適しています。
用途すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒
サイズ綿棒:No.13
容量(mL)薬液量:5.0
タイプ片綿
滅菌滅菌済
有効成分本溶液100mL中/日局濃ベンザルコニウム塩化物液(50%) 0.05mL
アズワン品番64-5227-36
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(25袋)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
綿棒 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。