トップス レインウェア :「雨具」の検索結果
関連キーワード
「サイズ」から絞り込む
3L(9)
4L(6)
L(10)
LL(11)
M(11)
S(2)
肩に縫目のないドルマンスリーブで防水性アップ
耐水圧(mmH2O)15000
機能高防水、高透湿、簡単2WAYロールアップフード、フードフィットコード、内ポケット、背中に反射プリント、縫い目がないドルマンスリーブ、腕が突っ張らない設計、デザインラインカモ、ひざ立体ダーツ加工、すそフィットテープ
混率(%)表:ポリエステル100(ポリウレタン透湿コーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ)
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
夜間に安全な蓄光プリント仕様。フード部の一部の星柄が青く光って、おしゃれ。背マチのボタンを外せば、ランドセル、リュックを背負ったまま着られる。ボタンを留めれば、通常のレインコートとしても使える2WAY仕様。
用途ランドコート、ランドセルコート、レインコート、レインウェアとして。
材質ポリエステル100%(はっ水加工)
ストレッチ素材で動きやすく、汚れる腹部をエプロンでカバーした透湿ストレッチアグリジャケット。縫製部分の裏面には水滴の浸入を防ぐ防水テープ。ストレッチ素材採用で動きやすい。脇下から収納されているエプロンを取り出し、胸に固定すれば汚れやすい腹部をガード。使用しない時は左脇のエプロン収納用大型ポケットに収納可能。エプロンは取り外せて丸洗いも可能。生地は防水生地で、耐久性にも優れており汚れやキズにも強い。水滴や泥の浸入をシャットアウトする二重袖仕様。ファスナー付きで手袋もしやすい。物を運ぶ時、草刈り機を背負う時など、肩紐を滑り落ちにくくする滑り止め用のシリコン素材を肩部に採用。脇が突っ張らないので腕の上げ下げを行う作業が楽。脇下の縫い目も無くしシームレスでストレスを軽減する裁断加工。しゃがみ作業でも腰が出にくい形状。水滴が内側や前に流れにくい特殊構造。
用途レインコート、レインウェア、レインウェアー、レインウエアー、レインスーツ、作業着、作業服、レイングッズとして。ガーデニング、農作業に最適。
耐水圧(mmH2O)10000
材質本体:ポリエステル100%(TPUラミネート)エプロン部分:ポリエステル100%(PVCラミネート)
タイプストレッチ
初期透湿性(g/m2・24hr)5000
空調ファンが使えてムレを逃がす!
腰道具とあわせて使える、レインウェア ブルゾンタイプ。
対応ファンサイズ:内径90mm 厚み40mm以下
ファン取付部分はベルトのように取外しが可能、オールシーズン着用可能。
腰道具をつけてもファンが干渉しない、ショート丈
ヘルメット装着時も首からの浸水を防ぐ、メッシュフード付き
腕の上げ下げがしやすい、脇アクションカット
背中反射糸使用
べたつきにくい、袖内側マイクロメッシュ付き
胸ポケット
用途作業現場、ワーク
耐水圧(mmH2O)10000
耐水/透湿/ストレッチ/反射
用途雨具
耐水圧(mmH2O)10000
混率(%)ポリエステル100(熱可塑性ポリウレタンラミネート)
透湿性(g/m2・24hr以上)5000
生地は光沢感あふれるデザインエンボス加工を胴体とフードに採用。高密度織りである210T POLYESTER/PVC Laminationを使用。肌触りがよく、高い防水性に耐摩耗性にも優れています。ワーキングやトレッキングなどハードなシーンでも対応します。ファスナー内側のフラップが浸水をシャットアウトします。脇の下はごわつきを軽減し、前かがみの姿勢で腰部分が出にくいスタイルです。3M 反射板。袖口の内側は、水滴の侵入を軽減させるマジックテープ仕様です。ワンハンドストッパー。すその絞りを簡単に調節できます。サイドポケット。内側には、浸水を軽減させるウォータードロップガード付き。縫製部分の裏面には水滴の浸水を防ぐ防水テープが貼られています。
耐水圧(mmH2O)10000
密着性を上げ保温性を高める、防水防寒ジャケット
熱を反射して保温するアルミドットプリント(前後身頃のみ)
フード内側襟はフリース生地+中綿増量で保温性アップ
手差し、内ポケット
腕の上げ下げがしやすいアクションカット
用途作業現場、農作業、アウトドア、レジャー
耐水圧(mmH2O)10000
撥水フルジップスタイル
コンパクトに持ち運べる
仕様テフロン撥水加工、反射プリント、収納型フード、ファスナー付きサイドポケット
材質ナイロン100%
極伸び。走れるレインウエア
ニットストレッチ生地
YKK撥水ファスナー使用
保冷ポケット
フード、裾調節コード付き
ロールアップフード
ベンチレーションポケット
袖口調節テープ
反射プリント付き
用途作業現場、農作業、アウトドア、レジャー
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)10000
摩耗にも強く、防水性にも長けているのに透湿もある全天候型ウェア。ヘルメット対応セーフティフード仕様つき。
材質ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)
耐水圧(mmH2O)15000
透湿度(g/m2)15000-24h
気温や天候に合わせた着用方法にジョイントする3in1ジャケット。環境に配慮した非フッ素撥水剤を使用。【防水アウター】。耐水圧20,000mmH2O以上。透湿度20,000g/m2-24h以上。3LAYER防水透湿素材。ヘルメット対応のセーフティフード。【防寒インナー】。中綿:140g※袖部分のみ100g。軽量ナイロン素材使用。YKK製ビスロンファスナー
用途作業時アウトドアなどの防寒に。マック Makku 防水 防寒 透湿 ヘルメット対応 軽量 ナイロン レインウェア ジャケット ジャンパー 防寒着 メンズ 釣り バイク 上着のみ
材質【アウター】表地:ポリエステル100%/裏地:ポリエステル100%、トリコット、はっ水 / 【インナー】裏地:ナイロン100%/中綿:ポリエステル100%/裏地:ナイロン100%。はっ水
耐水圧(mm)20000
透湿度(g/m2)20000
LIGHTでDRYな着心地
コンパクトに持ち運べる
材質ナイロン100%
仕様テフロン撥水加工、反射プリント、サイズ調節フード、ファスナー付きワイドポケット
『レインウェア』には他にこんなカテゴリがあります
- 上下セット レインウェア
- トップス レインウェア
- ボトムス レインウェア
- レインコート
- ポンチョ
- 高視認レインウェア
- 小物類 レインウェア
- ラッシュガード
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。