トップス レインウェア :「雨具」の検索結果
特価
本日7月29日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「サイズ」から絞り込む
3L(4)
4L(3)
5L(3)
L(4)
LL(4)
M(4)
S(2)
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。生地は2.5レイヤーを採用したことで、軽量かつコンパクトに持ち運びができます。前身頃には大きなポケットがついています(二重ポケット付き)。ロゴは蓄光反射になっており、夜間時に視認性を向上します。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー
セット内容ジャケットのみ
質量(g)380(Lサイズ基準)
混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)、裏:パックライト加工
機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)15000以上
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。ゴアテックス パックライト2.5レイヤー生地にすることで着心地も軽やかです。左右に大きなポケットを装備、フロント・ポケット部分には止水ファスナー(YKK)を使用しています。カジュアルなデザインにより天候に関係なくアウターウェアとして着用可能です。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー
セット内容ジャケットのみ
質量(g)415(Lサイズ基準)
機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK
材質(表面/裏面)ポリエステル 100(ePTFEラミネート)/パックライト加工
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
太いポリエステル長繊維を使用し、高周波ウェルダー加工による無縫製で仕上げた丈夫なパーカーです。長繊維の特長から、しなやかで軽くて強い商品です。また耐寒性、防水性、速乾性に優れています。二重袖、内ポケットを採用。前立ては大きな持ち手を使用した上げ下げし易いビスロンファスナーを採用しました。(生地厚0.35mm)
用途軽作業・デリバリー・水産業・建築業
仕様防水・前立て・バックフラップ・二重袖・内ポケット
セット内容ジャケットのみ
色ブラック/MADARA
質量(g)(Lサイズ)890
材質(裏)ポリエステル100%
材質(表)PVC
防水膜に高耐久ポリカーボネートウレタン樹脂を使用することで加水分解による劣化を大幅に改善。
肩・裾脇には補強生地を採用することで、耐久性を向上させフルハーネス装着時にも安心して着用可能です。
ヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界と音を確保します。
メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
脇下にベンチレーション、左袖にはにペン差し及び腕章用ループ付き。
用途高所作業、電気工事、フルハーネス着用作業など
仕様3層構造・ メットインフード・脇ベンチレーション・左袖ペン差し/腕章用ループ付
セット内容ジャケットのみ
色ロイヤルブルー
質量(g)450(Lサイズ)
混率(%)表1:ナイロン100(ポリカーボネートコーティング)、表2:ナイロン100(ナイロンオックス/アクリルコーティング)
機能防水・透湿
材質(裏)ナイロントリコット
耐水圧(mmH2O)20000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
『レインウェア』には他にこんなカテゴリがあります
- 上下セット レインウェア
- トップス レインウェア
- ボトムス レインウェア
- レインコート
- ポンチョ
- 高視認レインウェア
- 小物類 レインウェア
- ラッシュガード
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。