ボトムス レインウェア :「ひざ」の検索結果
関連キーワード
「サイズ」から絞り込む
3L(1)
4L(1)
5L(1)
L(1)
LL(1)
M(1)
S(1)
SS(1)
タテにもヨコにも伸びる4WAYストレッチ素材を使用した、レジャーやアウトドアにも使える男女兼用の作業用レインパンツ。タテにもヨコにも伸びる4WAYストレッチ素材を使用。耐水圧:15000mm/公的検査値(10000mm/性能確約値)、透湿性:10000g/m2・24h/公的検査値(8000g/m2・24h/性能確約値)※公的検査値:公的検査機関の検査を元にした数値ですが裏コーティングの工程上、箇所によりバラつきが出る可能性があります。※性能確約値:生地メーカー及び工場がコーティングムラを加味して確約する性能数値です。パンツウエストシャーリング。パンツウエストコード付き。縫い目をなくし水の侵入を防ぐシームレス立体ヒップ。ひざ裏反射テープ付き。パンツ裾マジックテープアジャスター。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア タウンユース デイリー
色ブラック
耐水圧(mm)15000
透湿度(g/m2)10000
『レインウェア』には他にこんなカテゴリがあります
- 上下セット レインウェア
- トップス レインウェア
- ボトムス レインウェア
- レインコート
- ポンチョ
- 高視認レインウェア
- 小物類 レインウェア
- ラッシュガード
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。