上下セット レインウェア :「雨具 自転車」の検索結果
「サイズ」から絞り込む
3L(2)
4L(2)
5L(1)
L(3)
LL(2)
M(3)
雨の日がおしゃれに快適になります。普段でも着れるシルエットで便利機能も満載です。三角マチ内蔵で自転車乗車時ヒザが濡れにくいです。便利な収納袋付きです。レインバイザー(別売りV-002、V-003)が装着できます。
用途自転車、通勤、通学に。
材質ポリエステル100%(TPUラミネート)
耐水圧(mmH2O)5000
背中部分にマチが付いているので、荷物をたくさん入れた厚みのあるリュックやメッセンジャーバッグのような斜めがけを中に担いでも大丈夫です。リュックを背負わないときはスナップボタンでマチを留めておくことができます。フードは被った時の視界を妨げないよう、前方部分はクリア素材で作ってあります。ヘルメットをつけたまま被れるようにボタンが二段階調節できるのもポイントです。夜間の視認性を向上させるため、背中には幅広の反射テープを付けました。裏地は通気性のいい総裏メッシュを採用しているので、不快なベタつきが軽減され快適な着心地が続きます。胸元にはムレの緩和のためベンチレーションを付けています。コート裾部分は運動性を確保し、雨の浸入を防ぐ三角布付きです。
用途自転車、通勤、通学に。
材質表地:ポリエステル100%(TPUラミネート) 裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
耐水圧(mmH2O)10000
ヘルメットの上から被れるヘルメット対応型フード(取り外し可能)が付いています。現場作業から自転車走行まで安心・安全にサポートします。フードの内側カバーとドローコード調整でひったりフィット。まわりの視界を妨げません。背中にムレを逃がす大型ベンチレーション、両脇下と股ぐりに不快な臭いを軽減する消臭テープが付いています。腕の上げ下げが容易な3Dカットや、夜間の視認性を高める背中右下部、パンツ裏両裾に反射プリントを採用しています。
用途一般作業全般、自転車用
材質(表面/裏面)表地:ポリエステル100(TPUラミネート)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)(24h)10000
軽くて動きやすい!流行りのツートンカラーで雨の日の作業から日常まで幅広く使える防水レインスーツです。フード深さ調整機能付きヘルメット対応フードです。軽量PVCラミネート生地採用で、従来の同等生地より約40%も軽くなりました。3Dカッティング採用で肩や腕回りが動かしやすくなりました。夜間も安心な背面に反射プリント付き。上着は裏メッシュ仕様で、長時間の着用も快適です(軽量化のためパンツはメッシュがありません)。パンツの裾口は、ドット釦で調節可能。耐水圧15,000mm。
用途雨の日の現場作業、自転車での通勤通学、レジャーなど
耐水圧(mm)15000
素材表地:ポリエステル100%(裏面:PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上着メッシュ)
『レインウェア』には他にこんなカテゴリがあります
- 上下セット レインウェア
- トップス レインウェア
- ボトムス レインウェア
- レインコート
- ポンチョ
- 高視認レインウェア
- 小物類 レインウェア
- ラッシュガード
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。