4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
3L(3)
4L(1)
5L(1)
L(4)
LL(4)
M(4)
S(1)
SS(1)
軽量透湿素材 透湿度:15000g/m2・24h、耐水圧:10000mm 本体一体型フード 襟裏のループとマジックテープでまとめることでフードが固定でき、フードを使用しない事によるバタつきを防止 水の侵入を防ぐ止水ファスナー使用 袖口は、マジックベルトによる調整が可能 ウエストは、ドローコードでの調整可能 パンツ裾は、ボタンにて裾絞り機能 パンツヒップ部分は、二重補強を施した高耐久仕様
用途レジャー・アウトドア・作業などに 耐水圧(mm)10000 混率(%)ポリエステル100/TPUラミネート 機能ストレッチ、スポーティーデザイン、フロント止水ファスナー、本体一体型フード、両脇ポケット、袖口マジックベルト、足もと裾ベルクロ、パンツヒップ二重補強 透湿性(g/m2・24hr以上)15000
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧倒的な快適さ。 従来のレインウェアではあり得なかったフレキシブルな運動性能を実現 ! 雨天時の使用にとどまらず、雪・風・曇り・晴天時まで対応した天候解決型ウェア! 今回採用したストレッチ素材は従来のレインウェアになかったフィット性で、快適性と運動性を大きく高めます。 軽量透湿素材使用 透湿度:15000g/m2・24h 耐水圧:10000mm
用途レインウェア 材質TPUラミネート 混率(%)ポリエステル100 機能脇切り替え、高機能フード、袖口アジャスター、ウエストアジャスター、裾アジャスター、両脇ポケット、ストレッチ 耐水圧(mm)10000 透湿性(g/m2・24hr以上)15000
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強くて軽い素材TPUを使用。 強力に水や汚れを弾く、超・撥水加工(テフロンコーティング)を施したレインウェア。 衣服内のムレを逃がす換気口を背中に装備。風雨の侵入が気になる場面にはファスナーにより換気口を閉じて使用することも! 内袖(ゴム入り)と外袖(ベルト調整)の二重装備で手首からの雨の侵入を抑え、グローブを使う方にも最適な二重袖。 衿とフードに隙間がなく、吹き付ける風雨の侵入を強くガード。 パンツは前ファスナーで脱ぎ着が楽々。また前開き部分の防水処理を入念に施した高度な防水仕様です。 サイドアジャスター(ウエスト絞り調節)付き。 背中には夜間や悪天候時、背後からの光に反射して安全を守るリフレクター(反射素材)付き ジャケット裏には、吸湿速乾+抗菌防臭メッシュを使用。 正面からの雨や雪などの侵入を前立て+ZIP(ジップ)等でブロックするフロントフラップ。
耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)15000 セット内容上下 混率(%)表地:ナイロン100/TPUコーティング、裏地:ポリエステル100(メッシュ) 機能上下抗菌防臭メッシュ付(フードはメッシュなし)、フードファスナー脱着式、背中反射材、ベンチレーション付、ズボン前開きタイプ、裾はマジックテープで裾しぼり可能
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS T8127 Class3適合品。全方向360度に高視認性材料を使用。3層構造生地で長期耐用年数を実現。2種類の反射素材使用で雨天時の視認性が凄い。ヘルメット対応大型フード。上下1セット。
材質(裏)ナイロントリコット 材質(表)ポリエステル100% 耐水圧(mm)30000 透湿性(g/m2・24hr以上)15000
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング