使い捨て防護服 :「使い捨て 作業着」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「色」から絞り込む

イエロー(1)
防水性ではありません。 ・簡単な汚れ防止の簡易防護服 ・軽く、着用感・通気性に優れている ・耐熱温度は120℃ですが、光熱の機器や火気には近づけないでください。 ・洗濯は5~6回できますが、アイロン掛けは避けてください。
用途土木・下水作業、研磨作業、建物解体作業など
計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等)
材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング)
色イエロー
フード、裾、腰にゴム入。高い耐水性能。帯電防止加工。液体バリアと通気性に優れています。JIST8115適合品
仕様●サイズ:XXL●材質:PPスパンボンド+PE通気性フィルム●仕様:テープ加工なし●身長(cm):188~194●耐水圧:1850mm
アズワン品番65-3904-09
1枚
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
「液体」からのガードに最適。油にも有効です。CEマーキング(CE0120)認定。EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3タイプ6・タイプ5適合。帯電防止加工(EN1149-1適合)。フード、袖、裾、ウエスト:ゴム入り。フラップ付前身ごろファスナー開閉式。高い強度と液体バリア性能のカバーオールタイプ
仕様●サイズ:XXL●適応身長:188~194cm●適応胸囲:128~136cm●耐水圧:1840mm●材質:ポリプロピレン、スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム●カラー:ホワイト
アズワン品番65-3904-08
1枚
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
テープ加工あり
フード、裾、腰にゴム入
縫い目テープ加工
高い耐水性能
帯電防止加工
液体バリアと通気性に優れています。
仕様●サイズ:3L●身長(cm):188~194●材質:PPスパンボンド+PE通気性フィルム
アズワン品番65-2317-14
1着
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
液体バリアと通気性に優れています。
仕様●サイズ:XL●身長(cm):182~188●材質:PPスパンボンド+PE通気性フィルム●テープ加工あり●フード、裾、腰にゴム入●縫い目テープ加工●高い耐水性能●帯電防止加工
アズワン品番65-9341-50
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
『防護服・保護服・特殊服』には他にこんなカテゴリがあります
- 使い捨て防護服
- 化学防護服
- 保護服
- 塗装服
- 腕カバー
- 足カバー/脚絆
- 使い捨て白衣・スクラブ
- 高視認性安全服(高視認作業服)
- 耐熱保護具
- 絶縁衣
- 虫よけ防護服
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。