15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくい。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいズボンです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。 ホワイト サイズM 仕様使い捨て用 トラスコ品番363-1192 種別パンツ 材質ポリプロピレン(PP)不織布(前面部)ポリエチレン(PE)表面コート(背面部)ポリエチレン(PE)コートなし 質量(g)100 股下(cm)72 引張強度(kg)約縦8.7×横6.1/5cm ウエスト(cm)68~84 引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9 機能粉体防護 軟化点(℃)86
1着
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨てのズボンです。 簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。 ウェスト部分、裾部分ともにゴム入りです。
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。 仕様裾ゴムあり 種別パンツ 材質本体/不織布(ポリプロピレン) 機能通気性 質量(g/m2)60 裾幅(cm)約20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいズボンです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業 仕様使い捨て用 種別パンツ 材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし 引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9 機能通気性 耐用温度(℃)軟化点86
1着
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホワイト 種別パンツ 材質ポリプロピレン(PP)不織布、足部(前)・:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし タイプ使い捨て用ズボン 引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9 機能防汚、通気性 軟化点(℃)86
1着ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウエスト・裾ゴム入り
ネイビー 種別パンツ 材質不織布(PP) 質量(g/m2)50
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペンキ作業・お掃除・軽作業などに 衣服の上から着るだけで手軽に汚れをガード。 軽くて、着用感・通気性に優れた不織布を使用。ウエスト・足首に絞り付きで着用簡単。衛生的な使い捨てタイプ。
種別パンツ 材質ポリプロピレン不織布 機能通気性
1着
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウエストと足首にはゴムが入っており柔軟性が高いです。引っ張り・引き裂き・摩耗等に強く丈夫です。
材質本体/3層構造SMS不織布、しぼり/ネオプレンゴム
1枚
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等 ホワイト 仕様右腰後ポケット付、ウエストサイド部分ゴム入 性能帯電防止加工 種別パンツ 材質スパンボンド不織布、メルトブロー 機能粉体防護、静電気防護
1着
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アゼアスPPズボン
軽量で通気性に優れたポリプロピレン製のセパレート型作業服です。
用途簡易作業着 仕様ウエストゴム入り/裾折り返し 種別パンツ 材質PP(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て 機能通気性 ポケットなし 縫い目形式内縫い
1着
459 税込505
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 目付(g/m2)45 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
1袋(5着)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手軽に使えて汚れをガードします。
1着
630 税込693
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業 仕様洗濯不可 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 構造1層 質量(g/m2)60 機能通気性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別つなぎ 材質ポリエチレン 構造タイベック 機能粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 下衣 TORAY(東レ) 動画あり
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 ウエストゴム入り、足口ゴム入り、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など ホワイト 仕様袖口・背ウエストゴム入り、フードゴム入り、裾折り返し、縫い目は内縫い 種別セパレート服 下衣 材質ポリプロピレン100% 通気性96cm3/cm2/s
1着
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。 ホワイト 仕様フード付ジャンパー・ズボンセット(DPM201+DPM301)、使い捨て用、帯電防止加工済 セット内容上下 種別上下セット 機能粉体防護、ミスト防護
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)