使い捨て防護服 :「防塵服 不織布」の検索結果
「サイズ」から絞り込む
お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。
薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。
着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。
袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。
ファスナーは耐久性のある金属製を使用。
ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
目付(g/m2)45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
色白
種別つなぎ
材質ポリエチレン
構造タイベック
機能粉体防護、ミスト防護、通気性
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布(SMS)
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

つなぎ 不織布 フード付 5着パック
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。
色ホワイト
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
タイプ使い捨て用フード付つなぎ服
引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
機能防汚、通気性
軟化点(℃)86
こんなお得な商品も!

保護服 つなぎ 使い捨て フード付
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
不織布素材を使用、粉じんに対して高いバリア性と優れた通気性能を併せ持つ作業性に優れた防護服です。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等
色ホワイト
仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入
性能帯電防止加工
種別つなぎ
材質スパンボンド不織布
機能粉体防護、静電気防護
こんなお得な商品も!

ヤッケ 不織布 使い捨て
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ファスナーポケット付き。フードは上部ゴム入り、袖口ゴム
色ネイビー
種別ジャケット/ジャンパー
材質不織布(PP)、ファスナー/金属
混率(%)ポリプロピレン100
質量(g/m2)50
フード高(cm)40
袖口囲(cm)9
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業
種別ジャケット/ジャンパー
材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9
機能通気性
軟化点(℃)86
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
仕様洗濯不可
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
構造1層
質量(g/m2)60
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業
色ブルー
仕様使い捨て用
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
機能防汚
耐用温度(℃)軟化点86
こんなお得な商品も!

つなぎ 不織布 フード付 5着パック
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途塗装業・粉塵作業・清掃作業
色ホワイト
種別つなぎ
材質ポリプロピレン
タイプ防じんタイプ
機能粉体防護
工場見学者用に最適です。
サイズフリー
材質不織布
色ホワイト
袖丈(cm)60
着丈(cm)110
TKG品番9-1487-0301
TKG品番(2017)6-1331-0301
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
こんなお得な商品も!

防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別つなぎ
材質SMS(ポリプロピレン不織布)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
縫い目形式外縫い
撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
前面にファスナーが付いています。
袖と股下は長めになっています。
色白
種別つなぎ
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)
機能粉体防護
素材PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨てのズボンです。
簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。
ウェスト部分、裾部分ともにゴム入りです。
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。
仕様裾ゴムあり
種別パンツ
材質本体/不織布(ポリプロピレン)
機能通気性
質量(g/m2)60
裾幅(cm)約20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨ての上着です。
簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。
袖口やフード部分にゴムが入っています。
裾部分の仕上げは切り落とし(縫製なし)の状態になります。
胸ポケット(ファスナー付き)が付いており携帯等を入れるのに便利です
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。
種別ジャケット/ジャンパー
材質(本体)不織布、(ファスナー)金属
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット約20cm(幅)
ペンキ作業・お掃除・軽作業などに
衣服の上から着るだけで手軽に汚れをガード。 軽くて、着用感・通気性に優れた不織布を使用。ウエスト・足首に絞り付きで着用簡単。衛生的な使い捨てタイプ。
色白
種別パンツ
材質ポリプロピレン不織布
機能通気性
こんなお得な商品も!

ヤッケ 不織布 使い捨て
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ペンキ作業・お掃除・軽作業などに
衣服の上から着るだけで手軽に汚れをガード。 軽くて、着用感・通気性に優れた不織布を使用。ファスナー・手首部分に絞り付きで着用簡単。ポケット付で不織布着用作業中の小物収納の悩みを解決! 衛生的な使い捨てタイプ。
色白
種別ヤッケ
材質ポリプロピレン不織布
機能通気性
軽くて丈夫なポリプロピレン不織布にポリエチレンフィルムを張り合わせた、防水、防油、防塵の不織布つなぎ防護服です。日常の手軽な汚れ防止から、石油、ダイオキシン等の危険物の取り扱い作業まで幅広くご利用いただけます。柔軟性、耐摩耗性に優れます。 また透湿素材のため適度の通気性があり、内部からのムレを軽減します。
用途クリーン作業、塗装、清掃、ガーデニング、アウトドア、 ダイオキシン・油類取り扱い、メンテナンス作業など。
色白
種別つなぎ
材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム
仕様フード付き
機能防水、防油、防塵、柔軟性、耐摩耗性、通気性、ダイオキシン
こんなお得な商品も!

防護服 タイベック(R)製 白
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工
色白
仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
縫い目形式内縫い
PETラミネート加工不織布を使用しており、耐油性、耐水性が優れています。
用途雑菌や汚れのある現場での作業など作業者が衛生状態を必要とする場合に。清掃作業に。その他着衣を汚したくない作業に。
色ホワイト
タイプ使い捨て
適応股下(cm)50~55
袖口(cm)18
液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用
透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。
縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。
フロントのファスナーはフラップ付きになります。
手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。
背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。
JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用)
EN14605タイプ4適合
EN13034タイプ6適合
JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格
JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格
AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業
色ホワイト
機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護
規格EN規格/JIS規格
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ズボン 不織布 使い捨て
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
色ホワイト
種別パンツ
材質ポリプロピレン(PP)不織布、足部(前)・:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
タイプ使い捨て用ズボン
引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9
機能防汚、通気性
軟化点(℃)86
SMS不織布3層構造 使い捨てタイプの防護服です。フロントジッパー(上下両方向に開閉)で着脱が容易、ジッパーフラップ部に粘着テープ付きでジッパーをカバーし、防護性能UP。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴム入り。EN適合品(タイプ5、タイプ6)
EN規格:【EN ISO13982-1:2004+A1:2010】タイプ5
EN規格:【EN13034:2005+A1:2009】タイプ6
EN 1149-1:2006適合品
EN 1149-5:2008適合品
用途感染対策、点検作業、工場内清掃作業、工場見学者の汚れ防止等
材質SMS3層構造不織布
色ホワイト
規格EN1149-5
材質(中面)PPメルトブロー不織布
材質(内層)不織布
材質(外層)不織布
ペンキ作業・お掃除・軽作業などに! 衛生的な使い捨て不織布ヤッケ ポケット付き
全身つなぎタイプで着るだけで手軽に汚れをガード出来ます。軽くて、着用感・通気性に優れた不織布を使用。ファスナーで着用簡単。ウエスト背面・手首・足首に着用しやすいしぼり付きです。衛生的な使い捨てタイプ。
色白
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
機能通気性
作業中の汚れを防ぐ不織布作業着。不織布製のバインディングは上下に開閉し、着脱が簡単。ウエスト部分はウエストゴム仕様でウエストにフィット。袖口と足首は体にぴったりフィット。
用途作業服、防護服、使い捨て、不織布、ウエストゴム、カバーオール、スクイーザー、Wファスナー。
種別つなぎ
材質不織布ポリプロピレン
色ホワイト
軽くて丈夫なポリプロピレン不織布製。柔軟性、耐摩耗性に優れ、適度な通気性もあり蒸れにくく快適な着心地です。日常の手軽な汚れ防止に最適。内側にポケット付き+着やすい手首・足首しぼり有です。
用途塗装業、清掃業、ガーデニング、アウトドアに!!
種別つなぎ
材質ポリプロピレン100%
色白
タイプフード付き
機能通気性、柔軟性、耐摩耗性、汚れ防止、軽量
SMS不織布3層構造 使い捨てタイプの防護服です。フロントジッパー(上下両方向に開閉)で着脱が容易、ジッパーフラップ部に粘着テープ付きでジッパーをカバーし、防護性能UP。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴム入り。EN規格【EN ISO13982-1:2004+A1:2010】タイプ5。EN規格【EN13034:2005+A1:2009】タイプ6。EN 1149-1:2006適合品。EN 1149-5:2008適合品
用途感染対策、点検作業、工場内清掃作業、工場見学者の汚れ防止等
種別つなぎ
材質中間層:PPメルトブロー不織布
色ホワイト
規格EN規格
材質(基布)SMS3層構造不織布
材質(内層)不織布
材質(外層)不織布
EN 1149-1適合品 EN 1149-5適合品。SMS不織布3層構造(50g/m2) 使い捨てタイプの防護服です。着脱が容易なフロントジッパー開閉です。ジッパーはフラップカバーで防護性能UP。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムでしっかり保護。
用途異物混入防止や感染対策などに。
色ホワイト
規格【ENISO13982-1】タイプ5、【EN13034】タイプ6
材質PP不織布
商品番号DT215
仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ
1層タイプの不織布つなぎ服です。汚れが目立ちにくいグレーです。白や青の不織布つなぎ服に比べ、「いかにも」感がありません。携帯等を取り出す際に便利なWジップ仕様です。
用途汚れや埃の多い現場。清掃作業。塗装作業
材質ポリプロピレン
色グレー
タイプつなぎ服
使い捨てなので塗装作業や農作業など、塗料や泥のよごれが気になるシーンで気軽にご使用になれます。フードの顔出し口を調節できるフード紐仕様。前部分樹脂ファスナー仕様。左胸・右後ろ(尻)ポケット付き。袖・裾ゴム入り
用途塗装業/印刷業/畜産業/自動車補修作業/大掃除/農作業
種別つなぎ
色ホワイト
股下(cm)76
こんなお得な商品も!

ヤッケ 不織布 使い捨て
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
軽くて動きやすい。脱着に便利なまえファスナー付。衣類の汚れを防止。有害ガスを発生しないので燃えるゴミに出せます。上着のみ
用途粉塵作業・日曜大工・お掃除・他
色ホワイト
種別ジャケット/ジャンパー
機能防汚性
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンキ作業・お掃除・軽作業などに! 衛生的な使い捨て不織布ヤッケ ポケット付き
全身つなぎタイプで着るだけで手軽に汚れをガード出来ます。撥水素材で通常の不織布より汚れをはじきます! ファスナーで着用簡単。ウエスト背面・手首・足首に着用しやすいしぼり付きです。衛生的な使い捨てタイプ。※防水機能はございません。衛生的な使い捨てタイプ。
色白
種別つなぎ
材質SMS(3層)不織布
軽くて動きやすく、通気性抜群です。着用感抜群で、服の汚れを防ぎます。便利なフードや内ポケットが付いてます。
用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。
種別つなぎ
色白
混率(%)ポリプロピレン100
機能通気性
服の上から装着し、部分的に汚れを防ぎます。
用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。
種別パンツ
色白
混率(%)ポリプロピレン100
1
2
3
4
次へ
『防護服・保護服・特殊服』には他にこんなカテゴリがあります
- 使い捨て防護服
- 化学防護服
- 保護服
- 塗装服
- 腕カバー
- 足カバー/脚絆
- 使い捨て白衣・スクラブ
- 高視認性安全服(高視認作業服)
- 耐熱保護具
- 絶縁衣
- 虫よけ防護服
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。