使い捨て防護服 :「防塵服 使い捨て」の検索結果
「色」から絞り込む

グレー(1)

ブルー(1)

ホワイト(9)
高い通気性と優れた防じん性能を発揮します。軽量で柔軟性に富んだ生地素材は快適な着心地を提供します。フード、袖口、裾部分はゴム入りで異物の侵入を防ぎます。
用途アスベスト除去作業に。ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業に。粉じんを伴う作業などに。
種別つなぎ
色ホワイト
機能通気性、防じん
素材ポリプロピレン
●耐久性に優れたポリプロピレン不織布に透湿・防水フィルム張り合わせたSF 構造の生地になります。裁縫部分にテープシールド加工をすることで、粉塵やミスト等から優れたバリア性を発揮します。●水や油、薬品、血液、ウィルスなどから高いバリア性能を発揮すると同時に衣服内の蒸気を放出し、蒸れを軽減します。●人工血液バリア・ウィルスバリア性をそれぞれクラス3をクリアしています。
用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など
仕様帯電加工:EN1149
材質ポリプロピレン不織布+透湿・防水フィルム
サイズ防護服:3L、シューズカバー:フリー
長さ(cm)靴底シューズカバー:40
胸囲(cm)防護服:95~120
機能防水性、粉じん対策
全長(cm)防護服:175~190、シューズカバー:40
JIS規格JIS T 8115(タイプ4・5・6)
耐水圧(mm)2000以上
1着
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
飛沫、液体、細菌などから全身を守ります。感染患者からのウイルス、血液液、浮遊粒子、細菌から保護。感染予防、ワクチン注射、PCR検査に最適。医療関係・検査機関向け。オフィスや店舗での除菌作業にも。化学実験、生物実験などに。縫製部分はシームテープ付き。
用途飛沫防止、感染予防。病院などの医療関係者向けに、検査機関での勤務、事務所や店舗での消毒作業、化学実験、生物実験など。
種別つなぎ
材質ポリエチレン透湿性フィルム、ポリプロピレン不織布
色ホワイト
規格JIS規格タイプ4・タイプ5・タイプ6適合
機能感染症物質防護、スプレー防護、ミスト防護、微粒子防護、液体防護、粉じん防護
素材にはエアフィルター等でも使用される、東レ製のポリエステル長繊維不織布アクスター(R)を使用しています。
使用されている素材(不織布)は日本国内で製造されています。
用途一般作業現場に、塗装業の液体飛沫や・粉じん・粉体を扱う作業からの保護に、清掃作業に、その他着衣を汚したくない作業に
色ホワイト
種別つなぎ
機能粉じん対策・粉体防護・液体防護
材質不織布(PET)
特殊撥油加工が油の侵入を防ぎます。SMS素材特有の優れた通気性と粉じんバリア性があります。
用途ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業。粉じんを伴う作業。
色ブルー
機能通気性、粉じんバリア性
素材ポリプロピレン
透湿度の高いSMS製防護服です。頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが粉じんの付着を軽減します。
用途医療関連、製薬業、粉じん、粉体作業。アスベスト除去など。
色白
機能粉じん対策
規格JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)脱着が容易な2ウェイジップ
材質ポリプロピレン(SMS)
タイプ使い捨て
頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。
用途医療関連、製薬業、塗装作業、メンテナンス作業など。
色白
機能液体防護・粉じん対策
規格JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)●脱着が容易な2ウェイジップ
材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム
タイプ使い捨て
耐水性2000以上(JIS 1092 A法(低水圧法))
様々な粉じんやミストに優れ、バリア効果が高い使い捨て式不織布化学防護服。
SF素材を使用し、液体スプレーに対する防護性能をもつ。
JIS T8115(タイプ4・5・6)規格取得。
帯電防止(EN1149-5)規格取得。
耐水圧2000mm以上の優れた耐水性を発揮。
シューズカバーロング付き。
用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など
種別つなぎ
色ホワイト
内容バリアーマン、シューズカバー
機能粉じん対策・液体防護・静電気防護・耐水性
JIS規格JIS T8115【タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)】
材質(内層)スパンボンド不織布
材質(外層)防水透湿フィルム
高い通気性、かつ、優れた粉じん捕集効率があります。
撥水・撥油・帯電防止を施してあります。
安心の国産素材を使用しています。
用途汚れやホコリの激しい現場、工場の清掃、メンテナンスなど
サイズLL
仕様フード・袖・裾・ウエストゴム入り、ジッパーカバー付
トラスコ品番819-2958
種別つなぎ
材質SMMS生地
質量(g)190
タイプ使い捨てタイプ
機能通気性、粉じん対策
適応身長(cm)165~180
適応胸囲(cm)85~125
1着
¥999
税込¥1,099
当日出荷
頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。縫い目シール、シールフラップでバリア性を強化しています。
用途医療関連、製薬業用。ダイオキシンなどの汚染物除去作業などに。
材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム
色白+グレー
規格JIS規格
機能感染性物質防護、粉じん対策、液体防護、静電気防護、スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護
JIS T 8115:2015タイプ5に適合した粉じん防護用密閉服です。
用途1000mm程の耐水圧を必要とするメンテナンス作業などに。
色ホワイト
規格JIS T 8115:2015タイプ5
タイプ使い切りタイプ
材質ポリプロピレン100%
種別つなぎ
機能粉じん対策、耐水性
強度のあるPPスパンボンド不織布にバリア性のあるメルトブローン不織布を間に挟んだ3層構造の素材です。
アスベスト除去作業推奨。
用途メンテナンス、工場見学者用、園芸、軽作業 他
色白
種別つなぎ
機能撥水・粉じん対策・静電気防護
規格JIS規格
材質SMS3層(ポリプロピレン不織布)
適合規格JIS T8115
仕様フード・腰・袖口・裾口ゴム入・ファスナーカバー付・手首フライス
PPメルトブロー不織布をベースとしたSMS不織布製のつなぎ服です。通気性と柔軟性に優れ、良好な防塵性能を誇ります。
種別つなぎ服
材質PP不織布(3層構造・SMS)
滅菌γ線滅菌済
機能通気性、柔軟性、防塵
『防護服・保護服・特殊服』には他にこんなカテゴリがあります
- 使い捨て防護服
- 化学防護服
- 保護服
- 塗装服
- 腕カバー
- 足カバー/脚絆
- 使い捨て白衣・スクラブ
- 高視認性安全服(高視認作業服)
- 耐熱保護具
- 絶縁衣
- 虫よけ防護服
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。