絞り込み
ブランド
  • ROHM
  • onsemi(313)
  • DiodesZetex(108)
  • ON SEMICONDUCTOR(102)
  • 東芝(57)
  • nexperia(42)
  • STMicro(33)
  • INFINEON(12)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(3)
  • サンケン電気(3)
  • WeEn Semiconductors Co., Ltd(2)
  • 三菱電機(1)
  • KEC(1)
  • NXP(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • SEMELAB(1)
  • DFRobot(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • フェアチャイルド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114EKAT146 ROHMローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114EKAT146ROHM
159税込175
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 30●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ベースエミッタ抵抗器: 10kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD123YKT146 ROHMローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD123YKT146ROHM
369税込406
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 56●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Max: +150 ℃kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-570UT3F ROHMROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-570UT3FROHM
499税込549
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 3 cd●ピン数 : 2●ビュー角 : 25°●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC123JKAT146 ROHMローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC123JKAT146ROHM
189税込208
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 80●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 0.047mm●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA114EKAT146 ROHMローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA114EKAT146ROHM
169税込186
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 30●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ベースエミッタ抵抗器: 10kΩ●デュアル抵抗内蔵デジタルPNPトランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM PNP トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59) ROHMROHM PNP トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)ROHM
159税込175
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -6 V最大動作周波数 = 140 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1高さ = 1.1mmPNP小信号トランジスタ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
TRANS NPN 32V 2A SOT-428 ROHMTRANS NPN 32V 2A SOT-428ROHM
169税込186
1個
6日以内出荷
トランジスタ 2SD1758TLR RohmSemiconductor製を販売します。
その他【Vce飽和(最大)@lb、Ic】800mV@200mA、2A、電流:【コレクタ遮断】最大1μA(ICBO)、【Ic、Vce印加時のDC電流ゲイン(hFE)】最小180 @500mA、3V最大電流(A)【コレクタ(Ic)】2周波数【トランジション】100MHz動作温度(℃)150(TJ)RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)【コレクタエミッタブレークダウン】32実装タイプ面実装パッケージ/ケースTO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63トランジスタタイプNPN最大電力(W)10
ローム 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL シリコンジャンクション ROHMローム 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL シリコンジャンクションROHM
2,698税込2,968
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123FL●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : 汎用●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 25A●小型モールドタイプ(PMDE) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 低VCE(sat) トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, EMX18T2R ROHMローム 低VCE(sat) トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, EMX18T2RROHM
599税込659
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 12 V●パッケージタイプ : SOT-563●実装タイプ : 表面実装●最小DC電流ゲイン : 270●ピン数 : 6●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ROHM 汎用トランジスタは●定格電圧が 12 V です。主に低周波数アンプで使用されます。トランジスタ素子は独立しています。実装コストと実装面積を半減可能RoHS指令(10物質対応)対応
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC123YETL ROHMローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC123YETLROHM
3,798税込4,178
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●パッケージタイプ: SOT-416●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●最小DC電流ゲイン: 33●トランジスタ構成: シングル●最大動作周波数: 250 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 1.7×0.9×0.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 700 mA, 2SCR514P5T100 ROHMローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 700 mA, 2SCR514P5T100ROHM
1,598税込1,758
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 700 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 80 V●パッケージタイプ: SOT-89●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 500 mW●最小DC電流ゲイン: 120●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大コレクタ-ベース間電圧: 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧: 6 V●最大動作周波数: 100 MHz●ピン数: 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 4.7×2.7×1.4mm●NPNパワートランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, 2SD1484KT146Q ROHMローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, 2SD1484KT146QROHM
1,798税込1,978
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1RoHS指令(10物質対応)対応
ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA114EETL ROHMローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA114EETLROHM
1,398税込1,538
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●パッケージタイプ: SOT-416●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●最小DC電流ゲイン: 30●トランジスタ構成: シングル●最大動作周波数: 250 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 1.7×0.9×0.7mm●DTA114EEは、インバータ、インターフェイス、ドライバといった用途に適したデジタルトランジスタです。標準デジタルトランジスタ バイアス抵抗内蔵 小型表面実装パッケージ 鉛フリー 用途: 携帯型データ端末 貨幣計数機 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDC PLC (プログラマブルロジックコントローラ) ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 産業用マシンビジョンカメラ 指紋認証機器 GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ: 据置型 太陽光発電インバータRoHS指令(10物質対応)対応
ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -150 mA, 2SA1037AKT146Q ROHMローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -150 mA, 2SA1037AKT146QROHM
1,198税込1,318
1袋(150個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 120●トランジスタ構成: シングル●最大コレクタ-ベース間電圧: -60 V●最大エミッタ-ベース間電圧: -6 V●最大動作周波数: 140 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 3×1.8×1.2mm●ローム PNP小信号トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, SST4401HZGT116 ROHMローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, SST4401HZGT116ROHM
759税込835
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 600 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 40 V●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 20●1チップ当たりのエレメント数: 3RoHS指令(10物質対応)対応
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 1.5 A, 2SCR554P5T100 ROHMローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 1.5 A, 2SCR554P5T100ROHM
1,298税込1,428
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 1.5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 80 V●パッケージタイプ: SOT-89●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 500 mW●最小DC電流ゲイン: 120●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大コレクタ-ベース間電圧: 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧: 6 V●最大動作周波数: 100 MHz●ピン数: 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 4.7×2.7×1.4mm●NPNパワートランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC847BHZGT116 ROHMローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC847BHZGT116ROHM
559税込615
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 45 V●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 200●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM NPN 汎用トランジスタは、定格電圧 45 V です。主にオーディオ周波数の小信号アンプで使用されます。高品質 BC857BHZG を補完RoHS指令(10物質対応)対応
ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, 2SAR523UBTL ROHMローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, 2SAR523UBTLROHM
1,398税込1,538
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-323FL●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 120●トランジスタ構成: シングル●最大コレクタ-ベース間電圧: -50 V●最大エミッタ-ベース間電圧: -6 V●最大動作周波数: 300 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 2.1×1.35×1mm●ローム PNP小信号トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 1 A, 2SCR513P5T100 ROHMローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 1 A, 2SCR513P5T100ROHM
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-89●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 500 mW●最小DC電流ゲイン: 180●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大コレクタ-ベース間電圧: 50 V●最大エミッタ-ベース間電圧: 6 V●最大動作周波数: 100 MHz●ピン数: 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Max: +150 ℃mm●NPNパワートランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, 2SA1577T106Q ROHMローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, 2SA1577T106QROHM
1,498税込1,648
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -32 V●パッケージタイプ: SOT-323 (SC-70)●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1RoHS指令(10物質対応)対応
ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -800 mA, 2SB1197KT146Q ROHMローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -800 mA, 2SB1197KT146QROHM
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -800 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -32 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM 低周波数トランジスタは、定格電圧が -32 V です。主に低周波数パワーアンプで使用されます。2SD1781K を補完しますRoHS指令(10物質対応)対応
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 800 mA, 2SD1781KT146Q ROHMローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 800 mA, 2SD1781KT146QROHM
43,980税込48,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 800 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 32 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM ミディアムパワートランジスタは、定格電圧が 32 V です。主に低周波数アンプ及びドライバで使用されます。高電流 小型パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, 2SCR533P5T100 ROHMローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, 2SCR533P5T100ROHM
1,898税込2,088
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-89●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 500 mW●最小DC電流ゲイン: 180●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大コレクタ-ベース間電圧: 50 V●最大エミッタ-ベース間電圧: 6 V●最大動作周波数: 100 MHz●ピン数: 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 4.7×2.7×1.4mm●NPNパワートランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 150 mA, IMX1T110 ROHMローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 150 mA, IMX1T110ROHM
879税込967
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-457●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, 2SCR502UBTL ROHMローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, 2SCR502UBTLROHM
1,898税込2,088
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 30 V●パッケージタイプ: SOT-323FL●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 200●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大コレクタ-ベース間電圧: 30 V●最大エミッタ-ベース間電圧: 6 V●最大動作周波数: 100 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Max: +150 ℃mm●NPN小信号トランジスタ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-322VC3F ROHMROHM LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-322VC3FROHM
539税込593
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 35°●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 630 nm●寸法 : 3.1mm●ロームスルーホールSLR-322シリーズLEDRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP/PNP, 表面実装, 100 mA, EMB60T2R ROHMローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP/PNP, 表面実装, 100 mA, EMB60T2RROHM
1,798税込1,978
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: PNP/PNP●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: EMY6●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 80●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, DTB143EKT146 ROHMローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, DTB143EKT146ROHM
439税込483
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -500 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 47●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ベースエミッタ抵抗器: 4.7kΩ●デュアル抵抗内蔵デジタルPNPトランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, DTB513ZMT2L ROHMローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, DTB513ZMT2LROHM
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -12 V●パッケージタイプ: SOT-723●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 140●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM デジタルトランジスタには抵抗器が内蔵されているので、外部入力抵抗器を接続することなくインバータ回路を構成できます。インバータ、インターフェイス、ドライバで使用されます。簡単な回路設計RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP/PNP, 表面実装, 100 mA, EMB53T2R ROHMローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP/PNP, 表面実装, 100 mA, EMB53T2RROHM
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: PNP/PNP●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-563●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 100●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD123YCHZGT116 ROHMローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD123YCHZGT116ROHM
739税込813
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC014YUBTL ROHMローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC014YUBTLROHM
989税込1,088
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-323FL●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 68●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大エミッタ-ベース間電圧: 50 V●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 4.7kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD543EMT2L ROHMローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD543EMT2LROHM
689税込758
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 12 V●パッケージタイプ: SOT-723●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 115●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM デジタルトランジスタには抵抗器が内蔵されているので、外部入力抵抗器を接続することなくインバータ回路を構成できます。インバータ、インターフェイス、ドライバで使用されます。簡単な回路設計RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA114TKAT146 ROHMローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA114TKAT146ROHM
419税込461
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 100●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114EU3HZGT106 ROHMローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114EU3HZGT106ROHM
549税込604
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-323 (SC-70)●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 30●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA014YMT2L ROHMローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA014YMT2LROHM
1,198税込1,318
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-723●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●最小DC電流ゲイン: 68●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 4.7kΩ●デュアル抵抗内蔵デジタルPNPトランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC143EKAT146 ROHMローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC143EKAT146ROHM
199税込219
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 20●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ベースエミッタ抵抗器: 4.7kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA124EKAT146 ROHMローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA124EKAT146ROHM
1,198税込1,318
1袋(150個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 56●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 1kΩ●デュアル抵抗内蔵デジタルPNPトランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC144EKAT146 ROHMローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC144EKAT146ROHM
189税込208
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 68●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 1mm●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114EETL ROHMローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114EETLROHM
459税込505
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-416●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 30●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1RoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

トランジスタ