56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity 3522 シリーズ抵抗器は、AECQ200 認定の低コスト高電力デバイスで、短リード構造により大量の自動配置や高周波動作などのほとんどの用途に適しています。定格電力( 70 ℃、3 W ) 定格電流: 2.5 A (ジャンパ 最大過負荷電流(ジャンパ) 10 A 最大動作電圧: 250 V 最大過負荷電圧: 500 V 誘電耐電圧: 500 V 使用温度範囲: -55 →
仕様●実装タイプ:表面実装●値の数:88●抵抗値範囲:1O → 1MO●テクノロジー:厚膜●シリーズ:3522●個数:100●抵抗値許容差:±5%●最大定格電力:3W アズワン品番65-6952-06
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

RL73シリーズSMD。TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理。電源定格: 最大1 W @ 70℃ 抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:220mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:RL73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7089-57
1セット(1000個)
77,980 税込85,778
欠品中

RLP73シリーズSMDハイパワー。TE Connectivity RLP73シリーズは、ハイパワーで低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理。電源定格: 最大2 W @ 70℃ 抵抗値: 最小
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:100mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:2W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:RLP73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7093-58
1セット(2000個)
129,800 税込142,780
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:30000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W アズワン品番65-7028-29
1セット(10個)
639 税込703
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:25000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-6937-11
1セット(10個)
969 税込1,066
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7021-94
1セット(10個)
669 税込736
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:8000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7024-05
1セット(5000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7026-80
1セット(5000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:20000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W アズワン品番65-7028-12
1セット(10個)
719 税込791
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:20000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-6948-85
1セット(10個)
549 税込604
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:15000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7022-30
1セット(10個)
689 税込758
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W アズワン品番65-6948-84
1セット(10個)
779 税込857
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7024-12
1セット(5000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:8000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7023-91
1セット(10個)
959 税込1,055
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7024-53
1セット(10個)
599 税込659
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:50000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W アズワン品番65-7021-85
1セット(10個)
729 税込802
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:40000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7022-17
1セット(10個)
649 税込714
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7022-13
1セット(10個)
599 税込659
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:30000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7021-96
1セット(10個)
629 税込692
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7021-82
1セット(10個)
599 税込659
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-6933-71
1セット(10個)
959 税込1,055
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:8000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-6924-59
1セット(10個)
809 税込890
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:80000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-7024-80
1セット(10個)
819 税込901
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:5000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-7023-83
1セット(4000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-7028-13
1セット(10個)
819 税込901
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:18000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-6933-67
1セット(10個)
819 税込901
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:10000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-7024-81
1セット(4000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:100000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-7022-26
1セット(4000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:90000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-7026-79
1セット(10個)
829 税込912
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:70000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-7021-71
1セット(10個)
659 税込725
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:68000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-7026-84
1セット(10個)
819 税込901
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:60000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-7023-71
1セット(10個)
819 税込901
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-7026-76
1セット(10個)
819 税込901
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:150000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-7021-64
1セット(10個)
809 税込890
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-7024-02
1セット(10個)
819 税込901
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:9000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-7022-14
1セット(10個)
659 税込725
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:82000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-7024-65
1セット(10個)
769 税込846
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:6000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-7024-52
1セット(10個)
659 税込725
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-7024-66
1セット(10個)
809 税込890
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:3mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番65-6947-47
1セット(2000個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

『抵抗』には他にこんなカテゴリがあります