絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • YAGEO(1,898)
  • Panasonic(パナソニック)(1,419)
  • VISHAY(865)
  • KOA(421)
  • ARCOL(OHMITE)(377)
  • RS PRO(195)
  • BOURNS(98)
  • TAKMAN(66)
  • Liket(40)
  • ROHM(19)
  • LINKMAN(19)
  • 釜屋電機(13)
  • 進工業(12)
  • Vishay Foil Resistors(4)
  • WELWYN(3)
  • SPARKFUN(3)
  • 日本ファインケム(3)
  • PCN(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(277)
  • 1,500-10,000円(282)
  • 10,000-50,000円(234)
  • 50,000-100,000円(173)
  • 100,000円以上(171)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

固定抵抗器 :「抵抗 1ω」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
公称抵抗値(Ω)から絞り込む
ホーロー抵抗器1.5kW1kΩ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ホーロー抵抗器1.5kW1kΩ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1500W TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。 ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1500Wの定格電力を実現しています。 難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。 適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:1.5kW●シリーズ:TE●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+255℃●最小温度係数:-440ppm/℃●最大温度係数:+440ppm/℃●温度係数:±440ppm/℃●全直径:60mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:701-5848アズワン品番68-4150-75
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 100Ω ±5%, CFR200J100R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 100Ω ±5%, CFR200J100RTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,998税込10,998
1箱(1000個)
5日以内出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 炭素皮膜シリーズ = CFR200温度係数 = -500 → -100ppm/℃動作温度 Min = -55℃2W CFR200シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 7.5kΩ, 2512 (6432M), 3W 35227K5FT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 7.5kΩ, 2512 (6432M), 3W 35227K5FTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1袋(10個)
5日以内出荷
抵抗 = 7.5kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3Wシリーズ = 3522動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃2512 Format TE Connectivity 3522シリーズ電力抵抗器. TE Connectivityの3522シリーズ高電力抵抗器は、低コストで高電力の厚膜SMDデバイスです。3522高電力抵抗器は小型ながら高い定格電力が特長です。リード構造が短いので、大量生産や高頻度動作における自動配置に適しています。. 特長と利点:. 最大過負荷: 500 V 動作電圧: 250 V 3 W @ 70 ℃ 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル 抵抗値が表記された抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 20Ω, 2512 (6432M), 3W 352220RFT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 20Ω, 2512 (6432M), 3W 352220RFTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119,800税込131,780
1セット(2000個)
5日以内出荷
抵抗 = 20Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3Wシリーズ = 3522動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃2512 Format TE Connectivity 3522シリーズ電力抵抗器. TE Connectivityの3522シリーズ高電力抵抗器は、低コストで高電力の厚膜SMDデバイスです。3522高電力抵抗器は小型ながら高い定格電力が特長です。リード構造が短いので、大量生産や高頻度動作における自動配置に適しています。. 特長と利点:. 最大過負荷: 500 V 動作電圧: 250 V 3 W @ 70 ℃ 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル 抵抗値が表記された抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 820Ω, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B820RE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 820Ω, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B820RE1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
22,980税込25,278
1セット(1000個)
5日以内出荷
抵抗 = 820Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = CPF-A動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃0.1 W薄膜チップ抵抗器 - CPF-Aシリーズ、0.1 %、25 ppm. CPF-A車載グレードの薄膜チップ抵抗器シリーズは、AEC-Q200に適合しています。挿入しやすいようにテープとリールで提供され、最大0.5 Wの定格電力を備えた6つのサイズが用意されています。. 特長と利点:. 硫黄の濃度が高い用途向けに特殊な材質設計と処理 湿度、水分、硫黄に対して実績のある耐性をテスト. 動作温度範囲: -55 → +155 ℃. 用途:. 車載、医療、テスト / 測定、通信
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 1Ω, 2W SMW21R0JT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 1Ω, 2W SMW21R0JTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
63,980税込70,378
1セット(2000個)
5日以内出荷
抵抗 = 1Ωテクノロジー = 巻線許容差 = ±5%定格電力 = 2W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = SM動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +200℃SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B1K0E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B1K0E1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
24,980税込27,478
1セット(1000個)
5日以内出荷
抵抗 = 1kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = CPF-A動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃0.1 W薄膜チップ抵抗器 - CPF-Aシリーズ、0.1 %、25 ppm. CPF-A車載グレードの薄膜チップ抵抗器シリーズは、AEC-Q200に適合しています。挿入しやすいようにテープとリールで提供され、最大0.5 Wの定格電力を備えた6つのサイズが用意されています。. 特長と利点:. 硫黄の濃度が高い用途向けに特殊な材質設計と処理 湿度、水分、硫黄に対して実績のある耐性をテスト. 動作温度範囲: -55 → +155 ℃. 用途:. 車載、医療、テスト / 測定、通信
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B10KE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B10KE1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
23,980税込26,378
1セット(1000個)
5日以内出荷
抵抗 = 10kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = CPF-A動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃0.1 W薄膜チップ抵抗器 - CPF-Aシリーズ、0.1 %、25 ppm. CPF-A車載グレードの薄膜チップ抵抗器シリーズは、AEC-Q200に適合しています。挿入しやすいようにテープとリールで提供され、最大0.5 Wの定格電力を備えた6つのサイズが用意されています。. 特長と利点:. 硫黄の濃度が高い用途向けに特殊な材質設計と処理 湿度、水分、硫黄に対して実績のある耐性をテスト. 動作温度範囲: -55 → +155 ℃. 用途:. 車載、医療、テスト / 測定、通信
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 1kΩ, 2512 (6432M), 3W 35221K0FT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 1kΩ, 2512 (6432M), 3W 35221K0FTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1袋(10個)
5日以内出荷
抵抗 = 1kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3Wシリーズ = 3522動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃2512 Format TE Connectivity 3522シリーズ電力抵抗器. TE Connectivityの3522シリーズ高電力抵抗器は、低コストで高電力の厚膜SMDデバイスです。3522高電力抵抗器は小型ながら高い定格電力が特長です。リード構造が短いので、大量生産や高頻度動作における自動配置に適しています。. 特長と利点:. 最大過負荷: 500 V 動作電圧: 250 V 3 W @ 70 ℃ 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル 抵抗値が表記された抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 51Ω, 2512 (6432M), 3W 352251RFT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 51Ω, 2512 (6432M), 3W 352251RFTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1袋(10個)
5日以内出荷
抵抗 = 51Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3Wシリーズ = 3522動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃2512 Format TE Connectivity 3522シリーズ電力抵抗器. TE Connectivityの3522シリーズ高電力抵抗器は、低コストで高電力の厚膜SMDデバイスです。3522高電力抵抗器は小型ながら高い定格電力が特長です。リード構造が短いので、大量生産や高頻度動作における自動配置に適しています。. 特長と利点:. 最大過負荷: 500 V 動作電圧: 250 V 3 W @ 70 ℃ 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル 抵抗値が表記された抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 220Ω, 2512 (6432M), 3W 3522220RFT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 220Ω, 2512 (6432M), 3W 3522220RFTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1袋(10個)
5日以内出荷
抵抗 = 220Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3Wシリーズ = 3522動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃2512 Format TE Connectivity 3522シリーズ電力抵抗器. TE Connectivityの3522シリーズ高電力抵抗器は、低コストで高電力の厚膜SMDデバイスです。3522高電力抵抗器は小型ながら高い定格電力が特長です。リード構造が短いので、大量生産や高頻度動作における自動配置に適しています。. 特長と利点:. 最大過負荷: 500 V 動作電圧: 250 V 3 W @ 70 ℃ 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル 抵抗値が表記された抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
薄膜 被膜抵抗器 0.5W 1Ω ±5% 1箱 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))薄膜 被膜抵抗器 0.5W 1Ω ±5% 1箱 4000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
24,980税込27,478
1箱(4000個)
7日以内出荷
このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。0.5W、溶融性、難燃性抵抗器、アキシャル金のバンドで識別可能なFRN50Sシリーズ、
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:FRN50S●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7098-55
薄膜 被膜抵抗器 0.25W 220mΩ ±5% 1箱 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))薄膜 被膜抵抗器 0.25W 220mΩ ±5% 1箱 4000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
23,980税込26,378
1箱(4000個)
7日以内出荷
このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。TE Connectivity FRN25 シリーズ 0.25 W、溶融性、難燃性抵抗器FRN シリーズの難燃性抵抗器は、過負荷状態向けの優れたヒューズ特性を備えた高品質の抵抗器です。FRN シリーズは、ヒューズ時の難燃性により、安全性が重要な用途や回路保護の用途に最適です。これらの抵抗器
仕様●抵抗:220mΩ●定格電力:0.25W●許容差:±5%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:FRN25●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7098-87
電力用抵抗器 600W 47Ω ±5% 1箱 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))電力用抵抗器 600W 47Ω ±5% 1箱 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
109,800税込120,780
1箱(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 47 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 600 W です。寸法は 389 x 40 x 81 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に準
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-7037-56
電力用抵抗器 600W 4.7Ω ±5% 1箱 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))電力用抵抗器 600W 4.7Ω ±5% 1箱 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119,800税込131,780
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:4.7Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-7049-50
電力用抵抗器 600W 33Ω ±5% 1箱 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))電力用抵抗器 600W 33Ω ±5% 1箱 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
129,800税込142,780
1箱(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 33 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 600 W です。寸法は 389 x 40 x 81 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に準
仕様●抵抗:33Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-6976-42
電力用抵抗器 600W 30Ω ±5% 1箱 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))電力用抵抗器 600W 30Ω ±5% 1箱 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119,800税込131,780
1箱(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 330 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 600 W です。寸法は 389 x 40 x 81 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に
仕様●抵抗:30Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-7048-72
電力用抵抗器 600W 22Ω ±5% 1箱 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))電力用抵抗器 600W 22Ω ±5% 1箱 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119,800税込131,780
1箱(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 22 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 600 W です。寸法は 389 x 40 x 81 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に準
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-6980-39
電力用抵抗器 600W 220Ω ±5% 1箱 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))電力用抵抗器 600W 220Ω ±5% 1箱 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
109,800税込120,780
1箱(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 220 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 600 W です。寸法は 389 x 40 x 81 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-7048-51
電力用抵抗器 600W 2.2Ω ±5% 1箱 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))電力用抵抗器 600W 2.2Ω ±5% 1箱 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119,800税込131,780
1箱(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 2.2 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 600 W です。寸法は 389 x 40 x 81 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に
仕様●抵抗:2.2Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-7038-75
電力用抵抗器 600W 1Ω ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))電力用抵抗器 600W 1Ω ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-6976-13
電力用抵抗器 600W 15Ω ±5% 1箱 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))電力用抵抗器 600W 15Ω ±5% 1箱 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119,800税込131,780
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:15Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-7078-31
電力用抵抗器 600W 10Ω ±5% 1箱 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))電力用抵抗器 600W 10Ω ±5% 1箱 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119,800税込131,780
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-7046-13
電力用抵抗器 2.5kW 47Ω ±5% 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))電力用抵抗器 2.5kW 47Ω ±5% 1箱 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
169,800税込186,780
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-7039-12
電力用抵抗器 2.5kW 4.7Ω ±5% 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))電力用抵抗器 2.5kW 4.7Ω ±5% 1箱 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
149,800税込164,780
1箱(5個)
7日以内出荷
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 4.7 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 2500 W です。寸法は 650 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS
仕様●抵抗:4.7Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-7037-51
電力用抵抗器 2.5kW 33Ω ±5% 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))電力用抵抗器 2.5kW 33Ω ±5% 1箱 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
169,800税込186,780
1箱(5個)
7日以内出荷
TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 33 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 2500 W です。寸法は 650 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に
仕様●抵抗:33Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-6979-94
電力用抵抗器 2.5kW 3.3Ω ±5% 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))電力用抵抗器 2.5kW 3.3Ω ±5% 1箱 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179,800税込197,780
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:3.3Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-6976-14
電力用抵抗器 2.5kW 10Ω ±5% 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))電力用抵抗器 2.5kW 10Ω ±5% 1箱 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
149,800税込164,780
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-7047-45
電力用抵抗器 2.5kW 100Ω ±5% 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))電力用抵抗器 2.5kW 100Ω ±5% 1箱 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
159,800税込175,780
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-6977-41
電力用抵抗器 1.2kW 4.7Ω ±5% 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))電力用抵抗器 1.2kW 4.7Ω ±5% 1箱 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139,800税込153,780
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:4.7Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-7049-35
電力用抵抗器 1.2kW 3.3Ω ±5% 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))電力用抵抗器 1.2kW 3.3Ω ±5% 1箱 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119,800税込131,780
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:3.3Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-7049-18
電力用抵抗器 1.2kW 2.2Ω ±5% 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))電力用抵抗器 1.2kW 2.2Ω ±5% 1箱 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
129,800税込142,780
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:2.2Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-6977-64
電力用抵抗器 1.2kW 1Ω ±5% 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))電力用抵抗器 1.2kW 1Ω ±5% 1箱 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
129,800税込142,780
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-7037-86
電力用抵抗器 1.2kW 100Ω ±5% 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))電力用抵抗器 1.2kW 100Ω ±5% 1箱 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119,800税込131,780
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-7037-85
抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
TE Connectivity CRGH シリーズ抵抗素子は、スクリーン印刷型と焼成式で、不動態化層が追加されています。各抵抗器は、レーザーで許容範囲に合わせてトリミングされています。あらかじめ刻まれた Tile は、ストリップに分解され、エンドプレートが焼成され、各ストリップが個々のコンポーネントに分解されます。最終的な終端仕上げは、電気めっきを施した
抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
CPFシリーズ高精度チップ抵抗器ラボキット温度係数: 15、25、50 ppm 許容誤差: 0.1 % ケースサイズ: 0402、0603、0805、1206、2010、2512 厳密な精度と安定性が要求されるすべての用途に最適 厳密な精度と安定性が求められる用途(測定、テレメトリ、検出回路など)に最適 一定数のCPFシリーズ精密チップ薄膜抵抗器が収められている高品質なリングバインダ
抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
TE Connectivity CRGH シリーズ抵抗素子は、スクリーン印刷型と焼成式で、不動態化層が追加されています。各抵抗器は、レーザーで許容範囲に合わせてトリミングされています。あらかじめ刻まれた Tile は、ストリップに分解され、エンドプレートが焼成され、各ストリップが個々のコンポーネントに分解されます。最終的な終端仕上げは、電気めっきを施した
仕様●実装タイプ:表面実装●値の数:75●抵抗値範囲:10 Ω → 1MΩ●テクノロジー:厚膜●シリーズ:CRGH●個数:100●抵抗値許容差:±5%●最大定格電力:2Wアズワン品番65-7072-91
抵抗器 75mΩ 2010 5025M 1W 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))抵抗器 75mΩ 2010 5025M 1W 1セット 4000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119,800税込131,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:75mΩ●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6946-05
抵抗器 75mΩ 2010 5025M 1W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))抵抗器 75mΩ 2010 5025M 1W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
679税込747
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:75mΩ●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6946-14
抵抗器 68mΩ 2010 5025M 1W 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))抵抗器 68mΩ 2010 5025M 1W 1セット 4000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119,800税込131,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:68mΩ●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6946-06
...

抵抗』には他にこんなカテゴリがあります

固定抵抗器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら