「公称抵抗値(Ω) 」から絞り込む
カテゴリ: 固定抵抗器ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.33W ±5% 4.7kΩ CFR25シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
仕様 抵抗 = 4.7kΩ 定格電力 = 0.33W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR25 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity CFR25 シリーズ、 0.33 W 炭素皮膜抵抗器です. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、 1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、 0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ( CFR25 )の製品です。 この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。. 高品質のカーボンフィルム 高い信頼性 サイズ比に優れたパワー 高アルミナ含有量 定格電力: 0.33 W @ 70 ° C 1 Ω ~ 10 M Ω の定格電力を用意 さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています 長さ(mm) 133 幅(mm) 74 高さ(mm) 21 質量(g) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 5W ±5% 8.2Ω ROXシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
仕様 抵抗 = 8.2Ω 定格電力 = 5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃ 長さ(mm) 1 幅(mm) 1 高さ(mm) 1 質量(g) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 100Ω ±5%, CFR200J100R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 炭素皮膜シリーズ = CFR200温度係数 = -500 → -100ppm/℃動作温度 Min = -55℃2W CFR200シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です
TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.33W ±5% 10MΩ CFR25シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 抵抗 = 10MΩ 定格電力 = 0.33W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR25 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity CFR25 シリーズ、 0.33 W 炭素皮膜抵抗器です. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、 1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、 0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ( CFR25 )の製品です。 この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。. 高品質のカーボンフィルム 高い信頼性 サイズ比に優れたパワー 高アルミナ含有量 定格電力: 0.33 W @ 70 ° C 1 Ω ~ 10 M Ω の定格電力を用意 さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています 長さ(mm) 1 幅(mm) 1 質量(kg) 1.6 高さ(mm) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
SMDレジスタ 8.2Ω 4257 11070M 6W 1セット 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:8.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4257 ( 11070M●許容差:±5%●定格電力:6W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3560●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-6918-37
薄膜 被膜抵抗器 0.25W 220mΩ ±5% 1箱 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 23,980税込 ¥ 26,378
1箱(4000個)
7日以内出荷
このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。TE Connectivity FRN25 シリーズ 0.25 W、溶融性、難燃性抵抗器FRN シリーズの難燃性抵抗器は、過負荷状態向けの優れたヒューズ特性を備えた高品質の抵抗器です。FRN シリーズは、ヒューズ時の難燃性により、安全性が重要な用途や回路保護の用途に最適です。これらの抵抗器
仕様 ●抵抗:220mΩ●定格電力:0.25W●許容差:±5%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:FRN25●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7098-87
炭素皮膜 抵抗器 0.33W 15kΩ ±5% 1箱 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 12,980税込 ¥ 14,278
1箱(4000個)
欠品中
TE Connectivity CFR25 シリーズ、0.33 W 炭素皮膜抵抗器ですTE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ(
仕様 ●抵抗:15kΩ●定格電力:0.33W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR25●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7158-76
SMDレジスタ 8.2Ω 4320 5W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
人気の 3522 シリーズの姉妹品である厚膜高出力デバイスで、自動位置決めに対応しており、ほとんどの用途に適しています。5W @ 70 ℃、4320 サイズパッケージ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal finish マット sned overni barrier ニャバリア
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:8.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7131-68
SMDレジスタ 2.2Ω 4320 5W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:2.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7166-22
SMDレジスタ 2.2Ω 4320 5W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 149,800税込 ¥ 164,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
人気の 3522 シリーズの姉妹品である厚膜高出力デバイスで、自動位置決めに対応しており、ほとんどの用途に適しています。5W @ 70 ℃、4320 サイズパッケージ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal finish マット sned overni barrier ニャバリア
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:2.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7134-71
炭素皮膜 抵抗器 0.33W 1Ω ±5% 1箱 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1箱(4000個)
7日以内出荷
TE Connectivity CFR25 シリーズ、0.33 W 炭素皮膜抵抗器ですTE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ(
仕様 ●抵抗:1Ω●定格電力:0.33W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR25●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7023-25
炭素皮膜 抵抗器 0.33W 10MΩ ±5% 1箱 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 12,980税込 ¥ 14,278
1箱(4000個)
欠品中
TE Connectivity CFR25 シリーズ、0.33 W 炭素皮膜抵抗器ですTE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ(
仕様 ●抵抗:10MΩ●定格電力:0.33W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR25●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7110-31
巻線 抵抗器 5W 2.2Ω ±5% 1箱 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
5W SQM5シリーズTE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用
仕様 ●抵抗:2.2Ω●定格電力:5W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:SQM5●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-6957-47
SMDレジスタ 8.2Ω 4257 11070M 6W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 209,800税込 ¥ 230,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:8.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4257 ( 11070M●許容差:±5%●定格電力:6W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3560●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7034-70
SMDレジスタ 8.2Ω 4320 5W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:8.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7136-17
TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 2W ±5% 1.5kΩ CFR200シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 抵抗 = 1.5kΩ 定格電力 = 2W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR200 動作温度 Max = +155℃2W CFR200シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です 長さ(mm) 131 幅(mm) 76 高さ(mm) 6 質量(g) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
電力用抵抗器 600W 2.2Ω ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●抵抗:2.2Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番 65-7047-44
金属酸化物 抵抗器 0.5W 1.2Ω ±5% 1箱 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 32,980税込 ¥ 36,278
1箱(5000個)
7日以内出荷
仕様 ●抵抗:1.2Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-6918-38
金属酸化物 抵抗器 0.5W 2.2Ω ±5% 1箱 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 32,980税込 ¥ 36,278
1箱(5000個)
7日以内出荷
仕様 ●抵抗:2.2Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±200ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-6919-57
金属酸化物 抵抗器 0.5W 2.2Ω ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に使用することをお勧めします高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性
仕様 ●抵抗:2.2Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±200ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-6925-12
セラミック組成 抵抗器 2W 100Ω ±10% 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
2 W CCRシリーズ、アキシャル独自の堅牢なセラミック構造が採用された、非常に大きいサージ容量の抵抗器で、コンデンサの充放電及びあらゆるエネルギー吸収回路用途に適しています。
仕様 ●抵抗:100Ω●定格電力:2W●許容差:±10%●テクノロジー:セラミック組成●シリーズ:CCR●温度係数:-1300 → +300ppm/℃●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番 65-7160-37
TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 2W ±5% 68Ω CFR200シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 抵抗 = 68Ω 定格電力 = 2W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR200 動作温度 Max = +155℃2W CFR200シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です 長さ(mm) 125 幅(mm) 75 高さ(mm) 20 質量(g) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.33W ±5% 470Ω CFR25シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 抵抗 = 470Ω 定格電力 = 0.33W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR25 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity CFR25 シリーズ、 0.33 W 炭素皮膜抵抗器です. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、 1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、 0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ( CFR25 )の製品です。 この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。. 高品質のカーボンフィルム 高い信頼性 サイズ比に優れたパワー 高アルミナ含有量 定格電力: 0.33 W @ 70 ° C 1 Ω ~ 10 M Ω の定格電力を用意 さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています 長さ(mm) 133 幅(mm) 75 高さ(mm) 6 質量(g) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 2.2Ω ROXシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 22,980税込 ¥ 25,278
1箱(5000個)
7日以内出荷
仕様 抵抗 = 2.2Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Min = -55℃ 長さ(mm) 260 幅(mm) 110 高さ(mm) 77 質量(g) 999 RoHS指令(10物質対応) 対応
炭素皮膜 抵抗器 2W 220Ω ±5% 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1箱(1000個)
7日以内出荷
2W CFR200シリーズ、アキシャルCFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコ
仕様 ●抵抗:220Ω●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR200●温度係数:-500 → -100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7098-38
パワーフィルム リード線形抵抗器 100W 1.2Ω 1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様 ●抵抗:1.2Ω●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番 65-7148-85
パワーフィルム リード線形抵抗器 100W 1.2Ω 1% 1セット 35個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1セット(35個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1チューブ(35個入り)●抵抗:1.2Ω●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番 65-7151-30
SMDレジスタ 220mΩ 2512 6432M 1W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 77,980税込 ¥ 85,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
RL73シリーズSMDTE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理電源定格: 最大1 W @ 70℃ 抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:220mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:RL73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7089-57
TE Connectivity SMDレジスタ, 220mΩ, 2512 ( 6432M ), 1W, ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 58,980税込 ¥ 64,878
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様 抵抗 = 220mΩ テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 2512 ( 6432M ) 許容差 = ±5% 定格電力 = 1W 温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = RL73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512 長さ(mm) 250 幅(mm) 200 高さ(mm) 17 質量(g) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応
炭素皮膜 抵抗器 0.33W 1.5kΩ ±5% 1箱 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 12,980税込 ¥ 14,278
1箱(4000個)
7日以内出荷
TEConnectivityCFR25シリーズ、0.33W炭素皮膜抵抗器ですTEConnectivityのCFRシリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFRシリーズは、1Ω→10MΩの定格電力と、0.33Wのフル定格電力の最小ケースサイズ(CFR25)の製品です。この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。高品質のカーボンフィルム高い信頼性サイズ比に優れたパワー高アルミナ含有量定格電力:0.33W@70℃1Ω~10MΩの定格電力を用意さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています
仕様 ●抵抗:1.5kΩ●定格電力:0.33W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR25●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7110-23
パワーフィルム リード線形抵抗器 100W 8.2Ω 1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様 ●抵抗:8.2Ω●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●リード間隔:10.42mm アズワン品番 65-7145-39
炭素皮膜 抵抗器 0.33W 3.9kΩ ±5% 1箱 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1箱(4000個)
7日以内出荷
TE Connectivity CFR25 シリーズ、0.33 W 炭素皮膜抵抗器ですTE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ(
仕様 ●抵抗:3.9kΩ●定格電力:0.33W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR25●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7108-47
炭素皮膜 抵抗器 0.33W 3.3kΩ ±5% 1箱 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity CFR25 シリーズ、0.33 W 炭素皮膜抵抗器ですTE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ(
仕様 ●抵抗:3.3kΩ●定格電力:0.33W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR25●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-6916-17
炭素皮膜 抵抗器 0.33W 1kΩ ±5% 1箱 200個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity CFR25 シリーズ、0.33 W 炭素皮膜抵抗器ですTE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ(
仕様 ●抵抗:1kΩ●定格電力:0.33W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR25●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7194-77
TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2Ω, 4320, 5W, ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 抵抗 = 2.2Ω テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 4320 許容差 = ±5% 定格電力 = 5W 温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = 3550 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ 長さ(mm) 127 幅(mm) 75 高さ(mm) 5 質量(g) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
電力用抵抗器 1.2kW 2.2Ω ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TEConnectivity高出力巻線型抵抗器は、定格電圧2500V、抵抗2.2Ωを備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっきTerminalキャップを備えています。定格電力は1200Wです。寸法は465x60x119mmです。難燃性塗料のUL94V-0コーティングが施されていますRoHSに準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●抵抗:2.2Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番 65-6977-62
パワーフィルム リード線形抵抗器 100W 8.2Ω 1% 1セット 35個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1セット(35個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1チューブ(35個入り)●抵抗:8.2Ω●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番 65-7147-85
TE Connectivity SMDレジスタ, 100mΩ, 2W SMW2R10JT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 59,980税込 ¥ 65,978
1セット(2000個)
5日以内出荷
抵抗 = 100mΩテクノロジー = 巻線許容差 = ±5%定格電力 = 2W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = SM動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +200℃SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
炭素皮膜 抵抗器 0.33W 100kΩ ±5% 1箱 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TEConnectivityCFR25シリーズ、0.33W炭素皮膜抵抗器ですTEConnectivityのCFRシリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFRシリーズは、1Ω→10MΩの定格電力と、0.33Wのフル定格電力の最小ケースサイズ(CFR25)の製品です。この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。高品質のカーボンフィルム高い信頼性サイズ比に優れたパワー高アルミナ含有量定格電力:0.33W@70℃1Ω~10MΩの定格電力を用意さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています
仕様 ●抵抗:100kΩ●定格電力:0.33W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR25●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7108-48
炭素皮膜 抵抗器 2W 47Ω ±5% 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
2W CFR200シリーズ、アキシャルCFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコ
仕様 ●抵抗:47Ω●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR200●温度係数:-500 → -100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7111-14
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
ケーブル PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
一つ穴アルミ端子 PANDUIT(パンドウイット) 税込 ¥ 164,780 ~ ¥ 149,800 ~