Vitelec TNPU シリーズ 500 Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.125W
アズワン品番65-6946-91
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
Vitelec TNPU シリーズ 4.99k Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.125W
アズワン品番65-6947-74
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
Vitelec TNPU シリーズの 1 k Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性
仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-6947-08
1セット(1000個)
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
Vitelec TNPU シリーズ 2k Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.1W
アズワン品番65-6948-20
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
薄膜フラットチップ抵抗器は、実績のあるプロ製品の信頼性と、Advancedレベルの精度及び安定性を兼ね備えています。したがって、計測器と産業用電子機器及び医療用電子機器の分野での用途に最適です。低TCR:±10ppm/K→±25ppm/K高精度抵抗値許容差:±0.1%及び±0.25%優れた総合的な安定性:クラス0.1及び0.25耐硫化性用途自動車テスト/測定機器医療機器産業機器
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.06W●温度係数:±25ppm/K●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7168-58
1セット(25個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Vitelec TNPU シリーズ 500 Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-6946-87
1個
¥689
税込¥758
7日以内出荷
Vitelec TNPU シリーズの 1 k Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-6947-76
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 1206 3216 )。許容差 ± 0.1%。定格電力 0.4W。TNPW e3シリーズ(高安定性). 優れた耐湿性: 0.25 (85 ℃、56日間、85 RH) リード(Pb)フリーはんだコンタクト 低い温度係数とタイトな許容値(± 0.1 %、± 10 ppm/K) 排気ガスに対する耐性 用途は、自動車、通信、産業機器、医療機器、精密テスト及び測定機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0603 (1608M)。許容差 ± 0.1%。定格電力 0.125W。TNPW e3シリーズ(高安定性). 優れた耐湿性: 0.25 (85 ℃、56日間、85 RH) リード(Pb)フリーはんだコンタクト 低い温度係数とタイトな許容値(± 0.1 %、± 10 ppm/K) 排気ガスに対する耐性 用途は、自動車、通信、産業機器、医療機器、精密テスト及び測定機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥289
税込¥318
7日以内出荷
テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0805 (2012M)。許容差 ± 0.1%。定格電力 0.2W。TNPW e3シリーズ(高安定性). 優れた耐湿性: 0.25 (85 ℃、56日間、85 RH) リード(Pb)フリーはんだコンタクト 低い温度係数とタイトな許容値(± 0.1 %、± 10 ppm/K) 排気ガスに対する耐性 用途は、自動車、通信、産業機器、医療機器、精密テスト及び測定機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0805 (2012M)。許容差 ± 0.1%。定格電力 0.2W。TNPW e3シリーズ(高安定性). 優れた耐湿性: 0.25 (85 ℃、56日間、85 RH) リード(Pb)フリーはんだコンタクト 低い温度係数とタイトな許容値(± 0.1 %、± 10 ppm/K) 排気ガスに対する耐性 用途は、自動車、通信、産業機器、医療機器、精密テスト及び測定機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0603 (1608M)。許容差 ± 0.1%。定格電力 0.125W。TNPW e3シリーズ(高安定性). 優れた耐湿性: 0.25 (85 ℃、56日間、85 RH) リード(Pb)フリーはんだコンタクト 低い温度係数とタイトな許容値(± 0.1 %、± 10 ppm/K) 排気ガスに対する耐性 用途は、自動車、通信、産業機器、医療機器、精密テスト及び測定機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0603 (1608M)。許容差 ± 0.1%。定格電力 0.125W。TNPW e3シリーズ(高安定性). 優れた耐湿性: 0.25 (85 ℃、56日間、85 RH) リード(Pb)フリーはんだコンタクト 低い温度係数とタイトな許容値(± 0.1 %、± 10 ppm/K) 排気ガスに対する耐性 用途は、自動車、通信、産業機器、医療機器、精密テスト及び測定機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0603 (1608M)。許容差 ± 0.1%。定格電力 0.125W。TNPW e3シリーズ(高安定性). 優れた耐湿性: 0.25 (85 ℃、56日間、85 RH) リード(Pb)フリーはんだコンタクト 低い温度係数とタイトな許容値(± 0.1 %、± 10 ppm/K) 排気ガスに対する耐性 用途は、自動車、通信、産業機器、医療機器、精密テスト及び測定機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0603 (1608M)。許容差 ± 0.1%。定格電力 0.125W。TNPW e3シリーズ(高安定性). 優れた耐湿性: 0.25 (85 ℃、56日間、85 RH) リード(Pb)フリーはんだコンタクト 低い温度係数とタイトな許容値(± 0.1 %、± 10 ppm/K) 排気ガスに対する耐性 用途は、自動車、通信、産業機器、医療機器、精密テスト及び測定機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥329
税込¥362
7日以内出荷
テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0805 (2012M)。許容差 ± 0.1%。定格電力 0.2W。TNPW e3シリーズ(高安定性). 優れた耐湿性: 0.25 (85 ℃、56日間、85 RH) リード(Pb)フリーはんだコンタクト 低い温度係数とタイトな許容値(± 0.1 %、± 10 ppm/K) 排気ガスに対する耐性 用途は、自動車、通信、産業機器、医療機器、精密テスト及び測定機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0603 (1608M)。許容差 ± 0.1%。定格電力 0.125W。TNPW e3シリーズ(高安定性). 優れた耐湿性: 0.25 (85 ℃、56日間、85 RH) リード(Pb)フリーはんだコンタクト 低い温度係数とタイトな許容値(± 0.1 %、± 10 ppm/K) 排気ガスに対する耐性 用途は、自動車、通信、産業機器、医療機器、精密テスト及び測定機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0603 (1608M)。許容差 ± 0.1%。定格電力 0.125W。TNPW e3シリーズ(高安定性). 優れた耐湿性: 0.25 (85 ℃、56日間、85 RH) リード(Pb)フリーはんだコンタクト 低い温度係数とタイトな許容値(± 0.1 %、± 10 ppm/K) 排気ガスに対する耐性 用途は、自動車、通信、産業機器、医療機器、精密テスト及び測定機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0805 (2012M)。許容差 ± 0.1%。定格電力 0.2W。TNPW e3シリーズ(高安定性). 優れた耐湿性: 0.25 (85 ℃、56日間、85 RH) リード(Pb)フリーはんだコンタクト 低い温度係数とタイトな許容値(± 0.1 %、± 10 ppm/K) 排気ガスに対する耐性 用途は、自動車、通信、産業機器、医療機器、精密テスト及び測定機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 1206 3216 )。許容差 ± 0.1%。定格電力 0.4W。TNPW e3シリーズ(高安定性). 優れた耐湿性: 0.25 (85 ℃、56日間、85 RH) リード(Pb)フリーはんだコンタクト 低い温度係数とタイトな許容値(± 0.1 %、± 10 ppm/K) 排気ガスに対する耐性 用途は、自動車、通信、産業機器、医療機器、精密テスト及び測定機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥509
税込¥560
7日以内出荷
テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0603 (1608M)。許容差 ± 0.1%。定格電力 0.125W。TNPW e3シリーズ(高安定性). 優れた耐湿性: 0.25 (85 ℃、56日間、85 RH) リード(Pb)フリーはんだコンタクト 低い温度係数とタイトな許容値(± 0.1 %、± 10 ppm/K) 排気ガスに対する耐性 用途は、自動車、通信、産業機器、医療機器、精密テスト及び測定機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥289
税込¥318
7日以内出荷
テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0603 (1608M)。許容差 ± 0.1%。定格電力 0.125W。TNPW e3シリーズ(高安定性). 優れた耐湿性: 0.25 (85 ℃、56日間、85 RH) リード(Pb)フリーはんだコンタクト 低い温度係数とタイトな許容値(± 0.1 %、± 10 ppm/K) 排気ガスに対する耐性 用途は、自動車、通信、産業機器、医療機器、精密テスト及び測定機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0805 (2012M)。許容差 ± 0.1%。定格電力 0.2W。TNPW e3シリーズ(高安定性). 優れた耐湿性: 0.25 (85 ℃、56日間、85 RH) リード(Pb)フリーはんだコンタクト 低い温度係数とタイトな許容値(± 0.1 %、± 10 ppm/K) 排気ガスに対する耐性 用途は、自動車、通信、産業機器、医療機器、精密テスト及び測定機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0805 (2012M)。許容差 ± 0.1%。定格電力 0.2W。TNPW e3シリーズ(高安定性). 優れた耐湿性: 0.25 (85 ℃、56日間、85 RH) リード(Pb)フリーはんだコンタクト 低い温度係数とタイトな許容値(± 0.1 %、± 10 ppm/K) 排気ガスに対する耐性 用途は、自動車、通信、産業機器、医療機器、精密テスト及び測定機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
『抵抗』には他にこんなカテゴリがあります
- 固定抵抗器
- 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)
固定抵抗器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。