「公称抵抗値(Ω)」から絞り込む
1(1)
100(1)
抵抗 = 1Ω。定格電力 = 600W。シリーズ = LPS600。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。最小温度係数 = -300ppm/℃。最大温度係数 = +300ppm/℃。LPS600 シリーズ 600 W 厚膜電力抵抗器. VishayのLPS 600 シリーズは、ヒートシンクに装着する電力抵抗器です。LPS600 電力抵抗器は、下部ケースの温度が85 ° C の場合に 600 W の定格電力を備えています。ケースの熱放射が少ないため、0.3 → 900 k Ω の幅広い抵抗に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)1
1箱(15個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
抵抗 = 100Ω。定格電力 = 600W。シリーズ = LPS600。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。最小温度係数 = -150ppm/℃。最大温度係数 = +150ppm/℃。LPS600 シリーズ 600 W 厚膜電力抵抗器. VishayのLPS 600 シリーズは、ヒートシンクに装着する電力抵抗器です。LPS600 電力抵抗器は、下部ケースの温度が85 ° C の場合に 600 W の定格電力を備えています。ケースの熱放射が少ないため、0.3 → 900 k Ω の幅広い抵抗に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)100
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
『抵抗』には他にこんなカテゴリがあります
- 固定抵抗器
- 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。