6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
768 Ω → 9.76 k Ω、アキシャル。ArcolのMRA精密級金属皮膜抵抗器は、耐久性のあるエポキシコーティングにより、高度な環境保護を実現しています。精度が優先される場合に適した信頼性の高い抵抗器です。ArcolのMRA精密級金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃という非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲:R1 → 10 M、精度許容差:±0.05 % 動作電圧範囲: 200 →
仕様●抵抗:8.45kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7190-40
1箱(500個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

51.1 Ω → 750 Ω アキシャル型。Arcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W
仕様●抵抗:51.1Ω●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7195-56
1箱(500個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

768 Ω → 9.76 k Ω、アキシャル。ArcolのMRA精密級金属皮膜抵抗器は、耐久性のあるエポキシコーティングにより、高度な環境保護を実現しています。精度が優先される場合に適した信頼性の高い抵抗器です。ArcolのMRA精密級金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃という非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲:R1 → 10 M、精度許容差:±0.05 % 動作電圧範囲: 200 →
仕様●抵抗:3.01kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7108-52
1箱(500個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

10 → 357 kΩ アキシャル。Arcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W
仕様●抵抗:24.3kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7192-61
1箱(500個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

10 → 357 kΩ アキシャル。Arcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W
仕様●抵抗:40.2kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7099-91
1箱(500個)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

10 → 357 kΩ アキシャル。Arcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W
仕様●抵抗:31.6kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7190-02
1箱(500個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

『抵抗』には他にこんなカテゴリがあります