342件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抵抗 = 0.5mΩテクノロジー = マンガニン合金パッケージ/ケース = 1575許容差 = 1%定格電力 = 6W温度係数 = 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = 125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2mΩテクノロジー = ニクロムパッケージ/ケース = 1575許容差 = 1%定格電力 = 6W温度係数 = 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = 125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
7日以内出荷

仕様抵抗 = 0.5mΩテクノロジー = マンガニン合金パッケージ/ケース = 1050許容差 = 1%定格電力 = 4W温度係数 = 75ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = 125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2mΩテクノロジー = ニクロムパッケージ/ケース = 1050許容差 = 1%定格電力 = 4W温度係数 = 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = 125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1mΩテクノロジー = マンガニン合金パッケージ/ケース = 1050許容差 = 1%定格電力 = 4W温度係数 = 60ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = 125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
7日以内出荷

仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 1kWパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 35.6mm
1個
27,980 税込30,778
取扱い終了

仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1kWパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 35.6mm
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様抵抗 = 300Ω定格電力 = 300Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 30.5mm
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様抵抗 = 470Ω定格電力 = 750Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 35.6mm
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様抵抗 = 4kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 51mm
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2.7kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 51mm
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 51mm
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全直径 = 1.9mm
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

抵抗 = 910kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0603型RSシリーズ - (100 kΩ → 1 MΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

抵抗 = 130kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0603型RSシリーズ - (100 kΩ → 1 MΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

抵抗 = 360Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0603型抵抗器、RSシリーズ - (200 → 499.9 Ω). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

抵抗 = 390Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0402 (1005M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.063W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0402型抵抗器、RSシリーズ - (200 Ω → 3.57 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10000個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

抵抗 = 180kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0805型抵抗器、RSシリーズ - (25 kΩ → 224.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

抵抗 = 3.6kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0805型抵抗器、RSシリーズ - (2.5 kΩ → 24.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

抵抗 = 2.4kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0805型抵抗器、RSシリーズ - (250 Ω → 2.49 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

抵抗 = 2kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = RS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0805型抵抗器、RSシリーズ - (250 Ω → 2.49 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

抵抗 = 200Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0805型抵抗器、RSシリーズ - (25 → 249.9 Ω). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

抵抗 = 68kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

抵抗 = 47kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

抵抗 = 3.9kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

抵抗 = 3kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

抵抗 = 820Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

抵抗 = 470Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

抵抗 = 390Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

抵抗 = 270Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

抵抗 = 82Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

抵抗 = 22Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = RS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0805型抵抗器、5 %、RSシリーズ - (1 → 499 Ω). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様抵抗 = 500mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様抵抗 = 330mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様抵抗 = 220mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様抵抗 = 200mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様抵抗 = 150mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様抵抗 = 120mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様抵抗 = 100mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

『抵抗』には他にこんなカテゴリがあります