固定抵抗器 :「表面 抵抗 測定 器」の検索結果
抵抗 = 50Ω。テクノロジー = 金属箔。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = SMR1DZ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。SMT型SMR1DZ(Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR1DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 SMR1DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR1DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 金属箔。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.6W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = SMR3DZ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。SMT型SMR3DZ (Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR3DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、優れた安定性と信頼性に実績があります。 SMR3DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR3DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
『抵抗』には他にこんなカテゴリがあります
- 固定抵抗器
- 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。