固定抵抗器 :「SHE」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
抵抗 = 1Ω。定格電力 = 8W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属箔。シリーズ = VPR221。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±5ppm/℃。リード間隔 = 2.54mm。高精度金属箔抵抗器 VPR221 シリーズ- TO-220 パッケージ. VPR221 シリーズの4 リード付高精度金属箔抵抗器は、小型TO-220 パッケージサイズです。VPR221 は抵抗素子に金属箔抵抗体を使用するため、高い安定性、厳格な許容差、高速な応答時間を実現しています。さらに、 VPR221 抵抗器は、 100R 以下の抵抗値を必要とする精密機器に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
抵抗 = 120Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±0.01%。テクノロジー = 金属箔。シリーズ = S。温度係数 = ±2ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器. Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器は、他のシングル抵抗器にはない多種多様な特性の組み合わせを持つユニークな抵抗器製品です。このように、抵抗器は不安定な要因に影響されにくい構造になっているため、信頼性が高く、異なる環境条件下でも安定し、ノイズフリーです。 その他の特長:. 厳格な精度 高速な応答時間 低電流ノイズ 低熱起電力 低電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:. 高精度アンプ ダウンホール(高温) 高精度の計測機器 医療機器とテスト機器 産業用 ハイエンドステレオオーディオ機器 電子ビームスキャン・記録装置、電子顕微鏡 軍事、空輸 測定機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±0.01%。テクノロジー = 金属箔。シリーズ = S。温度係数 = ±1ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器. Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器は、他のシングル抵抗器にはない多種多様な特性の組み合わせを持つユニークな抵抗器製品です。このように、抵抗器は不安定な要因に影響されにくい構造になっているため、信頼性が高く、異なる環境条件下でも安定し、ノイズフリーです。 その他の特長:. 厳格な精度 高速な応答時間 低電流ノイズ 低熱起電力 低電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:. 高精度アンプ ダウンホール(高温) 高精度の計測機器 医療機器とテスト機器 産業用 ハイエンドステレオオーディオ機器 電子ビームスキャン・記録装置、電子顕微鏡 軍事、空輸 測定機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
抵抗 = 350Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±0.01%。テクノロジー = 金属箔。シリーズ = S。温度係数 = ±2ppm/℃。リード間隔 = 3.81mm。Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器. Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器は、他のシングル抵抗器にはない多種多様な特性の組み合わせを持つユニークな抵抗器製品です。このように、抵抗器は不安定な要因に影響されにくい構造になっているため、信頼性が高く、異なる環境条件下でも安定し、ノイズフリーです。 その他の特長:. 厳格な精度 高速な応答時間 低電流ノイズ 低熱起電力 低電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:. 高精度アンプ ダウンホール(高温) 高精度の計測機器 医療機器とテスト機器 産業用 ハイエンドステレオオーディオ機器 電子ビームスキャン・記録装置、電子顕微鏡 軍事、空輸 測定機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
抵抗 = 50Ω。テクノロジー = 金属箔。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = SMR1DZ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。SMT型SMR1DZ(Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR1DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 SMR1DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR1DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 金属箔。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.6W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = SMR3DZ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。SMT型SMR3DZ (Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR3DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、優れた安定性と信頼性に実績があります。 SMR3DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR3DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
抵抗 = 100Ω。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±0.01%。テクノロジー = 金属箔。シリーズ = VAR。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -55℃。VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器. VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器は、信号パスのノイズや歪みを防止するために、慎重な固定抵抗器の選定が必要なハイエンドのオーディオ機器用に設計されています。 極めて低い抵抗素子の本質的非線形性を特長とするVARシリーズは、特に負荷寿命の安定性を高めるよう加工されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
抵抗 = 10kΩ。テクノロジー = 金属箔。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.33W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = VSMP。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。1206フォーマットVSMPシリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 このVSMPは完全ラップアラウンド型終端を備えているため、製造プロセス中の安全操作を保証できるうえ、 高温低温が繰り返されても安定した性能を発揮します。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
抵抗 = 5kΩ。テクノロジー = 金属箔。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.33W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = VSMP。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。1206フォーマットVSMPシリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 このVSMPは完全ラップアラウンド型終端を備えているため、製造プロセス中の安全操作を保証できるうえ、 高温低温が繰り返されても安定した性能を発揮します。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±0.01%。テクノロジー = 金属箔。シリーズ = S。温度係数 = ±1ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器. Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器は、他のシングル抵抗器にはない多種多様な特性の組み合わせを持つユニークな抵抗器製品です。このように、抵抗器は不安定な要因に影響されにくい構造になっているため、信頼性が高く、異なる環境条件下でも安定し、ノイズフリーです。 その他の特長:. 厳格な精度 高速な応答時間 低電流ノイズ 低熱起電力 低電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:. 高精度アンプ ダウンホール(高温) 高精度の計測機器 医療機器とテスト機器 産業用 ハイエンドステレオオーディオ機器 電子ビームスキャン・記録装置、電子顕微鏡 軍事、空輸 測定機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±0.01%。テクノロジー = 金属箔。シリーズ = VAR。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -55℃。VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器. VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器は、信号パスのノイズや歪みを防止するために、慎重な固定抵抗器の選定が必要なハイエンドのオーディオ機器用に設計されています。 極めて低い抵抗素子の本質的非線形性を特長とするVARシリーズは、特に負荷寿命の安定性を高めるよう加工されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
抵抗 = 5kΩ。テクノロジー = 金属箔。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.2W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = VSMP。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。VSMP シリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMP シリーズ超高精度 Z ホイル表面実装チップ抵抗器は、さまざまな環境条件で実績のある信頼性と優れた安定性を発揮します。VSMP のフルラップアラウンド端子により、製造プロセス中の安全な取り扱いが保証され、複数のサーマルサイクルでの安定性が実現します。VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測器、ラボ、産業用途と医療用途、オーディオ、EB用途、軍事用途と航空宇宙用途、エアボーン、ダウンホール計測器、通信などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
抵抗 = 500Ω。テクノロジー = 金属箔。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.3W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = VSMP。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。1206フォーマットVSMPシリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 このVSMPは完全ラップアラウンド型終端を備えているため、製造プロセス中の安全操作を保証できるうえ、 高温低温が繰り返されても安定した性能を発揮します。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
抵抗 = 1mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 3637。許容差 = ±0.5%。定格電力 = 3W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = CSM。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。CSMシリーズ3637型. CSMシリーズ高精度電流センサ金属ストリップSMD電力抵抗器です。. バルクメタル技術 抵抗値1 mΩ以上 定格電力最大3 W TCR最大0 ±15 ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
『抵抗』には他にこんなカテゴリがあります
- 固定抵抗器
- 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。