絞り込み
ブランド
- ピーシーエヌ
- YAGEO(1,887)
- Panasonic(パナソニック)(1,183)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(974)
- VISHAY(959)
- KOA(572)
- ARCOL(OHMITE)(464)
- RS PRO(283)
- BOURNS(232)
- TAKMAN(55)
- Liket(39)
- ROHM(37)
- 進工業(24)
- WELWYN(23)
- LINKMAN(20)
- 釜屋電機(8)
- SPARKFUN(6)
- Vishay Foil Resistors(5)
- 共立電子産業(3)
- アルファ・エレクトロニクス(3)
- ブランドをもっと見る
「公称抵抗値(Ω)」から絞り込む

PCN 電気抵抗器 50W 50mΩ ±0.05%
ピーシーエヌ¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷仕様●抵抗:50mΩ●定格電力:50W●シリーズ:RXM●許容差:±0.05%●テクノロジー:電源シャント●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Min:-50℃●動作温度mAx:+125℃●最小温度係数:-30ppm/℃●最大温度係数:+30ppm/℃●温度係数:±30ppm/℃●寸法:90×65×41mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:161-5844アズワン品番68-4149-67
PCN 電気抵抗器 50W 1mΩ ±0.05%
ピーシーエヌ¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷仕様●抵抗:1mΩ●定格電力:50W●シリーズ:RXM●許容差:±0.05%●テクノロジー:電源シャント●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Min:-50℃●動作温度mAx:+125℃●最小温度係数:-30ppm/℃●最大温度係数:+30ppm/℃●温度係数:±30ppm/℃●寸法:90×65×41mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:161-5841アズワン品番68-4149-66
PCN 電気抵抗器 50W 100mΩ ±0.05%
ピーシーエヌ¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷仕様●抵抗:100mΩ●定格電力:50W●シリーズ:RXM●許容差:±0.05%●テクノロジー:電源シャント●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Min:-50℃●動作温度mAx:+125℃●最小温度係数:-30ppm/℃●最大温度係数:+30ppm/℃●温度係数:±30ppm/℃●寸法:90×65×41mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:161-5845アズワン品番68-4149-68
『抵抗』には他にこんなカテゴリがあります
- 固定抵抗器
- 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)