絞り込み
ブランド
- ピーシーエヌ
- YAGEO(1,886)
- Panasonic(パナソニック)(1,183)
- VISHAY(1,147)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(985)
- KOA(572)
- ARCOL(OHMITE)(475)
- BOURNS(414)
- RS PRO(411)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(124)
- LINKMAN(113)
- 東京コスモス電機(76)
- TAKMAN(55)
- サトーパーツ(41)
- Liket(39)
- ROHM(37)
- 進工業(25)
- GB[制御機器](24)
- WELWYN(23)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(14)
- ブランドをもっと見る

PCN 電気抵抗器 50W 50mΩ ±0.05%
ピーシーエヌ¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷仕様●抵抗:50mΩ●定格電力:50W●シリーズ:RXM●許容差:±0.05%●テクノロジー:電源シャント●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Min:-50℃●動作温度mAx:+125℃●最小温度係数:-30ppm/℃●最大温度係数:+30ppm/℃●温度係数:±30ppm/℃●寸法:90×65×41mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:161-5844アズワン品番68-4149-67
PCN 電気抵抗器 50W 1mΩ ±0.05%
ピーシーエヌ¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷仕様●抵抗:1mΩ●定格電力:50W●シリーズ:RXM●許容差:±0.05%●テクノロジー:電源シャント●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Min:-50℃●動作温度mAx:+125℃●最小温度係数:-30ppm/℃●最大温度係数:+30ppm/℃●温度係数:±30ppm/℃●寸法:90×65×41mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:161-5841アズワン品番68-4149-66
PCN 電気抵抗器 50W 100mΩ ±0.05%
ピーシーエヌ¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷仕様●抵抗:100mΩ●定格電力:50W●シリーズ:RXM●許容差:±0.05%●テクノロジー:電源シャント●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Min:-50℃●動作温度mAx:+125℃●最小温度係数:-30ppm/℃●最大温度係数:+30ppm/℃●温度係数:±30ppm/℃●寸法:90×65×41mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:161-5845アズワン品番68-4149-68