固定抵抗器 :「抵抗 5オーム」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「公称抵抗値(Ω)」から絞り込む
15(1)
MOS5C (小型金属酸化膜抵抗器)。小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0に準拠) 高信頼性
仕様●抵抗:27Ω●定格電力:5W●許容差:±2%●テクノロジー:金属酸化物●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7023-22
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
炭素皮膜抵抗器 0.25 W 5 % ( 1/8W タイプ) CFS1/4 シリーズ。汎用リード線形抵抗器 同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現 エッジ面材には無鉛クロムを採用
仕様●抵抗:300Ω●定格電力:0.25W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●温度係数:-450 → +350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7163-02
1袋(20個)
¥389
税込¥428
6日以内出荷
MOSX2C (小型金属皮膜抵抗器)。小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
仕様●抵抗:2.2Ω●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:金属酸化物●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7023-15
1袋(10個)
¥349
税込¥384
欠品中
炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズ。KOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリ
仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CF●温度係数:-700 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7158-96
1袋(50個)
¥909
税込¥1,000
6日以内出荷
炭素皮膜抵抗器 0.25 W 5 % ( 1/8W タイプ) CFS1/4 シリーズ。汎用リード線形抵抗器 同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現 エッジ面材には無鉛クロムを採用
仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●温度係数:-450 → +350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7064-26
1袋(20個)
¥289
税込¥318
6日以内出荷
炭素皮膜抵抗器 0.25 W 5 % ( 1/8W タイプ) CFS1/4 シリーズ。汎用リード線形抵抗器 同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現 エッジ面材には無鉛クロムを採用
仕様●抵抗:1.8kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●温度係数:-450 → +350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7162-54
1袋(20個)
¥389
税込¥428
6日以内出荷
MOSX2C (小型金属皮膜抵抗器)。小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
仕様●抵抗:3.3Ω●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:金属酸化物●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7023-14
1袋(10個)
¥569
税込¥626
6日以内出荷
MOSX2C (小型金属皮膜抵抗器)。小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
仕様●抵抗:2.7Ω●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:金属酸化物●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6970-62
1袋(10個)
¥669
税込¥736
欠品中
炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズ。KOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリ
仕様●抵抗:680Ω●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CF●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7159-01
1袋(50個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
MOS5C(小型金属酸化膜抵抗器)。小型電力抵抗器耐火性コーティング(UL94V-0に準拠)高信頼性
仕様●抵抗:5.6kΩ●定格電力:5W●許容差:±2%●テクノロジー:金属酸化物●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7023-33
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
MOSX2C (小型金属皮膜抵抗器)。小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
仕様●抵抗:1.2Ω●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:金属酸化物●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7023-30
1袋(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
SIL / DIL パッケージ、バススタイル( RKC シリーズ)
仕様●抵抗:100kΩ●抵抗器の数:4●パッケージ/ケース:SIP●定格電力:0.5W●終端スタイル:Through Hole●許容差:±5%●ケーススタイル:フォーマル●1素子当りの定格電力:0.125W●回路図:BUS●長さ:13.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:2.5 x 6.5 x 13.2mm●端子数:5●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7188-66
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:5mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7022-35
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:5W
アズワン品番65-7021-70
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:4mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:5W
アズワン品番65-7020-32
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:3mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:5W
アズワン品番65-7022-74
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:1mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:5W
アズワン品番65-7027-71
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:7mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7019-12
1セット(5個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:6mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7027-72
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7021-22
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:9mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7021-69
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:1.5mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7022-18
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W
アズワン品番65-7065-55
1セット(100個)
¥589
税込¥648
欠品中
チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B
定格電力(W)0.1
抵抗(Ω)15
許容差±5%
温度係数±200ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0402(1005M)
テクノロジー厚膜
1袋(100個)
¥149
税込¥164
5日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:845Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W
アズワン品番65-7079-61
1セット(100個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
KOASG73Pシリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗:845Ω誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワーAEC-Q200認定
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:845Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W
アズワン品番65-7065-61
1セット(5000個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
『抵抗』には他にこんなカテゴリがあります
- 固定抵抗器
- 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。