固定抵抗器 :「電子部品 抵抗器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「公称抵抗値(Ω)」から絞り込む
0.33(2)
0.5(2)
1(2)
5(4)
10(7)
100(8)
1000(6)
10000(5)
100000(3)
100000000(5)
公称抵抗値(Ω)をもっと見る
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 5%定格電力 = 100mW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 5%定格電力 = 125mW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 1%定格電力 = 100mW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = 1%定格電力 = 250mW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 1%定格電力 = 100mW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 1%定格電力 = 100mW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 1%定格電力 = 100mW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = 1%定格電力 = 250mW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 1%定格電力 = 125mW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 1%定格電力 = 100mW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = 5%定格電力 = 250mW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = 1%定格電力 = 250mW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 5%定格電力 = 125mW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
アズワン品番65-6946-78
1セット(5000個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = 5%定格電力 = 63mW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
アズワン品番65-6949-62
1セット(10個)
¥189
税込¥208
欠品中
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
アズワン品番65-6949-67
1セット(100個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 電流検知 パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = 1%定格電力 = 3W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-6946-77
1セット(100個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-6949-66
1セット(5000個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 1%定格電力 = 100mW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-6948-56
1セット(10個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 1%定格電力 = 63mW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10000個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
WSシリーズ高サージアキシャル抵抗器. 厳しい温度(-55 → +200 ℃)での動作向けに設計 IEC61000-4-5 1.2/50 μsに準拠する耐サージ性 低熱抵抗セラミックコア コーティング材質はUL94V-0の要件に適合 幅広い電力範囲(1 → 5 W) 回路コンディショニングにおける用途: スマートメータ、再生可能エネルギー、白物家電、電源 / 充電器、照明、計装機器及びゲージ
仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = WS温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 1%定格電力 = 125mW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 電流検知 パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = 1%定格電力 = 3W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-6947-17
1セット(100個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 電流検知 パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = 1%定格電力 = 3W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3mΩ●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-6949-61
1セット(10個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
アズワン品番65-6947-16
1セット(5000個)
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T-20自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 75Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 3Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様定格電力 = 30W組成 = 厚膜許容差 = ±1%軸 / 放射状 = ラジアルテクノロジー = アルミナセラミックシリーズ = PWR221T-30自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)100m
1セット(50個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『抵抗』には他にこんなカテゴリがあります
- 固定抵抗器
- 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。