絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • KINGBRIGHT(331)
  • VISHAY(291)
  • BROADCOM(277)
  • 東芝(235)
  • WURTH ELEKTRONIK(206)
  • LEDIL(201)
  • OSRAM(152)
  • onsemi(121)
  • BIVAR(86)
  • ROHM(74)
  • CREE(58)
  • OSRAM Opto Semiconductors(58)
  • RENESAS(51)
  • LUMILEDS(50)
  • DIALIGHT(43)
  • MARL(43)
  • RS PRO(42)
  • INFINEON(39)
  • SPARKFUN(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログタイプ 4線式タッチパネル(TP02シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)アナログタイプ 4線式タッチパネル(TP02シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
7,798税込8,578
1個
11日以内出荷
アナログタイプ 4線式タッチパネル(TP02シリーズ) 入力方式:指、ペン共用 EU-RoHS指令対応
使用温度範囲(℃)-20~70シリーズTP02入力方式【画面(TP専用)】指・ペン共用RoHS指令(10物質対応)対応
アナログタイプ 4線式タッチパネル(FTシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)アナログタイプ 4線式タッチパネル(FTシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
3,598税込3,958
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アナログタイプ 4線式タッチパネル用シングルタッチコントロールボード単体(TP02シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)アナログタイプ 4線式タッチパネル用シングルタッチコントロールボード単体(TP02シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
7,498税込8,248
1個
11日以内出荷
アナログタイプ 4線式タッチパネル用シングルタッチコントロールボード単体(TP02シリーズ) 金属テール用 EU-RoHS指令対応 デバイスドライバダウンロード可能
使用温度範囲(℃)-20~70外形寸法(mm)37×65シリーズTP02RoHS指令(10物質対応)対応
有機ELディスプレイ表示モジュール NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)有機ELディスプレイ表示モジュールNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
8,298税込9,128
1個
13日以内出荷
仕様●表示デバイス:カラーOLED(有機EL)表示素子●解像度:52RGB×36ドット●表示方式:パッシブマトリクス●通信方法:シリアル(SPI)通信●表示色:65536色(16ビットカラー:R5ビット/G6ビット/B5ビット)or256色(8ビットカラー:R2ビット/G3ビット/B3ビット)●使用温度範囲:-20~70℃●保存温度範囲:-30~80℃●寿命(表示部):30000時間(40%点灯時)●※2014年4月生産分より、一部仕様変更になります。●変更前●変更後●固定接点●材質●金+銅合金●銅合金●表面処理●無し●金メッキ●スイッチ端子●表面処理●錫メッキ●金メッキ●なお、本仕様変更による電流容量、開閉耐久性、その他の仕様についての変更はございません。アズワン品番67-0474-38
パネル取付け LEDインジケータ 赤 1.85 V NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)パネル取付け LEDインジケータ 赤 1.85 VNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,498税込1,648
1個
12日以内出荷
NKK Switches パネル取り付け LED インジケータは UB シリーズに属します。赤色で表示されます。それは物理的に正方形の形にある。使用されるはんだラグ終端スタイル 明るい LED タイプで照明します
仕様●LED色:赤●供給電圧:1.85 V●実装ホールサイズ:16.2 x 16.2mm●AC/DC入力電圧:dc●終端タイプ:はんだアズワン品番65-7257-92
パネル取付け LEDインジケータ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)パネル取付け LEDインジケータNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
NKKSwitchesパネル取り付けLEDインジケータは、LBシリーズに属します。物理的には長方形です。使用されるはんだラグ終端スタイル照明はランプタイプです
仕様●実装ホールサイズ:22.4 x 16.2mm●終端タイプ:はんだアズワン品番65-7257-76
アナログタイプ 5線式タッチパネル(FTシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)アナログタイプ 5線式タッチパネル(FTシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
8,298税込9,128
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アナログタイプ 5線式タッチパネル用シングルタッチ用コントロールボード単体(FTシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)アナログタイプ 5線式タッチパネル用シングルタッチ用コントロールボード単体(FTシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
7,498税込8,248
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アナログタイプ 4線式タッチパネル用シングルタッチ用コントロールボード単体(FTシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)アナログタイプ 4線式タッチパネル用シングルタッチ用コントロールボード単体(FTシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
7,498税込8,248
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
225キーデジタルタイプ タッチパネル(FTシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)225キーデジタルタイプ タッチパネル(FTシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
4,498税込4,948
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

光エレクトロニクス製品