光エレクトロニクス製品 :「40W LED」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Infineon の 3 チャンネルハイサイドドライバ IC です。出力段を内蔵しています。最大 120 mA の電流で LED を制御するように設計されています。代表的な車載用途では、このデバイスはチェーンあたり 3 個の赤色 LED を最大 60 mA の電流で駆動できます。これは、熱冷却の側面によって制限されています。出力電流は、負荷や供給電圧の変化とは実質的に無関係に制御されます。スリープモードでは低消費電流です RoHS 準拠で AEC 認定を受けています 電圧低下検出機能を備えています
仕様出力電流 = 120mA入力電圧 = 40 VAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = PWM最大出力パワー = 1.5Wピン数 = 14 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
199,800 税込219,780
5日以内出荷

仕様●出力電流:80mA●入力電圧:40 V●AC/DC入力電圧:dc●最大出力パワー:1.5W●ピン数:14 アズワン品番65-7250-89
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Infineon の 3 チャンネルハイサイドドライバ IC は、出力段を内蔵しています。最大 80 mA の電流で LED を制御するように設計されています。一般的な車載用途では、システムの熱特性に制限されない場合でも、チェーンあたり最大 60 mA 以上の電流で 3 個の赤色 LED を駆動できます。出力電流は、負荷や供給電圧の変化とは無関係に、外付けの抵抗器や基準
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:80mA●入力電圧:40 V●AC/DC入力電圧:dc●最大出力パワー:1.5W●ピン数:14 アズワン品番65-7252-23
1セット(3000個)
419,800 税込461,780
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります