2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.5 V、4 V光度 = 1 cdピン数 = 4ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 465 / 525 / 630 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.5 V、4 V、4.1 V光度 = 300 mcd、700 mcd、1300 mcdピン数 = 4ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 465 / 525 / 630 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング