光エレクトロニクス製品 :「低周波発振器」の検索結果
LM2576シリーズのモノリシック集積回路は、ステップダウン(バック)スイッチングレギュレータのあらゆるアクティブ機能を提供します。固定タイプは、出力が3.3 V、5 V、12 Vに固定されています。可変タイプは、出力電圧範囲が1.23~37 Vとなっています。どちらのタイプも、優れたライン / 負荷調整により3 Aの負荷を駆動することができます。その他の特長: 3.3 V、5 V、12 V、及び出力調整可能なバージョン 指定ライン / 負荷条件を超える電圧: 固定バージョン: 最大出力電圧±3 % 調整可能なバージョン: 最大フィードバック電圧±2 % 出力電流3 Aを保証 広い入力電圧範囲: 4 → 40 V 広い出力電圧範囲: 1.23 → 37 V 4つの外付け部品のみが必要 52 kHz固定周波数発振器を内蔵 低消費電力スタンバイモードIQ: <200 μA (標準) 80 %の効率(調整可能なバージョンは通常 > 80 %) 入手しやすい標準インダクタを使用 サーマルシャットダウン及び電流制限保護 100 %電気熱制限バーンイン
仕様出力電流 Max = 3A出力電圧 Max = 37 V出力電圧 Min = 1.23 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 40 V出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホール出力数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220スイッチングレギュレータ = あり高さ = 14.68mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。