光エレクトロニクス製品 :「3波長形」の検索結果
関連キーワード
仕様コネクター形状:正方形●標準上昇時間:10ns●標準降下時間:10ns●ピーク波長:870nm●実装タイプ:パネルマウント●ピン数:3●寸法:12.7 x 10.41 x 20.32mm●コネクタータイプ:ST●高さ:20.32mm●長さ:12.7mm●幅:10.41mm●ファイバサイズ範囲:200 → 300 μm●OPFシリーズ光ファイバトランスミッタ. Optek Technology製のOPFシリーズの光ファイバトランスミッタは、データ通信リンク向けに設計されています。 これらの製品はST形式のパッケージに収納されているので、高速かつ効率の高い結合出力を発揮します。 850 nmのIR LEDを搭載しており、幅広い出力範囲を使用できます。 OPF光ファイバトランスミッタは、産業用イーサネット機器、銅線-光ファイバのメディア変換、システム内の光ファイバリンク及びビデオ監視システムに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。